材質ステンレス
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状皿頭フレキ付
ねじの呼びM2
ねじピッチ(mm)0.4
材質鉄
表面処理クロメート
ねじの呼びM4.2
材質鉄
寸法H(mm)2.6
寸法D(mm)7.5
表面処理ユニクロ
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質鉄
ねじの呼びM4
頭部形状丸皿小頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法m(mm)3.8
寸法dk(mm)6
寸法k+f(mm)2.1
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート
適合ドライバー♯2-H形
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。
細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。
ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。
また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。
釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。
キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。
額縁、床、ドア止め用に便利です。
材質ステンレス
ねじの呼びM2
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
用途穴明の真鍮製商品用ビス(小頭ビス推奨商品は不可)
材質真鍮製
寸法(mm)3.5×25
1袋(10本)
¥259
税込¥285
4日以内出荷
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
寸法k(mm)1.3
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)6
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。
仕上処理クロメートメッキ
ねじの呼びM4.5
ねじピッチ(mm)0.75
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状皿
関連キーワード