111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸 木ネジ専用皿取りカッター 大西工業 動画あり
下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。6.35mm六角軸仕上げ。
用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。建築関係時の下地工事に。建具・造作などの連結・取り付け時に。本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)
エコ商品
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。 材質真鍮/生地 頭部形状皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。 材質ステンレス/ブロンズ 頭部形状皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RS PRORS Pro 木ねじ 皿頭 鋼
エコ商品
仕様長さ = 15.875mmねじサイズ = No. 8ヘッド形状 = 皿頭ドライブタイプ = Pozidriv材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
860 税込946
当日出荷

仕様長さ = 20mmねじサイズ = 3.5mmヘッド形状 = 皿頭ドライブタイプ = Pozidriv材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
779 税込857
当日出荷

建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。 材質ステンレス 十字穴番号1番 ねじの呼び2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(51本)ほか
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。 材質 十字穴番号1番 表面処理ニッケルめっき ねじの呼び2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(102本)ほか
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。 材質 十字穴番号1番 表面処理ブロンズめっき ねじの呼び2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(102本)ほか
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。 材質ステンレス(SUS410) 頭部形状皿頭 先端サイズ(#)2番 仕様首下:特殊フレキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(210本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1) 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。 木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。 カムアウトしにくい特殊十字穴です。 多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(SWCH16A) 十字穴番号No.2 表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ) 頭部形状特殊フレキ頭 穴の形状H型十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本)ほか
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 仕様外壁用 材質(ガラリ)SUS304 種類角型ガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本) 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 質量(g)22.5 仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 吸着力(N[kgf])15.7[1.6] 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質SUS304 パイプ径(Φmm)32 呼び径(Φmm)32 形状ソケット 付属品ステンレス+皿頭木ネジ 3.1×20mm×3本 寸法A(mm)Φ60.5 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)Φ32.5 寸法C(mm)23 仕上ヘアーライン 使用ビス(mm)(木ネジ)+皿3.1×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 仕様Dt=20用 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16 トラスコ品番254-0851 乳白色 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)3.5 種類クリップ型 吸着力(N)17 取付け方法埋込タイプ 引張強度N(kgf)22.5(2.3) 押込力N(kgf)19.6(2.0) 材質(メス)ポリアセタール 材質(オス)ポリアミド 色(本体)ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ 材質鋼(SECC) 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法E(mm)24 仕上サテン仕上げ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー 付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 有効換気面積(cm2)60.3 仕様内壁用 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応 切込寸法(mm)155×205
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
1個
53 税込58
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。 机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。 アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本) 材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC) ストローク(mm)10.5 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)10 種類マグネットプッシュ型 吸着力(N)4.9 仕上(受座)ニッケルめっき 取付け方法面付タイプ 保持力N(kgf)4.9(0.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック
エコ商品
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類標準 仕上塗装/ブラック 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材) 高さ(mm)12 材質(本体)ステンレス鋼(特殊材) 種類標準タイプ 吸着力(N)22.5 仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨 使用環境防錆 吸着力(N[kgf])22.5(2.3) 推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304 種類角型レジスターガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 使用場所内外壁用 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途各種キャビネット汎用、防災設備 付属品M2.5なべ木ネジ×6本、M2.5皿木ネジ×2本 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+軟鋼線材(SWRM) 仕上ヘアーライン仕上+ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
欠品中

メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品ストライク十字穴付なべ木ねじ2.7×13十字穴付皿木ねじ2.4×10 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)15 種類プッシュ型 取付け方法面付タイプ 保持力N(kgf)29[3] RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)29
1個
499 税込549
当日出荷