18Vインパクトドライバーでも、ねじ切れしにくい。
捩り破断トルクをメーカー通常製品比で約25%程度向上。
ねじ込みスピードが驚速。
先端からネジ山を立たして切り始め、切込みスピードを向上。
表面のWAXで切込み抵抗を低減。
トルク軽減のWAXを塗布。抵抗を軽減してバッテリー持ちを向上。
RoHS指令(10物質対応)対応
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上ステンレス/SUS410
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路ライン塗装などに最適です。
毛丈(mm)13
タイプABローラー
仕様木柄
種類ローラーセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)70
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様ネジはさみ式
全長(mm)1200
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
材質(羽根・軸)SUS304
仕様ジュラコン(R)リング入
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様外壁用
材質(ガラリ)SUS304
種類角型ガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)
材質ステンレス鋼
質量(g)125
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)
材質ステンレス鋼
質量(g)225
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上サテン仕上
付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)140
●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ
付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
有効換気面積(cm2)60.3
仕様内壁用
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
切込寸法(mm)155×205
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16
トラスコ品番254-0851
色乳白色
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)3.5
種類クリップ型
吸着力(N)17
取付け方法埋込タイプ
引張強度N(kgf)22.5(2.3)
押込力N(kgf)19.6(2.0)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
色(本体)ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)
質量(g)320
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)12
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根・軸)SUS430
仕様リング無し
種類平丁番
仕上ヘアーライン
木ねじ寸法(mm)2.4×16
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)
材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)
ストローク(mm)10.5
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)10
種類マグネットプッシュ型
吸着力(N)4.9
仕上(受座)ニッケルめっき
取付け方法面付タイプ
保持力N(kgf)4.9(0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
種類標準
仕上塗装/ブラック
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンリング入り
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)
高さ(mm)12
材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)
種類標準タイプ
吸着力(N)22.5
仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨
使用環境防錆
吸着力(N[kgf])22.5(2.3)
推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
仕様ナイロンリング入
材質(羽根・軸)SUS430
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品ストライク十字穴付なべ木ねじ2.7×13十字穴付皿木ねじ2.4×10
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)15
種類プッシュ型
取付け方法面付タイプ
保持力N(kgf)29[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)29
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
吸着面の調節幅:前後5.5 mm
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13
高さ(mm)14.2
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)18
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
吸着力(N[kgf])29.4[3]
材質(磁石)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
トーション効果で衝撃を吸収。
衝撃を吸収し、ネジ頭のつぶれ減少。先端テーパー形状により頭が見やすく作業効率アップ。耐摩耗、耐衝撃性に強く長寿命ビットを実現。インパクトドライバー対応。
用途建築関連、家具組立、車両整備、電設工事関連、工場内作業に。
仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約)
種類スリムトーション
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。
付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.1×13
材質ポリプロピレン(PP)
ストローク(mm)10.5
質量(g)6
種類プッシュ型
取付け方法面付タイプ
保持力N(kgf)40(4)
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)40
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304
種類角型レジスターガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
使用場所内外壁用
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
タイプ平行形
種類平蝶番
RoHS指令(10物質対応)対応
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の角型ガラリのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
材質(ガラリ)SUS304
種類角型ガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
仕上ブラック焼付塗装
使用場所外壁用
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ