「木ネジ 2.1mm」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
7,400税込8,140
1箱(9000本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ
ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
8,200税込9,020
1箱(10000本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ
ユニクロ 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,364税込2,600
1箱(223本×6パック)
翌日出荷から4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ユニクロ
HP ステンレス 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1箱(30本×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
HP ユニクロ 木ネジ 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 木ネジ 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1箱(36本×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
HP 真鍮 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
359税込395
1パック(30本)
当日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
HP ユニクロ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
129税込142
1パック(36本)
当日出荷から翌々日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
HP ステンレス 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(30本)
当日出荷から翌々日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ahエスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
ステンレス木ネジ 福井金属工芸ステンレス木ネジ福井金属工芸
4,198税込4,618
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス製の木ネジ
材質ステンレス
ユニクロ木ネジ 丸+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ木ネジ 丸+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
229税込252
1パック(35個)
11日以内出荷から13日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
ユニクロ木ネジ 皿+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ木ネジ 皿+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
139税込153
1パック(40個)
10日以内出荷から17日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO皿木ねじ(ステンレス)TRUSCO
299税込329
1袋(50本)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス規格JIS B 1112
充電ドリルドライバービットタイプ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバービットタイプ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適
最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)クラッチ作動トルク15段階LEDライト:スイッチ連動穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本セット内容本体のみ寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65質量(kg)本体のみ:0.72機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
充電ドリルドライバービットタイプ Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバービットタイプPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)実用:約20、フル:約45バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)クラッチ作動トルク15段階LEDライト:スイッチ連動穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68質量(kg)本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示電源充電器:AC100V(50/60Hz)消費電力(W)充電器:約60質量(g)充電器:約630電池パックF10D、EZ8L1020FA回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
充電ドリルドライバーチャックタイプ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーチャックタイプ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
セット内容本体のみ質量(kg)本体のみ:0.86穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライトクラッチ作動トルク15段階チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21LEDライト:スイッチ連動回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65
充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーチャックタイプPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2質量(g)充電器:約630消費電力(W)充電器:約60電源充電器:AC100V(50/60Hz)穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示クラッチ作動トルク15段階チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21LEDライト:スイッチ連動電池パックF10D、EZ8L1020FA回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68
テープ付オプトモール マサル工業テープ付オプトモールマサル工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10本)
3日以内出荷から9日以内出荷
●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 木ネジ 福井金属工芸鉄 木ネジ福井金属工芸
3,598税込3,958
1箱(10グロス)ほか
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質
角金具 鉄 福井金属工芸角金具 鉄福井金属工芸
299税込329
1パック(4枚)
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質厚さ(mm)1
キャンパス留め金具セット 福井金属工芸キャンパス留め金具セット福井金属工芸
1,998税込2,198
1箱
3日以内出荷
付属品本体:4枚/木ネジ 丸頭 2.1×10mm:8本材質シルバーサイズ(mm)20×36アズワン品番64-5247-35
ホワイト丁双 WAKI(和気産業)ホワイト丁双WAKI(和気産業)
239税込263
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
丁番1組(2枚)とねじがセットになっておりますので、すぐに取り付けることができます。
材質
引戸用ストッパー WAKI(和気産業)引戸用ストッパーWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
289税込318
1セット
当日出荷
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
M2.1x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本) エスコM2.1x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
ねじの呼びM2.1材質真鍮エスコ品番EA949EJ-402
M2.1x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/25本) エスコM2.1x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/25本)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
ねじの呼びM2.1材質真鍮エスコ品番EA949EJ-401
M2.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコM2.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
ねじの呼びM2.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-202
M2.1x10mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/45本) エスコM2.1x10mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/45本)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
ねじの呼びM2.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-201
M2.1x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/35本) エスコM2.1x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/35本)エスコ
295税込325
1個
翌日出荷
ねじの呼びM2.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-102
M2.1x10mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコM2.1x10mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/40本)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
ねじの呼びM2.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-101
2.1x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本) エスコ2.1x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
ねじの呼びM2.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-212
2.1x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本) エスコ2.1x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
ねじの呼びM2.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-211
M2.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本) エスコM2.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)エスコ
385税込424
1個
当日出荷
ねじの呼びM2.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-102
M2.1x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/35本) エスコM2.1x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/35本)エスコ(1件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
ねじの呼びM2.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-101
木ネジセット(6種類) OHSATO(大里)木ネジセット(6種類)OHSATO(大里)(2件のレビュー)
279税込307
1パック
当日出荷
サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。 十字穴リセス:ポジドライブ
材質表面処理ユニクロめっきセット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)
フィッシャー(パック品) 大阪魂フィッシャー(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
719税込791
1箱(80本)
当日出荷
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
カラー平横 ハイロジックカラー平横ハイロジック(3件のレビュー)
409税込450
1袋(4個)
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
SUS430(+)皿木ねじ(SUS430)(小箱) 大阪魂SUS430(+)皿木ねじ(SUS430)(小箱)大阪魂
2,398税込2,638
1箱(1000個)ほか
翌日出荷
材質SUS430頭部形状
SUS430(+)丸木ねじ(SUS430)(小箱) 大阪魂SUS430(+)丸木ねじ(SUS430)(小箱)大阪魂
2,498税込2,748
1箱(1000個)
翌日出荷から71日以内出荷
材質SUS430
(+)皿木ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(2000個)
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理茶ブロンズ頭部形状
(+)皿木ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
4,098税込4,508
1箱(2000個)
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら