35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八幡ねじステンレスサッシ木ねじ
エコ商品
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。 材質ステンレス(SUSXM7) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

OHSATO(大里)(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)
エコ商品
頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。 材質真鍮/生地 頭部形状丸頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30本)ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)
エコ商品
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。 材質真鍮/生地 頭部形状皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

八幡ねじ超低頭 木ねじ ニッケル
エコ商品
材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。 材質 表面処理ニッケルめっき 頭部形状超低頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。 材質ステンレス/ブロンズ 頭部形状皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様長さ = 20mmねじサイズ = 3.5mmヘッド形状 = 皿頭ドライブタイプ = Pozidriv材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
779 税込857
当日出荷

カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート 適合ドライバー♯2-H形
1箱(1000本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60本×4パック)ほか
600 税込660
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

八幡ねじミニビス ニッケル
エコ商品
材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。
用途ドア枠・戸当たり用に使用。 材質 呼び2(2.1) 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16本×5パック)ほか
750 税込825
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。 木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。 カムアウトしにくい特殊十字穴です。 多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(SWCH16A) 十字穴番号No.2 表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ) 頭部形状特殊フレキ頭 穴の形状H型十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本)ほか
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじ金具専用ねじ ステンレス
エコ商品
二条ねじのため、通常の木ねじより早くねじ込むことができます。
用途金具を木材に取り付ける際に使用します。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個×5パック)
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製への字押え20-111専用コーナーになります 材質アルミ製 穴の有無穴あけ加工済み 寸法(mm)43×43 付属品プラグ、木ネジ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途木目への字押え20-112M専用コーナーです。 材質アルミ製 穴の有無穴あけ加工済み 寸法(mm)53×53 付属品プラグ、木ネジ、アジャスター付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途木目への字押え20-111M専用コーナーです。 材質アルミ製 穴の有無穴あけ加工済み 寸法(mm)43×43 付属品プラグ、木ネジ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め 付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース 質量(g)330 回転数(min-1[r.p.m])235 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 最大トルク(N・m)5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46 能力(mm)木ネジΦ5×45 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(時間)3(空→フル充電) ビット寸法(mm)HEX6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

材質SUS304 パイプ径(Φmm)32 呼び径(Φmm)32 形状ソケット 付属品ステンレス+皿頭木ネジ 3.1×20mm×3本 寸法A(mm)Φ60.5 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)Φ32.5 寸法C(mm)23 仕上ヘアーライン 使用ビス(mm)(木ネジ)+皿3.1×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 仕様Dt=20用 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
1個
53 税込58
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番
エコ商品
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ナイロンリング入 材質(羽根・軸)SUS430 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フルシダーフルシダープラグTU
エコ商品
世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150~200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。
用途機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等 材質ナイロン6 適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー 適合母材コンクリート、ALC、ブロック、石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(35本)ほか
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)
エコ商品
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製半回転引手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製半回転引手
エコ商品
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製全回転引手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製全回転引手
エコ商品
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジュウデンドリルドライバー
エコ商品
適合穴あけ:《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約110穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約200穴 ねじ(締め)《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2400本、(締め)《Highモード》木ネジ・米松(3.5×20mm)約360本、締め:《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約470本 機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13) 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0 クラッチ作動トルク21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ) 回転数高速0~900回転/分、低速0~300回転/分 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB)
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじステンレス 幅広 内折
エコ商品
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電。最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散。安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応。安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上。作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電 仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

NBSMN54WH ハンディライトにもなるセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンディライトにもなるセンサーライト
エコ商品
センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
使用電池単4形乾電池×3本(別売) 付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚 材質ABS ホワイト 本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板) 全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40 連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時) 光源白色LED 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-70 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷