十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
適合シンフォニーWM、デュオ
仕様皿木ねじΦ3.1×32:100本入り
頭部形状皿
表面処理ユニクロメッキ
十字穴番号2
材質鉄
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質鉄
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用
材質ステンレス(SUSXM7)
表面処理塗装(頭部)
頭部形状皿頭
適合シンフォニーWM、デュオ
仕様皿木ねじΦ3.1×32:20本入り
二条ねじのため、通常の木ねじより早くねじ込むことができます。
用途金具を木材に取り付ける際に使用します。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。
材質ステンレス(SUSXM7)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート・ACコンセント一体型で配線楽々。送り端子付きなので複数台設置も簡単です。
USB2ポート配置の為、スマートフォン2台同時に充電が可能です。
USBポートはMAX2.4A出力なので各社タブレットの急速充電が可能です。
コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応しております。
用途ホテル・キッチン・空港・駅の待合室
種類埋込コンセント
タイプ埋込USB+AC給電コンセント
ポート数2
出力USBポート:DC5V 合計2.4A、ACコンセント:AC100V 14A(1400Wまで)
コンセント個数1
定格周波数(Hz)50-60
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×68.7×44
電線接続方法ワンタッチコネクター仕様
適合シンフォニーWM、デュオ
仕様皿木ねじΦ3.1×56:100本入り
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
適合シンフォニーWM、デュオ
仕様皿木ねじΦ3.1×56:20本入り
通常のコーススレッドでは、木材割れが発生してしまう箇所でも、【木が割れにくいビス プレミアム】は割れずに打ち込む事ができます。
ビス先端の槍先がキリのように適正な下穴をあけながら、ねじ込まれるためです。
槍先を大きくすれば、さらに木材割れが発生しにくくなりますが引抜き強度は下がってしまいます。
バランスを重視した作りになっています。
ねじの呼びM4.2
トラスコ品番855-8878
表面処理黒亜鉛
ねじサイズ4.2×90
1箱(35本)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状皿
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理艶消し黒
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状丸皿
長さ(mm)20
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状丸皿
適合シンフォニーWM、デュオ
仕様皿木ねじΦ3.1×20:20本入り
適合シンフォニーWM、デュオ
仕様皿木ねじΦ3.1×20:100本入り
天然木の柄を末長くご愛用いただけるよう、クサビと柄の接合部に木を痛めにくい鉄製の木ねじを採用。4本セット販売となります。
その他4本セット
色ブラック
サイズ(mm)3.1×16 (+)皿 木ネジ
1袋
¥1,190
税込¥1,309
4日以内出荷
耐熱・耐寒性(-50℃~100℃まで使用可)、耐蝕性(さびない)、耐候性、耐水性に優れた新企画品
関連キーワード
1
2
3
4
次へ