カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 建築金物(37)
  • 機構部品(11)
  • 電動工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「木ネジ 55mm」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアルフック G-3 シロクマラジアルフック G-3シロクマ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質真鍮+ゴム
ノーブルタオル掛 BT-118U シロクマノーブルタオル掛 BT-118Uシロクマ
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
材質ステンレス+樹脂アイボリサイズ【付属ビス】Uピン、3×16木ネジ寸法H(mm)68寸法D(mm)55仕上【パイプ部】ステンレス400#
ポピー戸当り RB-45 シロクマポピー戸当り RB-45シロクマ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)材質真鍮+ゴムサイズ55
ドーム戸当り床付 RB-10 シロクマドーム戸当り床付 RB-10シロクマ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
付属品C8-40 ナイロンプラグ(コンクリート用)6×40 木ネジ(木質用)材質真鍮+ゴムサイズ55
ウッドパイロット取手 No.31 シロクマウッドパイロット取手 No.31シロクマ
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質積層+真鍮仕上ウッドサイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
SUS ハンガーBT(マル 大阪魂SUS ハンガーBT(マル大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
取り外し部分の必需品!! 特長 粗目の木ネジ部を木にねじ込み、表面に出るミリねじを使って相手の雌ねじと合わせます。 コタツの脚などのように取り付け・取り外し部分に便利です。
液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプエレコム
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチールブラック
タオル掛け(粘着式) エスコタオル掛け(粘着式)エスコ
1,140税込1,254
1個(1個)ほか
翌日出荷
粘着テープ付で簡単に取付可能。付属の木ネジでも取付可能です。バーはサビに強いステンレス。タイル、冷蔵庫等の金属塗装面や流し台や洗面台等の合板にも取り付けできます。
材質バー:ステンレス ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ)耐荷重(kg)約2取付け方法粘着式
消火器フック(消火器用簡易ブラケットJ型) MIZUKAMI(水上)消火器フック(消火器用簡易ブラケットJ型)MIZUKAMI(水上)
279税込307
1台
当日出荷
消火器を壁に簡単引っ掛けることが出来る消火器簡易フックです。
付属品取付ビス付(20mm木ねじ)材質スチールタイプ壁付寸法(高さH×幅W)(mm)52×55
HC ステン軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステン軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1パック(100本)
当日出荷から翌々日出荷
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート適合ドライバー2
SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(220本)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。材質ステンレス(SUS410)、パシペートタイプ半ネジ
HP ステンレス 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,598税込1,758
1箱(8本×5パック)
翌日出荷
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
トラスコ品番110-9595材質SUS-XM7・パシペート長さ(mm)55呼び径(mm)3.8
ステンレス柱受 HOJOステンレス柱受HOJO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
水排け穴は底に4穴と、中心穴1あります。地上出しは100mmが理想。折々に支柱パイプの径が若干異なる場合があります。ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス柱受 HOJOステンレス柱受HOJO
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
水排け穴:底に4穴と、中心穴1。柱と柱受は、柱の廻りを約10mm程度「フカス」と水切りが出来て上策。ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。
材質ステンレス(SUS304)
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 100本入×20箱入 GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 100本入×20箱入GROVE
28,980税込31,878
1ケース(100本×20個)
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.10mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)×20箱入※スクエアビット(#2) 1本付属カラー:ブラウン色ビスサイズ:Φ4.5x55mm最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)55ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本×20箱入
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 100本入 GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 100本入GROVE
1,598税込1,758
1個(100本)
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.10mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)※スクエアビット(#2) 1本付属カラー:ブラウン色ビスサイズ:Φ4.5x55mm最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)55ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 250本入×10箱入 GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 250本入×10箱入GROVE
29,980税込32,978
1ケース(250本×10個)
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.6mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約250本入)×10箱入※スクエアビット(#2) 1本付属カラー:ブラウン色ビスサイズ:Φ4.5x55mm最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)55ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数250本×10箱入
吸着式セーミングツール エスコ吸着式セーミングツールエスコ
58,200税込64,020
1個
翌日出荷
必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。
材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)1.5調整範囲(mm)パッド調整距離:55以内材質(吸盤)特殊ゴムサイズ(mm)340×130パッドサイズ(mm)120×2
12V コードレス ドリルドライバー コンパクトツール12V コードレス ドリルドライバーコンパクトツール
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
コードレスドリルドライバー
仕様トルク設定:20段クラッチ+直結付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック質量(kg)0.96(本体/電池付)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12最大トルク(N・m)30無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:0~400、High:0~1300チャック能力(mm)0.8~10(キーレスチャック)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1.×63寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×175バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000
タブレットホルダー EA764AGシリーズ エスコタブレットホルダー EA764AGシリーズエスコ
4,300税込4,730
1台
翌日出荷
付属品:両面テープ×2枚 厚さ調整パッド(3mm・5mm/各4個)木ネジ×4本 ※壁面に取り付ける際に付属のねじが取り付ける壁に適しているかご確認ください。適していない場合は別途市販の適したねじをご購入ください。Apple iPad・iPadminiや7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に適しています。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W55×D21×H150.5mm●材質:本体/ABS樹脂●重量:24g●出荷形態:組立出荷アズワン品番65-9281-13
ツールグリッパー ファーステックツールグリッパーファーステック
1個
取扱い終了
バネとゴム、そして自重によって簡単にツールを保持することができる 本体は付属の木ネジで壁、柱等に固定 レールからグリッパーを一つずつ外して単独で使用可能 1つのグリッパーで3kgまで保持 スポーツ用品(テニスラケットやクラブ等)の収納にも便利
ハンドル直径(mm)12~30まで
DH ピッタリサポート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ピッタリサポートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビスでもボルトでも留め付けできるピッタリな金物です。
用途コーススレッド木ネジ(呼び径4.1mm)タッピング(呼び径4.5mm)などの良く使われるビスに合うように、ビス穴形状を設計。ホワイト板厚(mm)3
HP 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
139税込153
1パック(12本)
当日出荷から9日以内出荷
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質スチール(クロメートメッキ)
なげしレール ベルクなげしレールベルク
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール石こうボードにもらくらく取付フックは左右にスライドし、お好きな場所で吊り下げられますフック付で小物を吊り下げることができます厚さ11mmの薄型長押ですっきりとしたデザインオプション:フック(M-395)フック1ヶあたり5kgまで石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
ナチュラル
細ビス〈徳用箱入〉 ウイング細ビス〈徳用箱入〉ウイング
1,588税込1,747
1箱(500本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
樹木粉砕機 CHiPSTARチプスター カルイ樹木粉砕機 CHiPSTARチプスターカルイ
1,698,000税込1,867,800
1台
91日以内出荷
粉砕性能が更に向上し、最大粉砕可能径が155mmに! トラクターPTO駆動のフリーハンマー式「チプスターPTO1551H」の登場です! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 剪定枝はもちろん、廃パレットや廃木枠梱包材等の鉄丸釘・木ネジも付いたまま投入できます。 粉砕物の種類や作業状態に合った形状の鬼ツメ、フラットツメに交換が可能です。鬼ツメは太い投入材に、フラットツメは細い投入材を束ねて投入する際に適しています。 トラクターに装着し、粉砕作業と移動が行えます。装着カテゴリーは下記の3種類です。JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0.I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチAII型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)。適応トラクターは、20~30馬力です。※ユニバーサルジョイント並びにトップリンク、カラー類は付属しません。 標準仕様で直装用に水平置き、オートセット用に傾け置きのどちらにも対応しています。 排出ブロア先端が、上下左右自由に角度調節ができますので、排出方向位置を簡単に変えられます。 チップや粉塵を飛散させたく無い場合や、ブロアでうまく飛ばない場合は上方排出を遮断し、低い位置で真横に排出することも可能です。※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 作業時・移動時・格納時に合わせて開閉できるコンパクト設計です。
仕様推奨動力:14.7kw~22kw(20~30馬力)、PTO軸回転数:1200±100rpm、装着カテゴリ・方式:JISI型 標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0-I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチA-I型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチA-II型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)、粉砕方式:フリーハンマー式、刃物数:フリーハンマー22個、最大処理径:Φ155mm(軟質材)、供給方式:電子制御くい込みローラ、調速装置:電子送り制御(負荷検知自動入切、逆転付)、必要電源:DC12V 2A、排出方式:空気搬送ブロア投射/下部水平排出、ダクト高さ:1342mm/394mm、排出方向:全方位回転/トラクタ左方向固定種別農用トラクタ後部3点リンク全長(mm)1727(1182)全幅(mm)1029全高(mm)1342本体質量(kg)322
SUS角丁番 薄口 ACE(エース)SUS角丁番 薄口ACE(エース)
949税込1,044
1枚
3日以内出荷
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
材質SUS304仕上ヘアーライン
クロメート スレンダースレッド 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)クロメート スレンダースレッド 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
149税込164
1パック(9個)
11日以内出荷
建築金物シリーズのコーススレッドです。
ハイスピードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハイスピードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(30本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。さらに粗目2条ねじなので、1回転で進む距離が2倍です(通常の1条ねじと比較)。打ち込みスピードを追求して開発した商品です。圧倒的なスピードを体感下さい。
用途木工用。堅木の打ち込みに。材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ頭部形状ラッパ頭適合ドライバープラスNO.2
SHARE LINK 18V充電式マルチツール EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツールEARTH MAN
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。
用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに 【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約15質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ)ピッチ(mm)2.8山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ)打撃数(min-1[回/分])約0~3300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0モーター電圧(V)DC18能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時差込口ビット:6.35mm六角軸ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速)最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835]刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130刃部加工衝撃焼入1充電当たりの作業量2×4材 約60回
木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート) KAMIYAMA(神山鉄工所)木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート)KAMIYAMA(神山鉄工所)
4,598税込5,058
1箱(250本)
10日以内出荷
オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。 木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。 カムアウトしにくい特殊十字穴です。 多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(SWCH16A)十字穴番号No.2表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ)頭部形状特殊フレキ頭穴の形状H型十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスリムねじ 八幡ねじマルチスリムねじ八幡ねじ
1,920税込2,112
1セット(70本×4パック)
3日以内出荷
特殊形状により施工性UP!クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。マルチスリムねじの特殊形状・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススリムねじフレキ(箱) 八幡ねじステンレススリムねじフレキ(箱)八幡ねじ
2,360税込2,596
1セット(220本×2パック)
3日以内出荷から8日以内出荷
強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スリムねじ 八幡ねじスリムねじ八幡ねじ(1件のレビュー)
720税込792
1セット(50本×4パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタピックススリム 八幡ねじステンレスタピックススリム八幡ねじ
900税込990
1セット(6本×5パック)ほか
3日以内出荷
材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
化粧木ねじ アカギ化粧木ねじアカギ
329税込362
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法D(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,598税込1,758
1セット(200個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,298税込1,428
1セット(200個)
14日以内出荷から17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,898税込2,088
1セット(200個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,798税込1,978
1セット(200個)
14日以内出荷から17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら