「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。
人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。
付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。
日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
セット内容CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等)
質量(g)約215(ACアダプタ含まず)
規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)
電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)
対応OSAndroid OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上
表示オーバーレイ:日時
チャンネル数13(1~13ch)
レンズf:3.6 mm、F:2.0
設定方式WPS非対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約112×70×70
インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット
解像度最大 FHD 1080p(1920×1080)
保証期間1年間
環境対応RoHS(10物質)
動作範囲パン:345度、チルト:90度
映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素
LEDステータス
耐水性なし
動作湿度(%)15~85(結露なきこと)
撮影距離(cm)30 ~ ∞
絞り固定
セキュリティWPA2-AES
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m)
対応ファイルmicroSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32
フレームレート最大15フレーム/秒
音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平)
動作温度範囲(℃)0~50
LAN設定自動(DHCPサーバによる割当て)
音声圧縮方式G.711a
画像圧縮方式静止画:JPEG、動画:H.264
容量(GB)microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128
向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。
"パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。
健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。
使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。
取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。
木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。
セット内容椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1
材質椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板)
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
仕様Dt=20用
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:161mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納
仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●取付場所オプション:壁面設置●棚の耐荷重:7kg●高さ調節:あり●色:ブラック●製品幅:250mm●製品長さ:360mm●製品高さ:217mm●製品質量:1400g●材質:アルミ、スチール、プラスチック●セット内容:ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mm ネジ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(2枚セット、36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:棚板は346mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:各棚板は最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納
仕様ケーブル管理機構あり
その他高さ調節あり
セット内容ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mmねじ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)360
幅(mm)250
質量(kg)3
色ブラック
取付壁面取付
高さ(mm)402
耐荷重(kg)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)450
セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
用途産業機器、設備、サッシ等
その他付属部品:M4皿木ネジ×8本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様ロック機構付
付属品M3.5木ネジ×8本
質量(g)196
仕上クロームメッキ
コード1035361200
適合扉厚(mm)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,288
税込¥1,417
34日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4皿木ネジ×8本
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。
リフトアシスト力を調整できます。
フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)
セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8
使用温度範囲(℃)0~40
適合幅(mm)蓋:450~ 900
推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。
用途鋼製建具
材質アルミニウム(Al)
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品M3.5木ネジ×8本
質量(g)204
仕上クロームメッキ
コード1035360200
適合扉厚(mm)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
23日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様バネ入り
付属品M3.5木ネジ×8本
質量(g)209
仕上クロームメッキ
コード1035362200
適合扉厚(mm)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,288
税込¥1,417
欠品中
適合(締め)ボルト(M8×25・板厚10、普通ボルト)約460本、ボルト(M6×25・板厚10、高力ボルト)約470本
ねじ(締め)コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、(締め)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、締め:テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本
打撃数(min-1[回/分])0~2800
機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0
回転数0~2300回転/分
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
振動3軸合成値(m/s2)6.2
仕様ネジ径 = M8ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴径 = 15mmボディ材質 = 繊維強化色 = 黒BS771. ねじ込み式木粉充填フェノール. 成形ねじ ほとんどの産業用化学薬品、オイル、グリスに対する耐性、及び紫外線などに対する耐候性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様ネジ径 = M4ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 16mm穴径 = 8mmボディ材質 = 繊維強化色 = 黒BS771. ねじ込み式木粉充填フェノール. 成形ねじ ほとんどの産業用化学薬品、オイル、グリスに対する耐性、及び紫外線などに対する耐候性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,500
税込¥1,650
6日以内出荷
関連キーワード