カテゴリ

  • 厨房用品(26)
  • 塗料(25)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 接着剤・補修材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ハケ」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラスター 356 モノタロウラスター 356モノタロウ(104件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛+PET主な用途のり用、掃除用毛色黒色関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ刷毛 万能タイプ 筋違モノタロウ(814件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
木工・工作用ハケ インダストリーコーワ木工・工作用ハケインダストリーコーワ(35件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。
用途小物塗装用材質(柄部)形状種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用、ホビー・工作用RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ刷毛 ホビー 工作用モノタロウ(270件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻毛丈(mm)28毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用
木柄白ハケ(山羊毛) TKG木柄白ハケ(山羊毛)TKG(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
白ハケ調理刷毛のスタンダート。白山羊毛を使用し調理用刷毛の中では一番含みが良くなっています。用途も幅広く和食洋食、製パンとオールマイティに使えます。
材質(毛)山羊、(柄)桧、(糸)生糸
HONEY COOK 木製ぬりはけ アークランドサカモトHONEY COOK 木製ぬりはけアークランドサカモト
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
照り焼き料理、お菓子作りにも使えます。山羊毛100%使用でしなやかです。木柄ハンドルで握りやすいです。
用途照り焼き料理、お菓子作りに仕様にぎりやすい木製柄材質山羊毛100%
無印はけ化繊入り10本入り インダストリーコーワ無印はけ化繊入り10本入りインダストリーコーワ(53件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷
徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8厚さ(mm)13形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
ラスター356 大塚刷毛製造ラスター356大塚刷毛製造(44件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用毛色黒色
目地刷毛 インダストリーコーワ目地刷毛インダストリーコーワ(27件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)5毛丈(mm)32毛色ハダ色形状金巻平種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
木柄本職料理刷毛白毛3段締め エムテートリマツ木柄本職料理刷毛白毛3段締めエムテートリマツ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
3段で止めてありますので毛が抜けにくいです。
材質山羊毛、柄:木
刷毛 目地用 モノタロウ刷毛 目地用モノタロウ(66件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。毛丈(mm)35玉厚(mm)5形状全長(mm)275種類刷毛材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色材質(金具)銅メッキ
木柄 極上白ハケ(山羊毛) TKG木柄 極上白ハケ(山羊毛)TKG
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
極上白ハケ白山羊毛の中でも毛切れをおこし難いものを選抜。脱毛、毛切れ防止に重点を置いた刷毛です。製菓製パン和食洋食と幅広く使用できます。三味糸三段仕上げ
ラスター 掃除用 モノタロウラスター 掃除用モノタロウ(8件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
掃除に適した、弾性があり、毛抜けに強い化繊のラスターです。
用途印刷や工場作業の清掃用毛丈(mm)55材質(毛)化繊主な用途掃除用毛色
水性キシラデコールエクステリアS 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) 大阪ガスケミカル水性キシラデコールエクステリアS 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)大阪ガスケミカル(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(0.4L)ほか
当日出荷から22日以内出荷
■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランド「キシラデコール」の水性タイプ。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。 ■[使いやすいペンキ] 水性だから臭いが少なく作業性抜群。用具の後始末も水でOK ■[油性キシラデコールにも負けていない] 油性キシラデコールと同等の高い耐候性と保護性能を誇ります。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 (塗膜はサンドペーパー等により取り除いてください。) ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[イぺ材] イぺ材へは塗装しないでください。■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。特性耐候主な用途屋外木部乾燥時間(時間)約4(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
水性木部用下塗りシーラー透明 ニッペホームプロダクツ水性木部用下塗りシーラー透明ニッペホームプロダクツ(22件のレビュー)
909税込1,000
1缶(0.2L)ほか
当日出荷
吸込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので上塗りが平滑に美しく仕上がります。 水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。
用途屋内外の木部の下塗りに。主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用仕様うすめずに塗ってください透明乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤアサヒペン(1件のレビュー)
879税込967
1個(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
防水効果があり、撥水効果に優れます。水性1液タイプなので、安全性が高く使いやすい防水材です。ローラーバケやハケで簡単に塗装できます。コンクリート、モルタル、木部などの防水、水漏れ防止に。硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミにも塗装できます。※浴槽、ユニットバスには適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また広い床面、テーブルカウンターの天面には適しません。
用途コンクリート、木部などの防水・水漏れ防止に。材質合成樹脂(ウレタン、アクリル)、撥水剤、水透明(クリア)使用工具ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、ローラートレイ、まぜ棒など。乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)【夏期】4~【冬期】6~
筆セット ホビー用 4本 モノタロウ筆セット ホビー用 4本モノタロウ(70件のレビュー)
299税込329
1セット(4本)
当日出荷
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。 水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mmセット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12種別化繊全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm毛材ナイロン適合塗料水彩絵具、油絵具
キシラデコール やすらぎ 大阪ガスケミカルキシラデコール やすらぎ大阪ガスケミカル(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
「キシラデコールやすらぎ」は白木仕上用の木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。 木の色や質感、木目の美しさを損ねることなく、そのまま生かした透明感のある仕上りを実現しました。 紫外線カット顔料(超微粒子顔料)と撥水性成分が効果的に作用し、日光や雨から木材を保護します。 木材に浸透し、内部から腐れやカビ、木の害虫による被害を防ぎます。 木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。表面に余分な塗膜を作らず木の通気性を保つため、木の呼吸を妨げず、塗膜のフクレやワレなどの現象がおこりません。 ハケさばきが良く塗りムラになりにくいので、簡単に仕上げることができます。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もゴミやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性にも優れています。
用途内地材、輸入材を問わず、住宅の木質系外装材、屋外用材に。 玄関柱、外壁、軒天井などの外装白木部、和風住宅、寺社などの白木仕上げに。 ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤やすらぎ標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)有効成分木材防虫剤、木材防腐・防カビ剤塗布方法ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2回塗り有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)塗り重ね可能時間(時間)約2~6(気温20度、湿度65%)主な用途屋外木部塗布面積(m2)5~7/L(2回塗りの合計量)危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水乾燥時間約24時間、(塗り重ね)2~6時間危険物の性状非水溶性
パウダーブラシ Carlisle(カーライル)パウダーブラシCarlisle(カーライル)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
毛色ブルー材質ナイロン毛耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
キシラデコール フォレステージ 大阪ガスケミカルキシラデコール フォレステージ大阪ガスケミカル(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1缶(3.5L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
キシラデコールの性能をそのままに低臭性を実現。 日光や風雨に強い耐候性顔料の効果で鮮明な色が長持ち、長期間木材を保護します。 木材に浸透し、表面に余分な塗膜を作りません。木の通気性を保つため木の呼吸を妨げないので塗膜のフクレ、ワレがおこりません。 ハケ捌きが良く塗りムラになりにくいので、仕上げが簡単です。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もごみやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性に優れています。 木材の内部に浸透し、内部から防腐・防カビ・防虫効果を発揮します。 外部機関の各種試験で安全性を確認しています。
用途屋外木部用。 羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・ウッドデッキ・戸袋・窓格子・雨戸・ヌレ縁・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ベンチ・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
キシラデコールインテリアファイン 大阪ガスケミカルキシラデコールインテリアファイン大阪ガスケミカル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(3.5kg)
4日以内出荷から8日以内出荷
食品衛生法、学校環境衛生基準などに適合した安全性の高い塗料です。 微臭のため、室内の塗装に最適です。 着色力がよく、耐光性に優れます。 木部に浸透し、木目を引き立たせます。 ハケ捌きが良く、乾燥性が優れているので作業が簡単です。 屋外木部用キシラデコールと同系色です。
用途屋内木部用。 窓枠・ドア・壁・天井・柱・腰壁・幅木など。
ルーブブラシ TECHルーブブラシTECH(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
長さ(mm)280毛幅(mm)Φ50材質(ハケ部)毛、(柄部)木
木工ドリル(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。 特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。 加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。 ボードの穴あけに最適。
用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)仕様S幅:6.35mm
木柄 江戸前寿司用ハケ EBM(江部松商事)木柄 江戸前寿司用ハケEBM(江部松商事)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質馬毛(腹毛)・木毛丈(mm)15
ペンキハケ  木柄 八ツ矢工業ペンキハケ 木柄八ツ矢工業
549税込604
1個
翌々日出荷
ペンキ用。
材質柄/木、毛/混毛
水性防腐・防虫ステイン ロックペイント水性防腐・防虫ステインロックペイント(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(0.7L)ほか
5日以内出荷
防虫・防腐・防カビ効果にすぐれ木部を長期間保護します。水性のため取扱いが簡単で、木肌を生かした美しい仕上がりが得られます。ハケ運びが軽く、タレにくいので塗りやすくなっています。
用途ベランダ、フェンス、外板、板べい、ぬれ縁、羽目板、園芸施設、ガーデニング用品等。(屋外専用です)仕様着色ツヤなしタイプ木材保護塗料アクリルエマルション塗料分類非危険物主な用途屋外木部希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用希釈率(%)通常はうすめずに使用してください特性防腐、防虫、防カビ塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
カクレン棒・チョイ塗リ 建築の友カクレン棒・チョイ塗リ建築の友
399税込439
1本
翌々日出荷
木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。ハケセットで作業を簡単に。
用途27X27cm塗れます。危険物の類別非危険物
木柄 厚口ケーキ平ハケ (豚毛) 松田栄木柄 厚口ケーキ平ハケ (豚毛)松田栄
349税込384
1個
翌々日出荷
材質豚毛・ステンレス・木柄
油性木部用推奨ハケ アサヒペン油性木部用推奨ハケアサヒペン
339税込373
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。 塗料の性質に適した毛組み。 厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に
用途油性木部用塗料の塗装作業に。形状毛丈(mm)50材質(毛)化繊/豚毛主な用途油性木部塗装用
木柄黒ハケ(山羊毛) TKG木柄黒ハケ(山羊毛)TKG
869税込956
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
黒ハケ黒毛の為 小麦粉、砂糖等の付着具合いが一目でわかります。また、万が一の脱毛も発見し易く取り除き易いので安心です。
材質松 山羊毛
木柄 黒ハケ EBM(江部松商事)木柄 黒ハケEBM(江部松商事)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質山羊毛(羊尾毛)・木毛丈(mm)35
水性木部用推奨ハケ アサヒペン水性木部用推奨ハケアサヒペン
349税込384
1本
3日以内出荷
アサヒペンおすすめの推奨ハケ。塗料の性質に適した毛組み。厳選した化学繊維と山羊毛を配合した独自の毛組で塗りやすさと仕上がりの良さを実現。他の水性木部用塗料にも快適にご使用いただけます。
用途水性強着色ウッドステイン/水性ウッドリフォームペイント推奨刷毛形状毛丈(mm)40材質(毛)化繊/山羊毛主な用途水性用適合塗料水性
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの16種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水インディゴブルー種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
木柄黒ハケ SUGICO(スギコ)木柄黒ハケSUGICO(スギコ)
209税込230
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長140mm●重量:40g●コード番号:AC0747アズワン品番67-2471-64
木柄 アクリルハケ EBM(江部松商事)木柄 アクリルハケEBM(江部松商事)
639税込703
1個
翌々日出荷
全長(mm)230毛丈(mm)35
木柄塗りハケ 60mm TAKAGI(高儀)木柄塗りハケ 60mmTAKAGI(高儀)
749税込824
1個
翌々日出荷
用途料理やお菓子作りに。アズワン品番64-4074-80
木柄 アクリルハケ TKG木柄 アクリルハケTKG(1件のレビュー)
629税込692
1個
翌々日出荷
アクリル刷毛柔らかなアクリル繊維を使用している為パン生地やスポンジ生地等の素材を傷めることなく使用できます。製菓製パンに向いています。
材質桧 アクリル毛丈(mm)36
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの7種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水ランプブラック種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの4種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水ミルクバニラ種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの14種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水クロッカス種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応