74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白 穴の形状十字穴2番
1箱(170本)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
458 税込504
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白 穴の形状十字穴2番
1箱(1000本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(90個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(1000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)木ねじ 頭白
ピッタリサポート専用の木工用ビス。
用途手工具ドライバー用。8本入り。 頭白 長さL(mm)25 呼称(mm)ねじ:4.1
1袋(8本)
179 税込197
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
種類ダクト
1パック
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材と薄鉄板用 材質ステンレス(SUSXM7) 表面処理塗装(頭部) 頭部形状低頭 ビット十字No.2
1袋(8本)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

取り出しやすく、保存にも便利 木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質スチール 表面処理ラスパート
1箱(200本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。 白塗装(頭部) 先端サイズ(#)No2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

細ビス・木ネジなど
用途十字穴2番ビスの頭隠しに! 材質ポリエチレン樹脂 適合ビス十字穴2番ビス
1箱(20個)
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
448 税込493
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)VP カラーコーススレッド 白
頭部を白く着色したコーススレッドです。 ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
材質/仕上スチール/ユニクロ・頭部塗装 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 頭部径(Φmm)8.2
1袋(62本)ほか
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース 質量(kg)0.92(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト) 充電時間(分)50(目安)
1セット
12,980 税込14,278
欠品中

八幡ねじ木用ねじ白
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。 材質 呼び3.8 表面処理ユニクロめっき
1セット(18本×5パック)ほか
750 税込825
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー専用パーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など 適応下地木下地 関連資料施工説明書(0.68MB)
1パック(50本)
509 税込560
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ウッドタッピング
木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
寸法(mm)16 適合ビット2番
1パック(50本)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群! ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。 カラー品も3色ご用意しておりますので、化粧性も抜群! ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3 ねじ径(mm)4.3 材質 アイボリー 表面処理ラスパート
1箱(500本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス 頭径(Φmm)6
1パック(50本)
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918] 回転数(min-1[回/分])0~2400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90 充電時間(分)50(目安) 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン(BL1013) 付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)0.92(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。
1個ほか
40 税込44
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(130本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細ビス・木ネジなど
用途十字穴2番ビスの頭隠しに! 材質ポリエチレン樹脂 適合ビス十字穴2番ビス
1箱(100個)
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。 材質キャップ:PE セット内容キャップ、ワッシャー 適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
1箱(10個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付 付属品連結用コネクター 質量(kg)0.2 L280タイプ(L 280mm) 消費電力(W)3.1 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 入力電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)30 光源寿命(LED)40000時間 コネクタ給電コネクター:別売 配線方式送り配線:不可 配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色92 連結単体・終端専用 LED交換不可
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細ビス・木ネジなど
用途十字穴2番ビスの頭隠しに! 材質ポリエチレン樹脂 適合ビス十字穴2番ビス
1箱(300個)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。 材質キャップ:PE 適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
1箱(100個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付 付属品連結用コネクター 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 入力電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)30 光源寿命(LED)40000時間 コネクタ給電コネクター:別売 配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

空間に調和するホワイトフレーム。
材質アルミ ホワイト 付属品ビス(さら木ねじ3.8×20mm)×8本
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本) 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。 ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25 穴径(Φmm)5
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。ミニタイプはスリムスレッドや木ねじなど十字穴が浅いビスに使用します。
用途ビス頭部を隠す際に。 材質ポリエチレン 十字穴番号NO.2用 外径(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。Sタイプはコーススレッドなど頭が大きいビスに使用します。
用途ビス頭部を隠す際に。 材質ポリエチレン 十字穴番号NO.2用 外径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)