56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムリビンテック木口用カバー
吊車の調整ネジを隠せます。また、AFD14mmスペーサーと一緒に使用すると、AFD-2950用カバーを使用した際と、同じ戸の加工寸法で取付けられます。
適合【吊り車】FCX-2950シリーズ、FC-2950シリーズ、AFD-2950シリーズ 材質POM
1個
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤付きなので、12mm厚の板材に貼る木口モールです。
用途木口の端面保護・ケガ防止・美観用に 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 長さ(m)2 適合板厚(mm)12 仕様接着剤付
1袋
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS 長さ(mm)1000 高さ(mm)19 仕上木目柄プリント
1本
519 税込571
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アトムリビンテック木口用カバー
HR-385を使用する際に併用すると、レール端部と戸の木口を揃えることが出来ます。
適合【吊り車】FCX-292-K-H、FCX-292-K-H-L、FCX-292-K、FC-292-K-H、FC-292-K-H-L、HR-292-K、HR-292-K-BR2、HR-292-K-H2 材質ABS
1個
249 税込274
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)3.15 厚さ(mm)1 高さ(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷

ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質ポリカーボネート(PC) クリアー 種類エッジシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテック木口用カバー
材質POM 対応(吊車)FCX-2950-K-H、FCX-2950-K-H-L、FCX-2950-K、FC-2950-K-H、FC-2950-K-H-L、AFD-2950、AFD-2950-K、AFD-2950-BR2、AFD-2950-K-BR2、AFD-2950-K-H2
1個
149 税込164
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)25 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)1820 高さ(mm)(小/大)6/11 質量(g)57 外幅×内幅(mm)5.2×3
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック木口用カバー
吊車の調整ネジを隠せます。
適合【吊り車】FCX-292-K-H、FCX-292-K-H-L、FCX-292-K、FC-292-K-H、FC-292-K-H-L、HR-292-K、HR-292-K-BR2、HR-292-K-H2 材質ABS
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネフリ工業ティーソフト 幅30mm
ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。 やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。 樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。 軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。 非塩ビで環境にも配慮した製品です。
材質樹脂製 幅(mm)30 加工化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。ティーソフトの脚を溝にはめていきます。入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。 関連資料製品パンフレット(0.41MB)
1巻(20m)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アトムリビンテック木口カバー
付属品なべドリルねじ3.5×35(1本) 材質ABS 適合レールAFD-1500、AFD-1300
1個
329 税込362
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼) 質量(g)28
1個
129 税込142
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
寸法(mm)19×19×2.5
1本
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネフリ工業ティーソフト 幅20mm
ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。 やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。 樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。 軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。 非塩ビで環境にも配慮した製品です。
材質樹脂製 幅(mm)20 加工化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。ティーソフトの脚を溝にはめていきます。入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。 関連資料製品パンフレット(0.41MB)
1巻(20m)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アトムリビンテックAFD-2950用スペーサー
用途カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。 付属品皿小ねじ 4×40 1本 材質ABS
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボードやパネルに、アルミチャンネルを囲いフレームとしてもご利用可能です。板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。様々な素材の断面のカバーに。
仕様アルミボーダー6 材質6063アルミ・アルマイト仕上げ 長さ(mm)2000 幅(mm)25 厚さ(mm)1.2 全長(mm)2000 シルバー 高さ(mm)8.4/8(小/大) コード147-3409 アズワン品番64-8380-05
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷

マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオ 動画あり
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等 時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上 主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで 塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。 使用場所屋内外 使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性艶消し
1缶(0.2L)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド 材質(本体)ABS樹脂 仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼) 種類プッシュ型 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)18以上 保持力N(kgf)196(20) 推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20 保持力(N)196
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトソフトダウンステー LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)130 材質PC/ABS樹脂 開き方下開き 付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用) 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内建具や造作材などと窓辺をコーディネートできます。組立て済完成品で取付けも簡単です。
用途3種類の納まりに対応。天井埋込み、壁付、天井直付の3種類の納まりで小窓からテラスサイズまで対応できます。 高さ(mm)127 奥行(mm)180
1個ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミ押出つまみ AOT35型
エコ商品
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金 高さ(mm)10 材質(本体)アルミ合金 種類特殊形 寸法P(mm)160 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 取付部めねじ ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)8 材質(取付部)アルミ合金 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ダンパーキャッチ
エコ商品
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。
質量(g)105 付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南海プライウッドトイレ上部収納
トイレ上部のデッドスペースに簡単に設置できる、トイレ上部収納です。 現場で底板と扉をカットすることで、間口にぴったり納まる扉付き収納の施工が可能です。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 大掛かりな工事も不要。施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 メーカー商品「固定棚板セット」を天板として活用することで、設置高がフリーとなり、天板上部も収納スペースとして利用できます。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容底板×1枚/側板×2枚/扉×2枚/木口カバー×2本/底板レール×2本/スライドヒンジ×4個/座金×4個/戸当たりシール×2枚/樹脂金具×1個/ビスセット×1セット 幅(mm)905mm以下 奥行(mm)317 高さ(mm)470 基材【側板/底板/扉】パーティクルボード 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 材質【底板レール/木口カバー】塩化ビニル樹脂
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷

間口に合わせて現場でカットすることでピタっと納まる収納棚の施工が可能です。
セット内容底板×1枚側板×2枚扉×2枚木口カバー×2本底板レール×2本スライドヒンジ×4個座金×4個戸当たりシール×2枚樹脂金具×1個ビスセット×1セット 幅(mm)905 高さ(mm)470 奥行(mm)317 耐荷重(kg)10
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 木口距離(mm)28 取付クリップシステムで工具不要 仕上ニッケルメッキ 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個 仕様モデル:D
1セット
7,998 税込8,798
23日以内出荷

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 木口距離(mm)37 取付クリップシステムで工具不要 仕上ニッケルメッキ 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個 仕様モデル:D
1セット
7,698 税込8,468
23日以内出荷

アルミ細枠(20mm)扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 取付クリップシステムで工具不要 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
1セット
7,598 税込8,358
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)