カットした木口面にアートランバーと同柄のエッジテープを貼るだけで意匠性が高まります。
厚さ(mm)0.5
セット内容2m巻×1巻入
長さ(mm)2000
かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)2
材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
環境にやさしい天然木を使用しました。無塗装なので、後から塗装が可能です。粘着剤付きなので、簡単に貼ることができます。
用途ランバーコアの木口などに利用ください。
長さ(m)50
材質天然木
DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです
DIYでの仕上や家具などの模様替えなど
自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)50
材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー シナです。
厚さ3種(15/20/27)、奥行4種(300/450/600/910)、幅3種(1810/2410/2700)を取り揃えております。
表面は特殊加工化粧紙を施し、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
色シナ
基材芯材:集成材 表面材:MDF
表面特殊加工化粧紙
仕様【エッジテープ】木口1面貼り
天然素材が持つ独特の暖かみや質感を実現することができました!。木から紙が作られるように、紙ベースの木目プロテープは木に近い質感を実現しました。紙と水性アクリル樹脂を原料にしておりますので、廃棄も簡単、環境に配慮した商品です。テープ表面は非常に強く、耐摩耗性、耐摩擦性、耐汚染性に優れていますので、家具や住設機器、建具、造作材などに幅広く使っていただけます。
用途木口の化粧用としてはもちろん、家具や小物の補修、日曜大工での工芸用の材料としても気軽に使えます。
長さ(m)50
棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。
メーカー商品「アートランバーOタイプ」と同柄で取り揃えております。
仕様樹脂粘着テープ
カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。
厚さ(mm)0.8
質量(g)40
主要材質PVC
幅×長さ(mm)18×2020
材質シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
用途SR-ITA400専用の木棚板用エッジテープ
適合SR-ITA
材質樹脂粘着テープ
色ホワイト
テープ幅(mm)20
テープ長さ(mm)2000
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ドアやトランクのエッジ等をスリ傷から守る保護フィルム
柔軟で耐摩耗性に優れたフィルム「ポリウレタンエラストマー」
熱や紫外線による変色が殆どない耐候性に優れた透明素材
厚さ(mm)0.3
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)2
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。
お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35
厚さ(mm)3
材質PP(ポリプロピレン)
全長(m)4
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに
材質セラミック
幅(mm)22
全長(mm)76
高さ(mm)30
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分をかどっ子を前後にスライドさせて切り取ります。
防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに
全長(mm)76
材質セラミック
幅(mm)22
高さ(mm)30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
厚さ(mm)2.5
仕上木目柄プリント
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード