こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
広い口幅で木工加工に最適。
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)80
口幅(mm)165
口深(mm)50
主な用途木工作業
クランプ幅(mm)50
質量(kg)3.3
全長(mm)200
高さ(mm)167
幅(mm)180
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。
種類リードバイス
材質(本体)鋳鉄
主な用途木工作業
締付力(kN)10
材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
堅牢なつくりの木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。
種類リードバイス
材質(本体)鋳鉄
主な用途木工作業
材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1811
用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。
材質(本体)鋼材
適合機種TMVU-160
トラスコ品番837-0758
質量(g)500
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。
スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。
ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。
種類リードバイス
最大口開き(mm)120
口幅(mm)150
口深(mm)50
材質(本体)鋳鉄
主な用途木工作業
全長(mm)155
幅(mm)150
高さ(mm)145
締付力(kN)10
材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材
トラスコ品番836-9872
質量(kg)2.8
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。
全長(mm)225
質量(kg)3.3
主な用途木工作業
口幅(mm)150
口開き(mm)120
口深(mm)75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類リードバイス
最大口開き(mm)65
口幅(mm)70
口深(mm)28
材質(本体)アルミ合金
主な用途木工作業
全長(mm)135
幅(mm)115
高さ(mm)55
締付力(kN)1.96
材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー
トラスコ品番836-9066
質量(g)500
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
作業台の上面に取り付けるタイプです。
本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。
スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。
ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。
全部品は互換性があり取替可能です。
口幅(mm)160
口開き(mm)115
質量(kg)6
口深(mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
アンビルがついています。
口金に板がついています。
取り付けが簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途強力型木工用バイスTMVHD-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHU-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHD-160用シャフトです。
材質(本体)鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)78
口深(mm)30
材質(本体)アルミダイカスト
主な用途木工作業
最大クランプ幅(mm)50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。
材質(本体)鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
用途木彫全般、篆刻
材質アルミダイキャスト、ラバー
横幅(mm)取付部分:80
主な用途木彫全般、篆刻
開き幅(mm)最大:50
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
グリーン購入法適合
付属品木工用縦万力×1・銅板×1(幅1800×奥行220mm)・はねむし×4
材質削り台:タモ(ナラ)無垢材・ポリウレタン塗装・38mm厚、棚板:ラワン合板
幅(mm)1800
質量(kg)85
高さ(mm)760
タイプ生徒用
奥行(mm)900
材質(天板)タモ(ナラ)無垢材・ポリウレタン塗装
天板厚さ(mm)30
材質(脚部)タモ(ナラ)無垢材・ポリウレタン塗装
アズワン品番64-8239-27
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×760
1台
¥359,800
税込¥395,780
46日以内出荷
接地面に硬質ゴムを使った口金。
木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。
金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。
強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付
材質硬質ゴム+アルミニウム
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。
全長(mm)175
質量(kg)1.8
主な用途木工作業
口幅(mm)100
口開き(mm)75
口深(mm)55
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類アングルバイス
最大口開き(mm)65
口幅(mm)70
口深(mm)28
材質(本体)アルミ合金
主な用途木工作業
全長(mm)203
幅(mm)203
高さ(mm)45
締付力(kN)1.96
材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー
トラスコ品番836-9067
質量(g)940
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
用途木工用高速バイスTRAMAV-70用シャフトです。木工用高速バイスTRADPV-70用シャフト。
材質(本体)鋼材
質量(g)400
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として
材質(本体)アルミニウム合金
口幅(mm)70
主な用途木工作業
口深(mm)35
質量(g)1.28
最大口開き(mm)70
全長(mm)155
仕様360度回転
固定方法バキュームタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。
質量(kg)2.5
材質(本体)鋳物
クランプ幅(mm)50
主な用途ホビー・工作・彫金作業
アンビル面(mm)35×50
口幅(mm)50
口の開き(mm)55
口深(mm)30
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。
用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。
材質アルミダイキャスト、スチール
全長(mm)104
質量(g)160
主な用途木工作業・金属加工作業
口幅(mm)約40
口深(mm)約16
アズワン品番64-8881-46
取付厚(mm)最大約18
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミダイカスト
主な用途木工作業
質量(g)1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鉄鋳物製で丈夫です。
用途木工・溶接・接着等の固定作業用。
材質鉄鋳物
全長(mm)122
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)冷間圧延鋼材
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。
用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。
用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。
種類ピンバイス
主な用途穴あけ作業
対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル
軸径(Φmm)6.35
中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。
電源単相交流100(50/60Hz共用)
消費電力(W)368/333
電流(A)5.5/4.8
コード長さ(m)約2.3
セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン
主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660
定格時間連続
加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。下地材の幅広切断や際切り切断に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。幅広の切断でも安定感抜群。
仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル
寸法(mm)93×65×13
質量(g)24
ピッチ(mm)1.6
刃幅(mm)65
板厚(mm)0.6
ブレードゼットソー
ホルダー(取付け部)Fein
切り幅(mm)0.82
入数1枚
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。刻み作業、手鋸や丸のこが入らない場所に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。狭い場所での作業に最適。
仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル
寸法(mm)97×37×13
質量(g)22
ピッチ(mm)1.6
刃幅(mm)33
板厚(mm)0.6
ブレードゼットソー
ホルダー(取付け部)Fein
切り幅(mm)0.82
入数1枚
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ビギナーに最適な木工旋盤用バイト3本組みです。オールハイス鋼製ブレードです。作業性の良いロングハンドルです。使用頻度の高い3本をセットにしました。
用途木工旋盤での加工。
材質ハイス
1セット(3本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
切れ味に優れ、永切れします。切れ味に優れていて、永く切味が持続します。全長220mmの大きなハンドルはバランスが良く長時間の旋盤作業も楽にこなせます。頻繁に刃砥ぎをすることを考え、刃部の長さを170mmにしており、永くご使用いただけます。
用途木工旋盤での加工。
材質ハイス鋼
刃長(mm)170
ハンドル長さ(mm)220
耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的です。(98lm/W)大型球面の反射効率の良い灯体、材質は軽量のアルミニウム製です。
用途土木工事。道路工事。ビル工事。屋外夜間作業。防犯灯。災害時非常用照明。高所からの照明が必要な時に。
仕様小型安定器スタンド付5インチ大型バイス付
質量(kg)15.2
電源(V)100
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT1.25mm2×3芯
電源タイプ電源コード式
特殊用途防雨
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。刻み作業、手鋸や丸のこが入らない場所に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。お得な3枚入。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。狭い場所での作業に最適。
仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル
寸法(mm)97×37×13
質量(g)22
ピッチ(mm)1.6
刃幅(mm)33
板厚(mm)0.6
ブレードゼットソー
ホルダー(取付け部)Fein
切り幅(mm)0.82
入数3枚
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。下地材の幅広切断や際切り切断に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。お得な3枚入。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。幅広の切断でも安定感抜群。
仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル
寸法(mm)93×65×13
質量(g)24
ピッチ(mm)1.6
刃幅(mm)65
板厚(mm)0.6
ブレードゼットソー
ホルダー(取付け部)Fein
切り幅(mm)0.82
入数3枚
1セット
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ