「木工口金」の検索結果
用途日本の職人が作ったこだわりの木工口金で、高級感のある仕上がりになっています。
大き目の玉付きのひねりなので開け閉めしやすく、アタッチメントを取り付けてショルダーやカバンもお作りいただけます。
クラッチバッグやショルダーバッグ、長財布におすすめの文鎮口金です。内側からネジを差し込み、生地と口金を留めるタイプです。こちらの商品はフレーム端が閉じているタイプです。
ファスナーを開けると口がパカっと大きく開き中身が取り出しやすいポーチやバッグ等が作れます。
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
ホース取付口Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
定規での切断の際、定規の一端に乗せて押さえておくことにより、長い物でも一人で安定して切断することができます。
長さ(mm)250
幅(mm)50
材質/仕上鉄/メッキ
質量(kg)約2.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属品型紙、紙ひも
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約12×約24×約1
作品創作時にお使いいただけるように、適度な重さと品格のあるデザインを基準に制作致しました。
左右の押えができる、2本組文鎮です。
質量(g)255(2本)
材質鉄・ABS
寸法(mm)21×115×14(1本のサイズ)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業
呼称B35
両頭機能片頭
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに
刃渡り(mm)200
刃厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ
鋸目(山/寸目)(細目)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます
刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能
'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途中目:木材・ベニヤ板などに
刃渡り(mm)200
刃厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ
鋸目(山/寸目)(中目)18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格食品衛生法適合
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
タイプ四角棒
切断方法バンドソー切断
寸法公差(対辺)0/-0.27
サービス分類オーダー・加工
接地面に硬質ゴムを使った口金。
木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。
金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。
強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付
材質硬質ゴム+アルミニウム
ファスナーと組み合わせて取り付けるワイヤー口金。
ファスナーを開けると、大きく開いて中が見やすく、取り出しやすいバッグに仕上がります。
付属品かんたんレシピ
材質鉄、PVC