12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用) 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル 適合板厚(mm)1.6 軸の形状六角軸 有効長(mm)12.5 六角軸シャンク径6.35 ピッチ8 シャンク六角軸6.35mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ウイニングボアーバイメタルカッターロングタイプ
エコ商品
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 有効長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ウイニングボアーバイメタルカッターセンタードリル
エコ商品
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 ドリル径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷

AOA-19BA オフセットアダプター用ビットアダプター ANEX 動画あり
オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。 セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

電ドル、インパクトドライバーに取り付けて使用。 ボール盤にも取付可能なタイプも。
用途超硬ホールソー(設備・電材・空調・土木)、コアードリル(設備・電材・空調・土木)、超硬タガネ(石材)、ガラスの面取り(ガラス細工)、木工キリ(建設・大工)、ドライバー(一般)、電工ナイフ(電材)、園芸バサミ(園芸)など 使用工具電ドル・インパクトドライバー 軸の形状六角軸(6.35六角ビット) 外径(Φ)50 基板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

RoHS指令適合品 電子スピードコントロール、正転・逆転 ネジ締め、金工/木工穴もできる(ドリルドライバーモード)
仕様クイックロックチャック、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト 付属品ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)、肩掛けベルト 質量(kg)2.6(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])0~1250 打撃数(min-1[回/分])0~4750 穴あけ能力(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約250穴コンクリート(Φ8.0×深さ30mm)約130穴コンクリート(Φ10.5×深さ40mm)約90穴コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約45穴コンクリート(Φ16.5×深さ40mm)約15穴木工・米松(Φ18×深さ120mm)約100穴金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6mm)約150穴金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約45穴 チャック(mm)クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応) バッテリー電圧(V)14.4/18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])13.5[132] 充電時間(分)60 振動3軸合成値/12.0m/s2 振動3軸合成値(m/s2)12 穴あけ+ねじ締め能力(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]ノープラグビス作業/コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4×25mm)各約200本プラスチックアンカー作業/コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4.5×25mm)各約150本
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド159mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め 回転数(min-1[回/分])0~500/1900 穴あけ能力(mm) 鉄工10 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 穴あけ能力(mm) 木工35 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53 付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE) 質量(kg)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ締め能力(mm)8 締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション) 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)159×225×73 チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 バッテリー容量(Ah)2
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド163mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm)12 締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~630/2100 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシクリックシステム搭載。1台で様々な作業に対応。ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です。キックバック防止機能搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。 ネジ締め、緩め作業。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着) 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm)12 締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~630/2100 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド175mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分])0~29500 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm)12 穴あけ能力(mm) コンクリート13 締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~630/2100 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド174mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。 ネジの締め・緩め。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×225×73 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE) 穴あけ能力(mm) コンクリート10 質量(kg)1.3 穴あけ能力(mm) 木工35 ねじ締め能力(mm)8 回転数(min-1[回/分])0~500/1900 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 打撃数(min-1[回/分])0~27000 締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション) 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。 回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50 締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.0~10 能力(Φmm)鉄工ホールソー33
1台ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)