「木工用 速乾」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用速乾ミツエボンド ミツエ木工用速乾ミツエボンドミツエ
169税込186
1個
6日以内出荷
素材との親和性が高く、満足のいく仕上がりを実現します
容量(g)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×160危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
補修マジック ミヤキ補修マジックミヤキ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れ、室内・屋外で使うことができます。硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。硬化後は着色したり、塗装することができます。硬化時間は20~30分と速乾性です。肉ヤセや、はがれがありません。
用途【石材用】大理石・御影石等、建築用石材の補修。かきキズ・割れ・欠け・穴・すき間などの補修充てん。【木材用】建築用(内外)家具・木工全般の補修。節穴・釘穴・ねじ穴・かきキズ・割れ・欠け・腐れ穴・虫穴・すき間等の補修充てん。セット内容カラーパウダー/専用パレット/石材用スティックパテ/木部用スティックパテ/着彩筆(木目書兼用)/パウダー密着液/密着液小分け容器/ラッカーうすめ液/サンドペーパー/補修専用スクレーパー/マスキングテープ/「補修用品の使い方」DVD危険物の類別非危険物関連資料カタログ(0.85MB)硬化時間20~30分
木工用接着剤 木工用速乾(業務品) セメダイン木工用接着剤 木工用速乾(業務品)セメダイン
1,298税込1,428
1缶(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。 現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性速乾、水性
木工用接着剤 木工用速乾(ハンディボトル) セメダイン木工用接着剤 木工用速乾(ハンディボトル)セメダイン(9件のレビュー)
889税込978
1本(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性速乾、水性関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパーツ
強力木工用接着剤 速乾タイプ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)強力木工用接着剤 速乾タイプLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
989税込1,088
1個(225g)
3日以内出荷
速乾&強力接着で素早く次の工程へ高い接着力の速乾性木工用接着剤。作業を素早く進めることができます。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途木工物の製作活動やDIY、補修等に最適成分酢酸ビニル樹脂(50%)、水(47%)、その他(3%)種類水性形接着剤主な用途木材危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
速乾バスセメント 白 2kg (1袋入) トーヨーマテラン速乾バスセメント 白 2kg (1袋入)トーヨーマテラン
719税込791
1箱
当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0157セット内容防水剤材質白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤容量(kg)2可使時間(分)15硬化時間(時間)4~6危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)
木工用ボンド エスコ木工用ボンドエスコ
420税込462
1本
翌日出荷
細口ノズル採用で機能性アップ。ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。水性タイプ。木材への初期接着性・速乾性に優れる。
用途木紙布などの接着。木の接着に幅広く使える。木工作材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)30pH4.0~5.5耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
910税込1,001
1本
翌日出荷
速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作。木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着。上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)500pH4.0~5.5耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
280税込308
1本
翌日出荷
水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)。木工作材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)50耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
450税込495
1本
翌日出荷
水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)180耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
セローズプライマー 日亜ペイントセローズプライマー日亜ペイント
5,798税込6,378
1缶(3.8kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
セローズプライマーは、短油性アルキッド樹脂・石油樹脂とニトロセルロースを主成分とし、乾燥性及び上塗り適合性に優れた塗料です。 1.隠ぺい力に優れている。 2.乾燥性に優れている。 3.耐水性に優れている。 4.上塗り適合性が良い。
用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工硬度F(三菱ユニ)引火点(℃)5塗布方法刷毛塗り・エアースプレー塗りに良好塗布面積(m2/kg)9~10組成工業用硝化綿ラッカープライマー比重1.05±0.05使用方法「刷毛塗り」 塗料に対し 80~100%のラッカーシンナー「スプレー塗り」 塗料に対し100~120%のラッカーシンナー乾燥時間(分)指触乾燥:約5~10、硬化乾燥:約20~50塗膜状態沈殿・凝固等ほとんどない発火点(℃)320不揮発分30~35%粘度95~100仕様耐水性(1時間)異常なし・対屈曲性6mm合格主成分工業用硝化綿ラッカープライマー主な用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性乾燥性、耐水性危険物の性状非水溶性
セローズ 日亜ペイントセローズ日亜ペイント
4,298税込4,728
1缶(0.9kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
超速乾性であり、経済性がよいです。作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくります。タッチアップ性が良いです。肉もち感が優れています。
発火点(℃)170乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:20~40使用方法通常は、ラッカープライマー、ラッカーサフェーサーなどの上塗りとして塗装されますが、通常鋼板や木質材の素地に塗装する場合は、脱脂、錆落とし等の素地調整を充分おこなってください。セローズに対し、ラッカーシンナー#360 100~120%、空気圧2.5~3.5kg/平方センチでスプレーしてください。不揮発分30~35%硬度F(三菱ユニ)引火点(℃)8組成工業用硝化綿ラッカー比重1.05±0.05粘度90~100仕様付着性:碁盤目テープ剥離 80~90/100、耐衝撃試験:300g×40cm合格、耐水性:良好(JIS K5532による)主成分工業用硝化綿ラッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性
ウルビ 日亜ペイントウルビ日亜ペイント(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。 比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。 フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど粘度65~75比重1.05±0.05硬度F(三菱ユニ)発火点(℃)400使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい2.うすめ率 刷毛塗りの場合 20~25% エアースプレーの場合 30~35% エアーレススプレーの場合 20~25% を目安にして下さい3.リコート性 塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい 塗料シンナーを使用し、初期塗装から 6時間以内 初期塗装から 24時間以後 4.重ね塗りの場合 6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい組成中油性フタル酸樹脂エナメル乾燥時間(分)指触:15~20、半硬化:60~120引火点(℃)25不揮発分60~65%仕様光沢90以上(60°-60°SG)・付着性100/100・耐水性良好(室温24時間)・耐揮発油性良好(室温6時間)・耐機械油性良好(室温24時間)・耐候性(光沢低下率)20%以下(屋外曝露1年)主成分中油性フタル酸樹脂エナメル主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性
木工用接着剤 学校用速乾 セメダイン木工用接着剤 学校用速乾セメダイン
3,998税込4,398
1箱(20本)
3日以内出荷
「〇〇ねん〇〇くみ なまえ 」の記入ができます。 粘度があるのでお子様がこぼしてもひろがりにくです。 水性なので安心してご使用いただけます。 固まると透明になります。 刃物を傷めずに切削可能です。 最後まで使える逆さボトルです。
用途学校での木工用、工作用に。 木材、厚紙、布の貼り合せ。トラスコ品番211-4342乳白色容量(mL)1000質量(g)66主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン系危険物の類別非危険物被着材の素材厚紙、木、紙、布、革など。
家具補修筆ペン リペア家具カラー 東山家具補修筆ペン リペア家具カラー東山(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
家具の色落ちを補修し目立たなくします6色セットで様々な色の家具に対応!油性染料インキだから乾燥が早い。アルコールベースのインキで嫌なニオイがしない!
用途テーブルや椅子フローリング等の木製品の補修に成分油性染料インキ(アルコールベース)ブラック、ナツメグ、ダークブラウン、ブラウン、ベージュ、ジャスミンアズワン品番64-5074-94危険物の類別非危険物特性乾燥が早い
木工用接着剤 木工用速乾(袋入り) セメダイン木工用接着剤 木工用速乾(袋入り)セメダイン
189税込208
1本(50mL)ほか
当日出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン特性速乾、水性
木工用接着剤 学校用速乾(袋入り) セメダイン木工用接着剤 学校用速乾(袋入り)セメダイン
239税込263
1本(50mL)
翌々日出荷
ケースに「〇〇ねん〇〇くみ なまえ 」の記入ができます。 粘度があるのでお子様がこぼしてもひろがりにくです。 水性なので安心してご使用いただけます。 固まると透明になります。 刃物を傷めずに切削可能です。 最後まで使える逆さボトルです。
用途学校での工作用に。 木材、厚紙、布の貼り合せ。乳白色容量(mL)50主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン系危険物の類別非危険物被着材の素材厚紙、木、紙、布、革など。主なワークパーツ
SPラッカープライマー 斎藤塗料SPラッカープライマー斎藤塗料
12,980税込14,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
作業性、密着性が良いラッカータイプのプライマーです。 速乾性。 密着性、防錆性良好。
主な用途鉄 、 木工用主成分ニトロセルロースラッカー仕様乾燥方法:常温乾燥危険等級希釈ラッカーシンナー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合上塗りSPラッカー
ボンド瓶 手付き 好川産業ボンド瓶 手付き好川産業(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ボンド用詰め替え容器。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。容量(L)1乳白材質(本体)高密度ポリエチレン HDPE (中栓)低密度ポリエチレン LDPE (キャップ)ポリプロピレン PP寸法(幅W×高さH)(mm)Φ110×145口径(Φmm)(本)外寸:97.4、内寸:86キャップ赤12角危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スピード速乾 強力超速乾のり 木工用 ペンタイプ 不易糊工業スピード速乾 強力超速乾のり 木工用 ペンタイプ不易糊工業
309税込340
1個
当日出荷
木工・工芸、厚紙、布、皮革、などの強力接着。今までわずらわしかった細かなものの接着も思いのまま。高濃度の酢酸ビニル樹脂エマルジョンが主成分。初期接着力が強く、他社同等品と比べ、約1.5倍(接着後10分)の固着強度があるため、作業効率が大幅にアップ!
RoHS指令(10物質対応)対応
木工用速乾文具ハンディパック コニシ木工用速乾文具ハンディパックコニシ
199税込219
1個
4日以内出荷
木工用の半分の時間で硬化します。
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定危険物の類別非危険物グリーン購入法適合主なワークパーツエコマーク認定番号06118051
パワーエース 速乾アクリアStick パワーエースパワーエース 速乾アクリアStickパワーエース(2件のレビュー)
889税込978
1セット(3本)
当日出荷
手芸、工作に! 極細ノズルで細工に最適! 木・皮・布・紙の接着、さらにこれら材質と+塩ビ・金属も接着できる! 硬化後も被膜がやわらかい! 乾燥後透明、きれいな仕上り 接着スピードが速く、強い接着力を発揮します 片面が多孔質材(木・皮・布・紙など)であれば塩ビや金属などの材料にも接着します 発泡スチロール同士の接着もでき、少し乾燥させてから貼りあわせると接着しやすくなります
仕様接着できないもの:硬質プラスチック、金属、ゴム、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、ナイロン、ガラスセット内容20g×3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
エアーラッカー イサムエアゾールエアーラッカーイサムエアゾール
6,698税込7,368
1箱(300mL×6本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)塗り重ね可能時間(分)10~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
セルロースクリヤースペシャル ナガシマセルロースクリヤースペシャルナガシマ(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(500cc)ほか
当日出荷
速乾タイプ。密着性バツグン!!
用途釣具、ルアーメイキング、木工工作用クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クリヤーラッカー ロックペイントクリヤーラッカーロックペイント(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)
予約販売
乾きが速く、すぐれたつやに仕上がります。 水や湯に強く、長持ちします。
用途家具、建具、ドア、木工品などの木部の透明仕上(高級家具には適しません)特性耐水、速乾乾燥時間(分)(夏期)15~30、(冬期)30~60主な用途希釈剤ラッカーうすめ液塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L希釈率(%)40~50油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.8危険物の性状非水溶性
750g [速乾]木工用接着剤 エスコ750g [速乾]木工用接着剤エスコ(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
水性・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン接着剤。 接着スピードはEA935NAと比べて約2倍。 接着力、耐久性に優れています。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。 JAIAF☆☆☆☆
用途木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。主な用途木工作・紙工作・手芸などエスコ品番EA935NB-2完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物主なワークパーツ
水性工芸うるし 和信ペイント水性工芸うるし和信ペイント(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(200mL)
取扱停止中
漆調の落ち着いた美しいつやのある仕上がりになります 水性なので臭いが少なく後片付けが簡単です。 乾燥が早いので短時間で簡単に仕上がります。 乾けば水に強い耐久性があります。 食品衛生法適合。はしや食器に塗っても安心です。 便利な塗料用カップ付。
用途木工作品、屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)乾燥時間(時間)約2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)約4(20℃)主な用途屋内木部危険物の類別非危険物
水性ウレタン着色ニス 水性着色ニス(つやあり) カンペハピオ水性ウレタン着色ニス 水性着色ニス(つやあり)カンペハピオ(5件のレビュー)
749税込824
1缶(100mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 [下塗と仕上げが一度にできる!] 木目を生かす着色と美しいツヤのニス仕上げが同時にできます。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 [食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。
用途屋内の木部・木製品 [木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など特性耐摩耗、耐久、速乾主な用途屋内木部希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約1.5(20℃)、約3(冬期)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期)
水性着色ニス 水性着色ニス(つやあり) カンペハピオ水性着色ニス 水性着色ニス(つやあり)カンペハピオ
549税込604
1缶(100mL)ほか
3日以内出荷
■[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 木目を生かす着色と美しいツヤのニス仕上げが同時にできます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。
用途屋内の木部・木製品 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など特性速乾主な用途屋内木部希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約1.5(20℃)、約3(冬期)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期)
PA速乾アクリア スティック パワーエースPA速乾アクリア スティックパワーエース(8件のレビュー)
299税込329
1本(20g)
当日出荷
特殊細口ノズルで、細かい作業が簡単 速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好 通常の木工ボンドに比べ、硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着(片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます)トラスコ品番855-2873硬化前:乳白色、硬化後:透明タイプ水性接着剤規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
PA速乾アクリア パワーエースPA速乾アクリアパワーエース(22件のレビュー)
209税込230
1個(60g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着。片面が多孔質であれば、塩ビ・金属にも接着できます。主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型硬化前:乳白色、硬化後:透明タイプ水性接着剤規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合主なワークパーツ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
NTXウルトラック木匠サンディング 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠サンディング大阪塗料工業
5,598税込6,158
1缶(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
速乾性で、研磨性もよい。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性速乾主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5、冬/3危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10混合比1:01塗り重ね可能時間(時間)3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
エアーウレタン イサムエアゾールエアーウレタンイサムエアゾール(33件のレビュー)
2,990税込3,289
1本(315mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品特性速乾主成分2液型アクリルウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ペンキュア HAKE de PAINT つや出しニス ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT つや出しニスニッペホームプロダクツ
949税込1,044
1缶(50mL)
4日以内出荷
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。 無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具やポスターカラーの上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。クリヤー特性つや出し、速乾種別乾燥時間(分):約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)危険物の性状水溶性
WOODLOVE つや消しニススプレー ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや消しニススプレーニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(300mL)
当日出荷
乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。 マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。つや消しクリヤー特性つや消し、速乾乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)危険物の性状水溶性
WOODLOVE つや出しニススプレー ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや出しニススプレーニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(300mL)
当日出荷
乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。 無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。クリヤー特性つや出し、速乾乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5危険物の性状水溶性
WOODLOVE つや出しニス ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや出しニスニッペホームプロダクツ
999税込1,099
1缶(125mL)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
【クリヤー】乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 【つや消しクリヤー】乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性つや出し、速乾危険物の性状水溶性
ラッカー プライマー ロックペイントラッカー プライマーロックペイント
11,980税込13,178
1缶(3.6kg)
当日出荷から3日以内出荷
速乾性で作業性にすぐれています。鋼板に対する付着性がすぐれています。貯蔵安定性にすぐれ顔料の沈殿を起こしません。スプレー粘度にうすめておいても、ほとんど沈殿を起こしません。
用途乗用車・商業者・バン・トラック・ダンプなどの自動車の補修や塗り替え鉄道車両・機械類・自転車・鋼製家具・電気器具・その他金属製品の塗装建築物・建具・家具・調度品・楽器などの木部および木工製品の塗装ブラウン特性速乾使用方法<素地調整>素地面の油脂分、水分、錆などは完全に除去し、清浄な素地面にしてください。塗料粘度加熱残分35%、粘度95~105KU(20℃)、塗料比重1.03(20℃)引火点(℃)3主な用途木、鉄沸点(℃)77.2~144.4揮発分77.40%危険等級発火点(℃)370希釈60~80%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間2~3時間(20℃)危険物の性状非水溶性
スプレーカラー イサムエアゾールスプレーカラーイサムエアゾール
1,300税込1,430
1個(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
超速乾性で美しい光沢!木工品、金属製品、紙工作他、多用途にご使用になれます。
タイプ油性(エアーラッカー)内容素材乾燥時間(分)10~15主な用途木、金属、紙危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)1危険物の性状非水溶性科目図工
セレクティ 内装用(耐熱速乾タイプ) オーシカセレクティ 内装用(耐熱速乾タイプ)オーシカ
33,980税込37,378
1缶(15kg)ほか
6日以内出荷
耐熱・速乾タイプで木工、複合材への使用に適した刷毛塗りタイプの接着剤です。
用途合板、メラミン化粧板、各種ボード類の接着、金属、プラスチックの接着、一般木工用主な用途合板、メラミン化粧板、各種ボード類の接着、金属、プラスチックの接着、一般木工用仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合タイプゴム系溶剤形・耐熱タイプ配合不要主成分合成ゴム標準塗布量150g~200g/m2(片面につき)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら