両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
厚さ(mm)4
平、半丸、丸の3本セットです。両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
全長(mm)190(CM-1、CM-2、CM-3)
刃長(mm)100(CM-1、CM-2、CM-3)
刃幅(mm)10(CM-1、CM-2)、Φ4(CM-3)
厚さ(mm)4(CM-1、CM-2、CM-3)
目の粗さ鬼目(CM-1、CM-2、CM-3)
形状平(CM-1)、半丸(CM-2)、丸(CM-3)
セット内容CM-1、CM-2、CM-3
適合材木、ソフトメタル
1セット(3本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。
目の粗さ鬼目/ヤスリ目
適合材木材、ソフトメタル、石膏など
握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。木を中心とする木材加工に使用します。握りやすいソフトグリップです。
用途木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。
仕様PC柄
材質(柄部)PC
1セット(3本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木工製品の研磨・表面仕上げ
木工・樹脂削り、名入れ
適合材木工、樹脂
セット内容【ハイスビット】球型×3、テーパー×1、逆テーパー×1、【バンド・ドラム】8×12mm、#80(10個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)
¥739
税込¥813
当日出荷
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。手になじみやすいグリップ付きです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい
全長(mm)220
刃長(mm)150
目の粗さ鬼目
適合材木、ソフトメタル
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材木材
ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
用途木材の荒削りや丸穴サイズの拡張など研削加工に最適です。
仕様エラストマーグリップ
付属品収納ケース
セット内容平・丸・半丸
材質本体:スチール、グリップ:TPR+ABS
幅(mm)平:約16、丸:約6、半丸:約16
寸法(mm)265×30×30
全長(mm)約265
質量(g)平:119、丸:81、半丸:128
タイプ木工用
有効長(mm)約130
入数3本入
1セット(3本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。
ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。
ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。
木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。
適合材木材、竹、プラスチックなど
母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし
全長(mm)100
全幅(mm)70
厚さ(mm)25
材質(サンド)アルミナ
質量(g)20
適合材木工
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具
研磨仕上げの目的に応じて握り方を変えたり、前後左右、円形に回転させるなど、方向を気にせず自由に研磨できます。
用途プラスチックのバリ取りや木工研磨の仕上げ
材質(本体)ABS樹脂
目の粗さ中目
材質研磨部/ステンレス(SUS430の焼き入れ仕上げ)本体部/プラスチック
タイプ替刃式、平面用<中目>
適合材プラスチック、木工など
木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くキレイに切る削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
用途木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くキレイに切る削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
形状平型
寸法(mm)200
呼び寸法(mm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
木材加工、面取り
用途木工用(適応材:木材)
軸径(Φmm)(六角)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
先端形状イバラ目
適合材木材
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。
用途木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。
材質ヤスリ部:SKS-8
プロからアマまで使える。木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くきれいに切削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
用途プロからアマまで使える。木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くきれいに切削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
形状半丸型
寸法(mm)200
呼び寸法(mm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。
用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。
適合材木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属
目の粗さ鬼目
全長(mm)195
仕様木工用、柄付き
材質(柄部)木
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に。
仕様木柄付BP入り
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状カッター目
適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など
六角軸対辺(mm)6.35
木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材の研削、研磨作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
適合材木材
用途木材などの削り、磨き作業、工作などに
種別傘型
寸法(mm)Φ14×35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
使用工具電気ドリル
適合材木材
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

石こうボードヤスリ スタンダード
モノタロウ
¥679
税込¥747
板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。
幅(mm)42
奥行(mm)160
質量(g)75
適合替刃AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ