20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

No.7 インパクトビット ショート スターエム 動画あり
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

竹用ドリル スターエム 動画あり
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用 材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

No.600 ウェーブカッター スターエム 動画あり
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に 材質普通鋼 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで) 適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質炭素鋼(S55C) シャンク径(mm)6.35 適合機種電気ドリル、ボール盤
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッセル下穴ドリル
穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
用途ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。 材質/仕上炭素鋼 シャンク径(mm)6.35
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質普通鋼 シャンク径(Φmm)丸軸6.5 有効長(mm)35 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)10000以下
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小さな木釘・竹釘の下穴あけに便利です。 収納キャップ付きで安全です。
刃径(mm)8 全長(mm)80 溝長(mm)14 トラスコ品番859-1946 刃先×全長L(mm)14(有効:8)×80
1本
599 税込659
翌々日出荷

ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に 材質普通鋼 最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)丸軸6.5 有効長(mm)35 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)10000以下
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

刃の強度を向上し耐摩耗性を上げる
溝長(mm)45 関連資料(1.4MB) 六角シャンク径(Φmm)6.5
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。 材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤニの付着を抑え摩擦抵抗を減らす
溝長(mm)45 関連資料(1.4MB) 六角シャンク径(Φmm)6.5
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃先径(Φmm)4 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)80 刃長(mm)45 エスコ品番EA824WG-104
1個
990 税込1,089
翌日出荷

1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

アークランドサカモト鉄工用ドリル
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
1本ほか
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)