30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類リードバイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途木工作業 締付力(kN)10 材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い口幅で木工加工に最適。
種類ベンチバイス 最大口開き(mm)80 口幅(mm)165 口深(mm)50 主な用途木工作業 クランプ幅(mm)50 質量(kg)3.3 全長(mm)200 高さ(mm)167 幅(mm)180
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

堅牢なつくりの木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類リードバイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途木工作業 材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1811
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。 材質(本体)鋼材 適合機種TMVU-160 トラスコ品番837-0758 質量(g)500 2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類リードバイス 最大口開き(mm)120 口幅(mm)150 口深(mm)50 材質(本体)鋳鉄 主な用途木工作業 全長(mm)155 幅(mm)150 高さ(mm)145 締付力(kN)10 材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 トラスコ品番836-9872 質量(kg)2.8 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニック木工バイス
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。 全長(mm)225 質量(kg)3.3 主な用途木工作業 口幅(mm)150 口開き(mm)120 口深(mm)75
1個
9,998 税込10,998
欠品中

アンビルがついています。 口金に板がついています。 取り付けが簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,890 税込7,579
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途強力型木工用バイスTMVHD-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHU-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHD-160用シャフトです。 材質(本体)鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。 材質(本体)鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台の上面に取り付けるタイプです。 本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。 全部品は互換性があり取替可能です。
口幅(mm)160 口開き(mm)115 質量(kg)6 口深(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

71300220 両締めバイス 道刃物工業 動画あり
木彫のみなどを使った荒彫り用の万力。切断(鋸)接着作業がラクラク。木台付なのですぐ使用出来ます。
用途木彫、仏像彫刻、能面、木工 材質本体:鋳物、台:杉の木 深さ(mm)最大:40 口幅(mm)125 開き幅(mm)最小:0~最大:300 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)640(ハンドル含む)×150×190 総質量(kg)15
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。 種類その他バイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミダイカスト 主な用途木工作業 質量(g)1350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類リードバイス 最大口開き(mm)65 口幅(mm)70 口深(mm)28 材質(本体)アルミ合金 主な用途木工作業 全長(mm)135 幅(mm)115 高さ(mm)55 締付力(kN)1.96 材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー トラスコ品番836-9066 質量(g)500 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニック木工バイス
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。 全長(mm)175 質量(kg)1.8 主な用途木工作業 口幅(mm)100 口開き(mm)75 口深(mm)55
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木工用高速バイスTRAMAV-70用シャフトです。木工用高速バイスTRADPV-70用シャフト。 材質(本体)鋼材 質量(g)400 2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類アングルバイス 最大口開き(mm)65 口幅(mm)70 口深(mm)28 材質(本体)アルミ合金 主な用途木工作業 全長(mm)203 幅(mm)203 高さ(mm)45 締付力(kN)1.96 材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー トラスコ品番836-9067 質量(g)940 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

LION (ライオン事務器)金工・木工兼用工作台
エコ商品
グリーン購入法適合 付属品木工用縦万力×1・銅板×1(幅1800×奥行220mm)・はねむし×4 材質削り台:タモ(ナラ)無垢材・ポリウレタン塗装・38mm厚、棚板:ラワン合板 幅(mm)1800 質量(kg)85 高さ(mm)760 タイプ生徒用 奥行(mm)900 材質(天板)タモ(ナラ)無垢材・ポリウレタン塗装 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)タモ(ナラ)無垢材・ポリウレタン塗装 アズワン品番64-8239-27 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×760
1台
359,800 税込395,780
46日以内出荷

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。 種類その他バイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)78 口深(mm)30 材質(本体)アルミダイカスト 主な用途木工作業 最大クランプ幅(mm)50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付 材質硬質ゴム+アルミニウム
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200 穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5 穴あけ能力(mm) 木工1~10 スピンドルテーパーJT-1 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)172×188 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)200 定格周波数(Hz)50/60 セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具 チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離) 把握径(Φmm)1.5~10.0 バイス 幅(mm)65 バイス 高さ(mm)15 口開き(mm)48 バイス(mm)140×162、設置面:140×128 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255 質量(kg)7 仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm 幅(mm)180 高さ(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
欠品中

木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋 質量(kg)5.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.2 刃数(p)40(日本製多種材チップソー) 最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角) 傾斜角度(°)(ノコ刃)45 回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

薄型・コンパクトなバイスはドリルスタンド、ベンチとの使用に適しています。金属のドリルやボール盤、木工用に。★3パターンの取り付け方ができます。
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
用途木工や金属加工、機械工作、整備、配管作業時に万力の代わりなど各種工作の補助に。対象物を挟んで固定したり、ねじる、曲げるなどの作業に。
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。 種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)300 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理 頭部長(mm)117 質量(g)680 仕様ゴムグリップ付 トラスコ品番481-8393 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ヘッドとハンドルは一枚の鋼板から成型された耐久性に優れたハンマーです。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドで、ユニークなハンマーです。ゴムグリップ付です。四角いヘッドなので、隅や角を叩くのに最適です。
用途自動車の組立修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。 トラスコ品番573-8816 材質ヘッド:ポリウレタン(黄)、柄:スチール 全長(mm)325 頭の全長(mm)117 頭径(mm)長さ30×幅40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
9日以内出荷