14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用ストッパービットショート 大西工業 動画あり
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
1本
719 税込791
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)230 溝長(mm)160 シャンク六角軸 シャンク形状六角軸
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
1本
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。) 材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用 適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

六角シャンク。浅穴から少し深めの穴あけに。電動ドリル、充電式インパクトドライバー対応。一般木材用。
材質普通鋼
1本
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に 材質普通鋼 最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

KIドリルハイタッチ
六角軸6.35のビットやプラスビットをSDSに変換する便利なアダプター!木工用ビットに最適!
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。 特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます! 曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、 アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。 見えない所でも穴をつなげる事ができます。 木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。 竹を切ってもまったくササクレが出ません! 人工大理石もらくらく穴あけできます。
用途普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。 曲がった穴を掘る。切断が出来る。 2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。 材質特殊合金 回転速度(min-1[r.p.m])(穴あけ)300-1500、(削り)1000~2500
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)