20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付きスタンドパック。 省ゴミ容器です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。 容量(kg)1 JIS規格JIS K6804 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性水性 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。 環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 使用温度範囲(℃)2℃以上 主な用途木、竹、布、石膏類 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(1kg)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付きスタンドパック。 省ゴミ容器です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 容量(kg)1 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木工用 標準使用量150~200g/m2 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性速乾、水性 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途木工用 環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 仕様袋入り 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(3kg)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすく、安全性の高い水系タイプです。固まると透明になります。刃物を傷めず切削加工できます。
用途内装木工事全般、家具・建具の製作に、木・合板・紙・布・フェルト等の接着に、パーティクルボード・ハードボード等の接着に 主成分酢酸ビニル 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。 環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804) 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 主な用途木、紙、布 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。 主な用途木、紙、布 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(1kg)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。 主な用途木、紙、布 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 エコマーク認定認定 環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ エコマーク認定番号06 118 051
1本(50g)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

学校や工作教室など、グループでの木工作業。家庭大工・建築内装木工事。木製家具・建具の製作、額縁の製作。木・竹・布・石膏類に。
用途木、竹、布、石膏類 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 主なワークパーツ 主な用途木、竹、布、石膏類 危険物の類別非危険物
1本(750g)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。 環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 使用温度範囲(℃)2℃以上 主な用途木、竹、布、石膏類 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
568 税込625
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。 現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 白色(硬化後:透明) JIS規格JIS K6804 主な用途木、紙、布 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性水性 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。 主な用途木、紙、布 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(3kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

木工用接着剤 木工用速乾 セメダイン 動画あり
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木、紙、布、皮 特性速乾、水性 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパーツ
1本(50mL)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 材質LDPE ナチュラル 容量(mL)500 ノズル長(mm)約60 メモリーなし ノズル直径(mm)5 詰め替え口径(mm)42 アズワン品番65-2366-45 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。 水性。 乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 乳白色 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 使用温度範囲(℃)2℃以上 エコマーク認定認定 主な用途木、紙、布 環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 危険物の類別非危険物 適合用途速乾 主なワークパーツ
1袋(50g)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。 ※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。 ※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。 ※接着用以外には使用しない。 ※使用時は換気する。 ※皮ふについたら、石けん水で洗う。 ※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。 ※2℃~40℃で使用・保管する。 ※自治体の定める方法で廃棄する。 ※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。 ※衣服につくと取れないので注意する。 ※開封後はできるだけ早く使いきる。 ※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 ※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。 ※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。 ※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。 ※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。 環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆(JIS K 6804) 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木、紙、布、皮 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性水性 主なワークパーツ
1本(50mL)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四季を通じて作業が可能。 有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。 切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 規格JAIA4VOC基準適合品 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本(750g)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボンド用詰め替え容器。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 容量(L)1 乳白 材質(本体)高密度ポリエチレン HDPE (中栓)低密度ポリエチレン LDPE (キャップ)ポリプロピレン PP 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ110×145 口径(Φmm)(本)外寸:97.4、内寸:86 キャップ赤12角 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

ホルムアルデヒド・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。 乾燥後は透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。 塗布幅を自在にとることができます。
用途木工作業全般。 建築内装木工事・建具製作。 主な用途木工用 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 質量(g)821 使用温度範囲(℃)2℃以上 環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804) 危険物の類別非危険物 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1個(750g)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
用途木の接着に幅広く使える 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 主な用途 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)