床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7
長さ(mm)3950
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です
長さ(mm)3900
厚さ(mm)7
高さ(mm)60
材質(表面)特殊化粧シート
長さ(mm)1940
厚さ(mm)7
基材MDF
表面オレフィンシート
長さ(mm)3900
幅(mm)60
厚さ(mm)7
適合規格4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950
幅(mm)51
厚さ(mm)9
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
用途MDF材特殊化粧シート貼り不陸調整付き巾木です
長さ(mm)3900
厚さ(mm)7
高さ(mm)60
材質(表面)特殊化粧シート
進化する素材感。リアルな質感のハイクオリティ巾木。
長さ(mm)909
高さ(mm)60
ケース質量(kg)3
WPC広巾えんこう・WPCえんこう用の玄関造作材
用途フローリング・床材~床用造作材~和風造作材
幅(mm)150
厚さ(mm)30
幅(mm)57
厚さ(mm)7
規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
シンプルなインテリア空間を引き立てる、薄型形状の幅木。美しく納まるので、空間に一体感がうまれます。ムダなく使えて、持ち運びやすい巻き形状。使う分だけ箱から引き出して施工できます。エレベーターでの搬入、ライトバンでの運搬もラクラクです。
材質樹脂成型
寸法(mm)(幅×長さ×厚み)31×20000×3
色しっくいホワイト色
長さ(m)20
関連資料(0.13MB)
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
1巻
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)745
幅(mm)303
厚さ(mm)12.5
基材MDF
加工(溝)家具調面取り加工、塗装仕上げ、(縁)長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。
高さ(mm)60
長さ(m)50
機能巾木防汚、抗菌
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)3900
厚さ(mm)7
高さ(mm)50
基材MDF
表面オレフィンシート
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)60
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。
お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35
厚さ(mm)3
材質PP(ポリプロピレン)
全長(m)4
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護する軟質ビニル巾木に防汚性、抗菌性、防カビ性を付加。
高さ40mm、60mm、75mm、100mmの4サイズを用意。
材質軟質ビニル床巾木
長さ(mm)914.4
高さ(mm)40
機能抗菌・防汚・防カビ・工場内リサイクル・VOC対策品
グリーン購入法適合
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)60
防汚・抗菌・抗カビ仕様・・・汚れにくく、衛生的な性能が付加されています。
床面と調和する自然な色彩・・・ナチュラルカラーは床材と調和しやすいベージュとブラウンを基調としています。
壁面との調和を生むバリエーション・・・ベーシックカラーは高明度・低彩度の商品を含み、さまざまな壁紙と調和します。
ベーシックなモノトーン・・・ニュートラルカラーは幅広い明度域をカバーし、多彩なシーンにマッチします。
材質軟質ビニル床巾木
長さ(mm)914.4
高さ(mm)60
ケース質量(kg)2.9
グリーン購入法適合
防汚・抗菌・抗カビ仕様・・・汚れにくく、衛生的な性能が付加されています。
床面と調和する自然な色彩・・・ナチュラルカラーは床材と調和しやすいベージュとブラウンを基調としています。
壁面との調和を生むバリエーション・・・ベーシックカラーは高明度・低彩度の商品を含み、さまざまな壁紙と調和します。
ベーシックなモノトーン・・・ニュートラルカラーは幅広い明度域をカバーし、多彩なシーンにマッチします。
材質軟質ビニル床巾木
長さ(mm)914.4
高さ(mm)60
ケース質量(kg)2.9
グリーン購入法適合
防汚・抗菌・抗カビ仕様・・・汚れにくく、衛生的な性能が付加されています。
床面と調和する自然な色彩・・・ナチュラルカラーは床材と調和しやすいベージュとブラウンを基調としています。
壁面との調和を生むバリエーション・・・ベーシックカラーは高明度・低彩度の商品を含み、さまざまな壁紙と調和します。
ベーシックなモノトーン・・・ニュートラルカラーは幅広い明度域をカバーし、多彩なシーンにマッチします。
材質軟質長尺ビニル床巾木
質量(kg)3.4
高さ(mm)60
長さ(m)25
グリーン購入法適合
用途(建物)福祉施設、病院、学校、公共施設、オフィスビル、商業施設など、(部位)居室、一般病室、一般室、廊下、教室など
長さ(m)25
高さ(mm)60
付属品Φ4×30皿タッピンねじ(3本)
材質アルミ
仕上塗装(シルバー)
色(ゴム足)黒
巾木のサイズにぴったり合って、巾木と壁面の接着をスムーズに行うためのヘラです。
プラスチック製で、3サイズの中で巾木のサイズに合ったヘラを選択、使用することで作業効率がアップします。
また、ギザ付なのでムラがなく糊付けができ、綺麗に仕上がるのが特長です。
材質ポリアセタール
高さ(mm)195
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質半硬質樹脂(低発泡)
長さ(mm)2000
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質基材:半硬質樹脂(低発泡)、表面シート:ハードコートPET
長さ(mm)2000
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質半硬質樹脂(低発泡)
長さ(mm)2000
今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工!
抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。
木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。
掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。
壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。
寸法(mm)60×909
仕様裏面:粘着テープ付き
巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ。施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減。カッターやハサミで簡単に切断可能です。部材の端数や切粉が減らせます。長尺部での継ぎ目の発生がありません。施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます。運搬が容易で置き場を選びません。入隅、出隅には専用部材をご使用ください
色ホワイト
多用途に使えるSK巾木が進化しました。
不陸調整機能付きSK巾木。
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。
接着剤により取り付けてください。
適合裏面中央Vミゾ付出隅・入隅用
長さ(mm)2000
色ヘアーライン、芯材:グレー
静かな存在感
albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。
また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。
主張しないデザイン
壁に自然と溶け込むための工法
用途極小アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
付属品六角レンチ(2.5mm)
セット内容直線ジョイント×1個
材質ステンレス
寸法(mm)12×60×4.5
備考直線のジョイント部に使用すると、ネジ締結時の位置ズレ防止となります。
関連資料施工説明書(0.25MB)
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
関連キーワード