1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
掛かり木の処理に便利なツールです。先端のフック部分を掛かり木に巻きつけ輪に大きな木などを通し、てこの原理で掛かり木を処理します。軽量で持ち運びやすく掛かり木の処理の必需品です。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
丸太をずらしたり、押し倒すのに最適な作業具です。滑り止め付きのハンドルが曲がっているため、簡単に必要十分な力が得られます。
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別手動
ワイヤー径(Φmm)5.0
フック口開き(mm)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
本体、延長レバー、輪切り用T型アタッチメントのセット。
本体はトングとして単体で使用可能。
フェリングレバー、輪切り台として組み立てて使用します。
用途3分割方式、作業に不要な部品を脱着可能、携帯が容易。丸太の転がし、運搬、輪切りに使用する。
種別3点
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。
刃幅(mm)45
材質(頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材
板厚(mm)9
柄長さ(mm)1800
爪長さ(mm)115
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
揚程ワイヤーロープ自体の長さ
植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性
適合範囲チェーンソー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度ISO VG110
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
高級鋼製、ソフトグリップ付
最大径(Φmm)300
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。
木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。
熱処理加工を施しています。
頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用として
トラスコ品番789-6743
材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)
幅(mm)34
全長(mm)1800
質量(kg)1.5
奥行(mm)145
柄径(Φmm)32
板厚(mm)(頭)9
頭の全長(mm)111
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適
刃長(mm)100
折込可
全長(mm)250
質量(g)50
刃厚(mm)0.7
収納時寸法(mm)140
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
ツールセット 45pcs
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。
入組点数45
セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65
質量(kg/セット)4.3
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。握りやすいピストル柄ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
材質(柄部)ブナ材
材質(刃)炭素鋼SK-5
関連キーワード