非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質朴
色芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容素材
科目図工
セット内容丸型(3・4・5・6・9・12mm)、キワ(12mm)、カマクラ曲型(12mm)、三角型(3mm)
1セット(8本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
木彫刻印、印材(寿山石、玉根石、高蝋石など)すべて入る大きさになっています。印泥がセットされていますので、実用的です。
セット内容印泥×1、紙やすり×1、ノンスリップシート×1
寸法(mm)完成サイズ:180×100×高65(組立済)、印材の入る大きさ:95×84×高44.5
科目図工
1個
¥1,173
税込¥1,290
3日以内出荷
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。
HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用
振動数(min-1)12000
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)0.8
消費電力(W)80
コード長さ(m)2
木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。
切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。
セット内容平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃
全長(mm)約160(本体)
質量(g)180
1セット(5本組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。
材質鋼
仕様平軸
適合機種No.W-400型、No.H-033型
木彫刻印、印材(寿山石、玉根石、高蝋石など)すべて入る大きさになっています。
寸法(mm)103×56×高さ56、印材の入る大きさ:87×40×高さ41
科目図工
1個
¥700
税込¥770
3日以内出荷
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)45
機能二重絶縁構造
定格使用時間(分)連続
ストローク数(min-1)10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。
セット内容丸彫(刃幅3mm)、丸彫(刃幅6mm)、平彫(刃幅7.5mm)、カマクラ(刃幅9mm)、三角彫(刃幅4.5mm)、キワ彫(刃幅7.5mm)、浅丸刃(刃幅9mm)各1本
エスコ品番EA589XE-7
材質特殊刃物鋼、桜木
全長(mm)205~210
質量(g)236
刃長(mm)25
柄長さ(mm)120
1セット(7本)
¥5,460
税込¥6,006
当日出荷
セット内容丸型(9・12mm)、カマクラ曲型(12mm)、キワ(12mm)、三角型(3mm)
1セット(5本)
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
安来鋼 青紙1号使用、柄元まで研いで使えます。
用途木彫彫刻。
材質安来鋼 青紙1号使用
適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C
特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。
用途木彫り、彫刻作業。
材質高級刃物鋼
刃先(mm)平15
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだセット品です。
用途木彫、彫刻。
材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
完全焼入れ。
用途木彫・彫刻・小細工に。
材質(刃部)安来鋼白紙、(柄部)赤樫
特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。
用途木彫り、彫刻作業。
材質高級刃物鋼
特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。
用途木彫り、彫刻作業。
材質高級刃物鋼
木製のオリジナル太鼓型木槌。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫、木版画、木工
寸法(mm)Φ55×100×280
質量(g)300
1本
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
丸く荒彫りしたいときに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫
全長(mm)220
柄長さ(mm)125
刃は高級つけはがね製(二層鋼)ですから、全鋼のものよりはるかによく切れ、ながもちします。また、研ぎ直しも容易です。
つけ刃は業界最高で、すばらしい切れ味をお約束します。
刃と柄の接合部は高級クローム仕上げの金具でしめてあり、その上、しっかり打ち込んでありますから、使用中に刃が抜けたり、柄が割れる心配が不要です。
木柄(銘木・ブビンガ材)は楕円形でつかいやすく、よごれず優美で、しかも堅牢です。
セット内容中丸刀、切出刀、三角刀、平刀、小丸刀
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。
用途木彫り、版画等の彫刻。
全長(mm)150
刃型三角
用途細径(14~20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。
回転用ハンドピースで、各種精密加工。
仕様無段変速制御付
回転数(min-1[r.p.m])0~14000
振動数(min-1)0~28000
振幅(mm)1
使用時間連続運転可能
初心者向けに最適な木彫のみ。柄が合成樹脂で壊れない。リーズナブルなので入門者向け
用途木彫、仏像彫刻、能面、木工
材質刃物鋼鋼付、柄:合成樹脂
全長(mm)180
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻
適合機種CH-80
材質安来鋼青紙1号
【1台3役】カービングベンチ【木彫作業台】
カービングベンチはただの作業台ではなく、木彫作業に特化した機能を搭載!
【版画よりも木彫に向けた専用作業台として!】
まず版画作業台と大きく違うのは当て板の高さ。
木彫作業の使い勝手を考え35mmの高さにいたしました。
また、既存の作業台は木版画用でA4縦サイズでしたが、こちらは木彫小物に向けた。
盤面サイズ縦横200mmの正方形。
カトラリー制作や動物彫刻などにピッタリのサイズです!
【当て板が固定用クランプに!】
当て板のねじを緩めれば固定用クランプとして機能いたします。
手で押さえにくかったスプーンなどを固定すれば、一層彫りやすくなります。
すべり止めマット併用で手前に引いて彫る方法も一気にやりやすくなります。
また、付属のコルク板を使用することで彫刻刀の刃先も傷めにくくなります。
【シャープニングクロス使用で彫刻刀刃先をリフレッシュ!】
付属のピンク色の布は研磨効果のあるシャープニングクロス。
固定クランプに設置し、切れ味の落ちた彫刻刀を磨くとある程度のダメージを受けた刃先なら切れ味をリフレッシュすることが出来ます!
用途木彫、木のカトラリー
付属品滑り止めマット、コルク板(150×150×10mm)、シャープニングクロス(研ぎ布)
材質MDF
高さ(mm)35(当て板)
主な用途木彫
有効寸法(mm)200×200(平面部)
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
【木彫家・はしもとみおさん公認のオリジナル木彫セット第2弾!】大好評の「はしもとみおのはじめての木彫りセット」に続きよりお求めやすい価格で新たなセットを組みました。はしもとさんの書籍「木彫りどうぶつ手習い帖」に掲載の。ねこのブローチが作れる内容になっております!今回もはしもとさんセレクトの彫刻刀と鋸、それにオリジナルで作成した「ねこのブローチ制作ざっくり解説書」が付属します。もっと詳しく作り方が知りたい!という方のための情報も掲載しております。彫刻刀で何か作ってみたい!という方にオススメのセットです!。当セットには書籍は付属いたしません。彫刻刀それぞれに刃先キャップ付き
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
セット内容・彫刻刀平刀9、丸刀6、印刀6(mm)・細工鋸片刃 ・コルク板(150×150×t10mm)・ブローチ用板材(60×60×t14mm)2個 (ピンも付属)・ねこのブローチ制作ざっくり解説書付き・紙箱
包装紙箱
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
W-800 木彫用フレキシブルシャフト専用刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。
材質鋼
仕様平軸
適合機種No.W-800型、No.W-AN型
江戸時代(宝暦年代)から代々続く刃物鍛冶「梅心子圀光」。丹精込めて鋼を鍛え研ぎ上げられた彫刻刀は本職が満足する逸品です。新潟県三条市で今も昔ながらの手作りによる伝統と技術にこだわった永く良好な切れ味を保つ刃物(彫刻刀を中心に篆刻刀、小刀など)を製造。一般の方から本職人の方まで使用していただける、確かな切れ味の商品です。木彫り、彫刻に最適な逸品です。刃研ぎして繰り返し使える、頑丈な共柄。
用途木材の彫刻作業に。
全長(mm)155
材質(刃)安来鋼青紙
刃型右
江戸時代(宝暦年代)から代々続く刃物鍛冶「梅心子圀光」。丹精込めて鋼を鍛え研ぎ上げられた彫刻刀は本職が満足する逸品です。新潟県三条市で今も昔ながらの手作りによる伝統と技術にこだわった永く良好な切れ味を保つ刃物(彫刻刀を中心に篆刻刀、小刀など)を製造。一般の方から本職人の方まで使用していただける、確かな切れ味の商品です。木彫り、彫刻に最適な逸品です。刃研ぎして繰り返し使える、頑丈な共柄。
用途木材の彫刻作業に。
全長(mm)155
材質(刃)安来鋼青紙
刃型平
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ