46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカショー黒竹入庭木戸
天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。
材質天然木・天然竹 黒竹 高さ(cm)約100
1枚
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。
材質天然竹 幅(mm)750 取手
1枚
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。
材質天然竹 取手 幅(mm)750
1枚
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。
材質天然木 幅(mm)750 取手
1枚
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。
材質天然木 幅(mm)750
1枚
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和風のお庭づくりに。天然素材でできた垣根です。
用途和風庭園や連結させて外壁にも 材質天然竹と焼杉 付属品しゅろ縄
1枚
4,798 税込5,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。
セット内容丁番2枚セット、ビス付 丁番:ゴールド
1セット(2枚)
859 税込945
6日以内出荷

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカショー合成竹枝折戸
用途スチール製ひじつぼと真鍮製アオリ止め付 材質AS系樹脂 イエロー
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカショー風雅扉 板貼り
天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。
材質天然木 幅(mm)690 寸法(幅W×高さH)(mm)690×1300 高さ(cm)約130
1枚
34,980 税込38,478
3日以内出荷

ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピンネジ4×20mm
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面仕様の丸竹の立体感。 こだわりの質感と品格を兼ね備えたみす垣ボード。
材質ASA 幅(mm)1800 真竹 高さ(mm)300 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×300 取付ビス数イエロー4×16(別売) 使用場所屋外用
1枚
7,198 税込7,918
6日以内出荷

木製のカベや巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するフック付き戸当たり。
用途木製の扉、巾木用の戸当たり。 材質亜鉛ダイカスト、合成ゴム ユニクロメッキ
1個
529 税込582
翌々日出荷

1個
459 税込505
3日以内出荷

1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ラバトリーブース外開き 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒットハードウェアーダイカスト巾木戸当り
巾木用の戸当りです。
付属品取り付けビス 材質亜鉛ダイカスト シルバー
1個
399 税込439
6日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
3日以内出荷

1個
579 税込637
3日以内出荷

トイレの中で人が倒れた時など、非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。
用途ラバトリーブース用の戸当り 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm 吊元左勝手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm 吊元右勝手
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS305 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 高さ(mm)24 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 吊元右勝手
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS306 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 高さ(mm)24 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 吊元左勝手
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

庭に日本の伝統的空間を。
材質天然竹、天然棕櫚 幅(mm)700 質量(kg)約1.3 虎竹 質量(g)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅70cm×高さ105cm×厚さ3cm 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約70×3×105
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷

天然素材の良さを活かした枝折戸です。
材質天然竹 幅(mm)700 質量(kg)約1.3 サイズ70cm 質量(g)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅70cm×高さ105cm×厚さ3cm 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約70×3×105
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷

タカショー虎竹枝折戸
天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。
材質天然竹 虎竹 高さ(cm)約105
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途スチール製ひじつぼと真鍮製アオリ止め付 材質AS系樹脂 イエロー 高さ(mm)1050
1枚
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置くだけ簡単。サッと開くだけの簡単設置フェンス。 スペースに合わせてラクラク伸縮。 軽くて丈夫なアルミ製。 いろいろな場所で使用できます。
用途ガレージの出入り口やお庭の仕切りフェンスに。 材質本体/アルミ、柱・脚/スチール(粉体塗装) 質量(kg)約5.8 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約31.5~270×31×104
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

タカショーひじつぼ
柱に枝折戸を取り付ける金具。
用途ハンドメイド商品のためサイズや重量にバラツキがあります。表面処理は施されておりません。表面にサビが発生している場合があります。 材質スチール 質量(kg)約0.1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シントーファミリーウッドカラー
防虫(蟻)、防腐、撥水効果があり、カビもよせつけません。 薬剤が木の内部まで浸透して強化し、通気性にも優れています。
用途羽目板、格子戸、木戸、雨戸、窓枠、濡れ縁などの木部 主成分油性塗料、アルキッド樹脂 主な用途 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水、防腐、防虫 乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(6個)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シントーファミリー高級ステインペイント
塗膜は強靭で耐候性、耐久性が抜群です。 肉持感がよく、6分つや有りに仕上がります。
用途羽目板、窓枠、雨戸、木戸、その他木部建物外板など 質量(kg)5 主成分合成樹脂エナメル 主な用途木部 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐候、耐久、つや有 乾燥時間5時間 重ね塗り10時間後 (20℃)
1セット(6個)
33,980 税込37,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『VOICEROID2 東北イタコ』は、声優「木戸衣吹」の声を元に制作した、大人っぽい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。通常の読み上げに加え、「セクシー」「パワフル」「あたふた」のボイススタイルを収録しているため、幅広い表現での読み上げに対応。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROID2では、ひとつのプログラム上で複数の音声データベースの操作を行えます。一文ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスクインストールに3GB以上 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要 使用CPUIntel / AMD Dual Core以上
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

『VOICEPEAK 東北イタコ』は、声優「木戸衣吹」の声を元に制作した、落ち着いた大人っぽい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。通常読み上げの他、「あまあま」「大人」「ヒソヒソ」「パワフル」「ツンツン」という5種の感情表現にも対応しています。他のVOICEPEAK製品もお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。OSはWindows、macOS、Linuxに対応しています。
対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit) メモリー2GB以上 ディスプレイ1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720) 使用CPUWindows/Intel Mac/Linux:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、AppleシリコンMac:Apple M1以上 ハードディスクインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

タカショー合成竹自在扉
伸縮自在
材質AS系樹脂 幅(mm)1000 質量(kg)1.5 イエロー 寸法(幅W×高さH)(mm)160~1000×1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅16~100cm×高さ110cm
1枚
21,980 税込24,178
3日以内出荷

防虫・防腐・防かび・防藻・はっ水機能に優れた木部保護塗料です。非浸透型タイプなので、塗りつぶしが可能です。下地の影響を受けにくく、きれいな色に仕上がります。濃い色の木材を明るい色へ変えることが出来ます。水性で臭いが少なく、作業しやすい塗料です。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)、ガーデンファニチャー、窓枠・門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。 特性撥水 主な用途木、天井、塀 乾燥時間(時間)夏(30℃)約4、冬(10℃)約8 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 希釈液水(5%以内) 塗り重ね可能時間(時間)夏約4、冬約8
1缶(0.2L)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガード
紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。木目を生かした半透明仕上げになります。木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。
用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。 材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 乾燥時間(時間)夏4、冬6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻 塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12 危険物の性状非水溶性
1缶
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

関連キーワード