29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属・ガラス・木材・プラスチック・皮革などに絵や文字を彫ることが可能です。
用途彫字用 仕様品番290(エングレーバー)専用アクセサリー トラスコ品番408-7747 材質ダイヤモンド 質量(g)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動彫刻刃
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻 付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ 消費電力(W)45 機能二重絶縁構造 定格使用時間(分)連続 ストローク数(min-1)10000
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W)130 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.3 絶縁方式二重絶縁構造 本体径(mm)58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

軽量コンパクトだから精密な彫刻作業が思いのまま 握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減 9段階の削り深さが選べる調節機能付き
付属品文字(アルファベット大文字)/数字テンプレート トラスコ品番407-4459 消費電力(W)7 ストローク数(spm)6000/7200 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)39×155 アズワン品番65-1947-47
1セット
5,998 税込6,598
欠品中

超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用 振動数(min-1)12000 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)0.8 消費電力(W)80 コード長さ(m)2
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000
エコ商品
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど セット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1) 質量(g)533 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)135 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54 コード長さ(m)2 回転数(min-1[回/分])5000~32000 コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル) 動画あり
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 消費電力(W)90 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×56×50 コード長さ(m)2 コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MTR-42 トリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマ
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。 ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。 刃物の交換に便利なスピンドルロック付。 長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。 円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])32000 電源(V)単相100 電流(A)4.3 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×90×191.4 付属品片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規) 質量(kg)1.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
付属品スパナ13・19 各1本 トラスコ品番422-7671 軸径(Φmm)6 全長(mm)371 消費電力(W)750 最大出力(W)900 胴径(Φmm)65 カーボンブラシ呼び番号CB-318 コレット径(Φmm)3~8
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 先端部が丸まっていない角になった先端工具で、バリ取り、溝掘りなど、一般的な加工で利用できます。 細かい細工を施すにも便利です。
軸径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24(90°時) 切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)270 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg)4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。 ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)450 電流(A)4.8 コード長さ(m)約2.6 回転数(min-1[r.p.m])29000 セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド 軸径(Φmm)6 絶縁方式二重絶縁
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。 軸径(Φmm)6 形状ストレート
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 刃幅(mm)9、15、24 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATRE60V
滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに 切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式 精度の高いアルミダイカスト製ベース ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式 被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付 刃物の交換に便利なスピンドルロック付 切削位置を見易くするLEDライト付 タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm) 軸径(Φmm)(取付ビット)6 質量(kg)1.2 電流(A)5.9 電源(V)単相100 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])16000~30000 コード長さ(m)2.5 定格電流(A)5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191 保証期間1年 ビット軸径(Φmm)取付:6
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 材質(グリップ)TPR・PP 刃部硬度HRC62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。 あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。 収納に便利なハードケース
用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断に セット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19 軸径(Φmm)Φ2.35
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品テンプレート1枚 材質(本体)ナイロン樹脂 消費電力(W)7 先端角(°)60 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz) 対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット)超硬合金
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

与板利器工業嵯峨 追い入れのみ
古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

充電式。スピンドルロック搭載。 4種類のコレットサイズに対応。 35種類の豊富なアクセサリーを付属。 バッテリー容量を知らせる、5段階ゲージ付き。 キットボックス入り。 メンテナンスからホビー・装飾まで、高速回転で、切る、磨く、彫る、削るといった作業が可能。
用途<家のメンテナンス>金属パイプのバリ取り/木材の仕上げ面の微調整/塗料はがし/錆び取り/ポリッシング/導管や金属版の切れ目入れ、<ホビー・装飾>木材・アクリル・金属への文字彫刻/木材の面取り/ガラスエッチングなど 付属品35種アクセアサリー、USB充電器、USBコード 電圧(V)7.2 コレット数4 バッテリー容量(Ah)1.5 充電方式USBポート
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

与板利器工業由弘 集成材のみ
集成材・合板・木材に最適なノミです。集成材などの厚手の材料、米松などの高硬度の材料に対して使用します。従来のハイスより、欠け・割れにくく研ぎやすい追入のみです。本鍛造真空焼入品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:マトリクスハイス鋼 柄:赤樫 桂:鉄
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

与板利器工業直秀 追い入れのみ
伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応 ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に 付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1 質量(g)約145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000 入力電圧(V)DC18(最大20) チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

毎日のタスクに欠かせないモノクロームブラック仕上げのツール。12機能を搭載したスイス製マルチツール。光沢あるブラックのハンドルにツールの独特なダークグレーがマッチした、モノクロームが美しいエレガントなデザインながら実用性・機能性の高いコレクションです。ブレードを含むツールは、表面に特殊なポリスペクトラルコーティング加工を施すことで、見る角度によって色合いと輝きが変化する印象的なダークグレーの仕上がりが実現。さらにこのコーティングの効果で、優れた耐摩耗性と褪色抵抗性を併せ持ちます。握りやすく滑りにくいデュアル・コンポーネント・ハンドルに、木材を切ることを考えてデザインされたブレードと、ノコギリを備えたレンジャーグリップ55。切る、割る、彫る、のこぎり引きといった木材を扱うあらゆる作業を巧みに素早くこなします。
仕様●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)130×横31.5×厚み22.5mm●重量:166g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ポリアミド●カラー:ブラック●機能:1.ラージブレード(ロック付き)2.カン切り3.マイナスドライバー(小)4.せん抜き5.マイナスドライバー(大)6.ワイヤーストリッパー7.のこぎり8.リーマー、穴あけ/ソーイングアイ(糸穴)9.コルクせん抜き10.ピンセット11.ツースピック12.キーリング●付属品:ランヤード(ブラック) アズワン品番65-8765-78
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

KUKSAベーシックセット 道刃物工業 動画あり
【KUKSA(ククサ)とは】 北欧発祥の伝統工芸技術で作られたマグカップのことです。 昔から人の幸せを願いながら一つ一つ手作りで作られてきたものでククサを贈られた人は幸せになると言い伝えられています。 キャンピング中などに無心になってKUKSAを作ってみてはいかがでしょうか? 【素材はカツラ製の半加工品】 一番彫る際に苦労する中刳り(なかぐり)はすでに完成しております。 あとは持ち手の部分をオリジナル形状にするためにお手持ちの彫刻刀やナイフで彫りましょう! 最後は彫り跡を残すも良し、付属のやすりで綺麗に仕上げるも良し。 あなた好みのKUKSAに仕上げてあげましょう! 世界でたったひとつのKUKSAにチャレンジ!! 道刃物スタッフキカイがククサ作りに挑戦!
セット内容木材 KUKSA:カツラ材鬼目やすり半丸型耐水ペーパー #150,#240,#400 各1枚ずつ作り方説明書付き 関連資料木彫コップ・ククサの彫り方(0.7MB)
1セット
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建具等の敷居。鴨居の溝掘りに使用できます。
幅(mm)50 高さ(mm)60(30) 質量(g)230 奥行(mm)210 材質(台) 切削幅(mm)18 材質(刃)刃物用炭素鋼
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

70780170 KUKSAハンドメイドキット 道刃物工業 動画あり
【KUKSA(ククサ)とは】 北欧発祥の伝統工芸技術で作られたマグカップのことです。 昔から人の幸せを願いながら一つ一つ手作りで作られてきたものでククサを贈られた人は幸せになると言い伝えられています。 キャンピング中などに無心になってKUKSAを作ってみてはいかがでしょうか? 【素材はカツラ製の半加工品】 一番彫る際に苦労する中刳り(なかぐり)はすでに完成しております。 あとは持ち手の部分をオリジナル形状にするために彫刻刀やナイフで彫りましょう! 彫刻刀のセットは実際にククサを作ってみて便利そうなものをセレクトいたしました。 最後は彫り跡を残すも良し、やすりで綺麗に仕上げるも良し。 あなた好みのKUKSAに仕上げてあげましょう! 世界でたったひとつのKUKSAにチャレンジ!! 道刃物スタッフキカイがククサ作りに挑戦!
用途木彫、アウトドア、キャンプ セット内容木材 KUKSA:カツラ材、四角皿 クルミ材、スプーン 木曽ヒノキ材彫刻刀3本 丸刀9、浅丸スクイ12、極浅丸18(mm) すべてハイス鋼(二層鋼)カービングナイフ 刃幅 9mm、先出 35mm ハイス鋼(三層鋼)専用ケース(帆布製)耐水ペーパー #150,#240,#400 各1枚ずつ作り方説明書付き 関連資料木彫コップ・ククサの彫り方(0.7MB)
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷