カテゴリ

  • 建築金物(9)
  • 電動工具(5)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)

「木材 45角」の検索結果

木材製品 かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正角型角バンド(鉄/黒塗装) OHSATO(大里)正角型角バンド(鉄/黒塗装)OHSATO(大里)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上黒塗装木ねじ径(mm)3.8(推奨)
正角型角バンド(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)正角型角バンド(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
249税込274
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
GREAT TOOL マイターボックス クランプ式 lGTMB-04 アークランズGREAT TOOL マイターボックス クランプ式 lGTMB-04アークランズ
2,859税込3,145
1個
5日以内出荷
鋸をガイドに合わせて切るだけで、90度、45度、22.5度角で切断ができるガイドです。 対象の木材は、幅100mm×厚み60mm以下であればご使用して頂けます。 注意1:ご使用する場合は、平らで安定した場所でご利用してください。 注意2:作業台に固定する際は、ボルト等で固定してください。 注意3:本体を切らないようにご注意ください。
仕様●用途:木材切断用のガイド●使用木材サイズ:幅100mm×厚み60mm以下●ガイド:横90度/45度/22.5度●クランプ:4か所●仕様:ロック付きアズワン品番67-9362-60
ルータービット エスコルータービットエスコ
1,940税込2,134
1本(1個)
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。材料の面取りを行ったり、技巧を凝らした梁や柱を作ったり、面取りや傾斜をつける作業も簡単に行えます。
用途角面取り(45°)用材質スチール軸径(Φmm)3.2全長(mm)36刃幅(mm)12.7最大回転数(min-1[r.p.m])35000
超硬角面 BIGMAN(ビッグマン)超硬角面BIGMAN(ビッグマン)
989税込1,088
1本
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×26×26質量(g)27.9タイプ45度刃先径(Φmm)26先端形状角面コロ付45度
卓上丸ノコ パオック卓上丸ノコパオック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600刃数(p)72最大切込深さ(mm)(45°時)25刃厚(mm)チップソー:2.5電源コード(m)1.8最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)30回転角度(°)テーブル:0-左45取扱説明書(5.39MB)チップソー外径(Φmm)190取付軸径(Φmm)チップソー:20
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニットEARTH MAN
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
用途小径の丸太・角材等木材の切断に、枝の切断に付属品ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンソーオイル(約25mL)×1質量(kg)約0.72(付属ソーチェーン)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約230×88×135チェーンスピード(m/s)約4.8ゲージ.043("" 1.1mm)コマ数28有効切断長さ(mm)約1001充電当たりの作業量米松(角)45mm木材 最大約28回ピッチ(inch)1/4
木工用バンドソー SK11木工用バンドソーSK11
29,980税込32,978
1台
当日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト奥行(mm)テーブル(ふところ):225電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
トリマービット30本組 RELIEFトリマービット30本組RELIEF(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(30本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
トリマービット12本組 RELIEFトリマービット12本組RELIEF(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(12本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
タル木サポーター タナカタル木サポータータナカ(1件のレビュー)
259税込285
1セット
予約販売
垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。 0寸勾配から12.5寸勾配まで対応が可能です。(勾配に応じた垂木欠きが必要です)
用途垂木と軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本使用方法(1)軒と棟木に対して垂木との交点に金物を1個配置します。※母屋と垂木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)でとめ付けてください。寸法(mm)98.2×100×60×1.6(t)規格【公財・日本住宅・木材技術センター】依26-120(垂木の軸方向すべり出しの性能)依26-119(垂木の吹き上げ引張の性能)依26-121(垂木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
スピードコントロール付卓上糸鋸盤 EARTH MANスピードコントロール付卓上糸鋸盤EARTH MAN(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに電源(V)AC100電流(A)1消費電力(W)60コード長さ(m)2切断能力(mm)薄鉄板2切断能力(mm)真鍮板約3切断能力(mm)木材約45ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400ストローク(mm)約20周波数(Hz)50/60質量(kg)13.5付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)ベース寸法(mm)245×405本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625テーブル高さ(mm)165フトコロ奥行寸法(mm)最大400テーブル傾斜角(°)0~45定格時間(分)30ピン間距離(mm)約127
巾広短冊金物 タナカ巾広短冊金物タナカ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ビスで取付けるため、作業効率がアップします。 Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。 Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
はしらどめイチロー タナカはしらどめイチロータナカ(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
本体の巾が20mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 2個1組の使用によりZマーク金物(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本使用方法(1)本体2個を横架材と柱側面の接合部に位置を合わせます。(2)本体1個あたり専用ビスTBA-45を横架材側に4本、柱側に4本取付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)4.5寸法(mm)20×55×55規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級 Ep-Fe/Zn8/CM2 C法規制告示1460号第二号(は)N値1.0以下
2倍筋かい  <マルチ> タナカ2倍筋かい <マルチ>タナカ
319税込351
1個
当日出荷
柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。 横架材にとめつけるビスが不要なため、床合板が入っても取り付けが可能です。(床合板28mm厚以下) 金物の巾が45mmと巾広になっていますので、内使いをする場合に一層納まりが良くなりました。 内使いをする場合、柱へのビス打ち込み部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 【性能試験】財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×15本使用方法(1)金物本体を横架材または床合板に突き付け、専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱に取り付けてください。(2)筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)2.3寸法(mm)47.3×142.7×82.7規格財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
2倍ヘキサプレートSD タナカ2倍ヘキサプレートSDタナカ(4件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)付属品専用角ビットビス(TBA-45)×17本厚さ(mm)0.6寸法(mm)170×170表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第一号(ニ・ホ)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
卓上バンドソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上バンドソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20テーブル寸法(mm)200×200電源(V)単相100電流(A)1消費電力(W)90コード長さ(m)1.7テーブル傾斜角(°)0~45(右)付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333質量(kg)6
2倍筋かい金具 タナカ2倍筋かい金具タナカ(5件のレビュー)
489税込538
1セット
当日出荷
土台、柱へのビスの打込部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 柱、横架材を欠き込む必要がなく45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合できます。 金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いづれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
2倍筋かいトライ タナカ2倍筋かいトライタナカ(5件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
ポリカ止め定規 井上工具ポリカ止め定規井上工具(9件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
直角や45度斜の角切りに便利 プラスチック製なので軽くて扱いやすい。 冬でも冷たくない。 目盛付(cm用)
用途木材の線引き材質ポリカーボネートサイズ(mm)170×63質量(g)33アズワン品番65-2358-13
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら