カテゴリ

  • 研磨材(45)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • 電動工具(8)
  • 切削工具(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空圧工具(2)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(20)
  • イチグチ(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • TRUSCO(4)
  • 大見工業(3)
  • リューター(3)
  • おたふく手袋(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • 理研コランダム(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • DREMEL(ドレメル)(1)
  • STESSION(1)
  • ベルスター(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木材研磨」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)コードレスランダムアクションサンダーBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダード ランダムアクションサンダーです。吸じんコードレスランダムアクションサンダー低振動設計コンパクトでバランスの取れた設計ソフトラバーグリップ6段階スピードダイヤルアイドリング機構
用途木材・金属の研磨、表面仕上げ。塗装面の研磨、つや出し。木材の塗装はがし。セット内容本体、ダストバッグ質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×153×134寸法(Φmm)125(サンディングペーパー)ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)2.5(軌道)RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダーBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
吸じんオービタルサンダー低振動設計軽量1.6kgで自在に操作6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート質量(kg)1.6電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])8000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230ストローク数(min-1[回/分])16000~24000オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツールBOSCH(ボッシュ)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業セット内容PAIZ32APB×1質量(kg)1.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278振動数(min-1)振り子10000~20000RoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)
S/Cベルト不織布 イチグチS/Cベルト不織布イチグチ
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しています。長寿命構造の不織布素材を採用しています。研削作業から仕上処理まで幅広く使用可能です。
用途狭くて奥まった箇所や曲面の研磨。ワーク表面の傷処理やサビ、バリの除去など(ステンレス・鉄・アルミ・チタン・非鉄金属・合金・ファイバーガラス・プラスチック・木材)。材質砥材:アルミナ砥粒砥材アルミナ砥粒RoHS指令(10物質対応)対応
Sia 両面研磨シート7988シリーズ BOSCH(ボッシュ)Sia 両面研磨シート7988シリーズBOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1セット(20枚)
当日出荷から翌日出荷
スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
厚さ(mm)1.3横幅(mm)115縦幅(mm)140砥粒アルミナ系砥石適合材木材・金属・プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシングパッド BOSCH(ボッシュ)ポリッシングパッドBOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1箱(3個)
3日以内出荷
コードレスクリーニングブラシBRUSH(ブラッシュ)用ポリッシングパッドです。マジック式で脱着が簡単です。
用途研磨剤を使用しなくても水だけで簡単お掃除。ハイキングブーツ、木面、レザーの椅子などの表面の汚れ落とし、木材のワックスがけなどに。セット内容パッド×3個直径(Φmm)65質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×16×65RoHS指令(10物質対応)対応
ロール外径10幅20粒度 リューターロール外径10幅20粒度リューター
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4336幅(mm)20粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロール外径8幅13粒度 リューターロール外径8幅13粒度リューター
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-3676幅(mm)13粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ロール外径5幅13粒度 リューターロール外径5幅13粒度リューター
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-3656幅(mm)13粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター”マタドール”耐水ペーパーベルスター
3,898税込4,288
1箱(10枚)
当日出荷
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。トラスコ品番814-6955材質砥材:シリコンカーバイド(C)粒度(#)2500適合材金属、木材、プラスチック、陶器類等RoHS指令(10物質対応)対応
ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋 おたふく手袋ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋おたふく手袋
349税込384
1双
当日出荷から6日以内出荷
指、掌、甲を全面コーティングしているため、土や泥が入りにくいです。高いスベリ止め効果があります。握りやすくしなやかな柔らかさです。
用途果物、農作物の収穫作業に土堀り、泥除け作業に。木材加工、研磨作業に。材質手袋:ポリエステル、コーティング部:天然ゴムブラック滑り止め効果13RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径30mm ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径30mmヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)40外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径25m ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径25mヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)40外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mmヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mmヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mmヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1箱(5個)
当日出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)40外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツールBOSCH(ボッシュ)
30,980税込34,078
1台
当日出荷から3日以内出荷
ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89振動数(min-1)振り子10000~20000振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
8,398税込9,238
1シート(3本)ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。個別溶接された精密超硬研磨刃です。硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断仕様モデル名:S1142KHM材質超硬チップ全長(mm)225有効長(mm)195刃厚(mm)1.25主要切断材料硬質木材、生木、パーチクルボード5~175mm1インチ当たり山数8RoHS指令(10物質対応)対応
マルチツールサンディングプレート用ペーパーセット BOSCH(ボッシュ)マルチツールサンディングプレート用ペーパーセットBOSCH(ボッシュ)
999税込1,099
1セット(10枚)
3日以内出荷
木材の粗削りから仕上げまでの4つの番手を揃えました。マジック式です。
用途マルチツールサンディングプレートAUZ70GNに取り付けて、円い形状の木材の表面を研磨します。セット内容80番×3枚、120番×3枚、180番×2枚、240番×2枚寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×125×1適合材木材RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスマルチサンダー BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチサンダーBOSCH(ボッシュ)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。 ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。 マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。 ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。 充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。 他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
用途木材の研磨作業塗装剥がし。セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚)寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6質量(g)980定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183ストローク数(min-1[回/分])12000~22000回転数(min-1[回/分])6000~11000RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスオービタルサンダー 本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスオービタルサンダー 本体のみBOSCH(ボッシュ)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できますコンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です握りやすいソフトラバーグリップです電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業付属品ダストバッグユニット、ラバーパット(正方形、長方形、三角形)各種1個、ベースプレート(正方形、長方形、三角形)各種1個、ペーパー(正方形、長方形、三角形)各種1枚、パンチングツール、ケース(L-BOXX136N)回転数(min-1[r.p.m])6000~11000プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)軌道:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い トクマルα アランダム Φ100(10枚入X10箱セット) TRUSCOまとめ買い トクマルα アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)TRUSCO
14,980税込16,478
1ケース(10箱)
当日出荷
10箱まとめ買いのお買い得パックです。フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。砥材アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い トクマルJ アランダム Φ100(10枚入X10箱セット) TRUSCOまとめ買い トクマルJ アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)TRUSCO
19,980税込21,978
1ケース(10箱)
当日出荷
10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。仕様最高使用回転数(rpm):13600砥材アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーペーパー ねじ込み式 Φ100 5個入 TRUSCOGPサンダーペーパー ねじ込み式 Φ100 5個入TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(5枚)
当日出荷
一般金属用です。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイール(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)吸じんランダムアクションサンダーBOSCH(ボッシュ)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用ダイヤル式変速機能
用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし車のポリッシング作業など付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー質量(kg)2電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210コード長さ(m)4回転数(min-1[回/分])4500~12000オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
粉体入りパテ Wood Fix 旭エンジニアリング粉体入りパテ Wood Fix旭エンジニアリング
15,980税込17,578
1箱(10本)
翌々日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。木材補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途木材補修用使用温度範囲(℃)-40~149硬度75可使時間(分)25完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本関連資料(8.1MB)絶縁耐力(volts/mil)300
回転用普及型フレキシブルシャフト 一体式  130cm タテ サンフラッグ(旧:新亀製作所)回転用普及型フレキシブルシャフト 一体式 130cm タテサンフラッグ(旧:新亀製作所)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
プロからアマチュアまで、手軽に木彫・研磨作業が可能です。
用途木材・石・金属の研磨作業などに付属品カギ棒軸径(Φmm)6全長(mm)1300許容トルク(N・m)3.9適正回転数(min-1)2.800~4.000rpmチャック許容範囲(m/m)1.5~6.5RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ベタディスク 一砕合砕 ヤナセ(柳瀬)インパクト用ベタディスク 一砕合砕ヤナセ(柳瀬)
679税込747
1個
予約販売
平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途石材・木材・金属研磨粒度#36寸法(mm)50×6.35適合材石材・木材・金属アズワン品番64-9620-99RoHS指令(10物質対応)対応
ゴリラウッドグルー 呉工業(クレ)ゴリラウッドグルー呉工業(クレ)(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(532mL)
当日出荷から4日以内出荷
木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。
用途木材、布、紙の接着危険物の類別非危険物
RP-60E用ナイロンブラシ マイト工業株式会社RP-60E用ナイロンブラシマイト工業株式会社
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途木材布研磨RoHS指令(10物質対応)対応
耐水ペーパー モノタロウ耐水ペーパーモノタロウ(737件のレビュー)
168税込185
1パック(5枚)ほか
当日出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
軸付スリットクラゲ ヤナセ(柳瀬)軸付スリットクラゲヤナセ(柳瀬)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
粒度#180適合材木材、金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
パワーコング用 ユニロンフラップ ヤナセ(柳瀬)パワーコング用 ユニロンフラップヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
ヘアーライン仕上げ・仕上げ研磨・酸化被膜取りに。木材の表面仕上げ・ケバ取り・サテン仕上げに。
回転数(適正)ダイヤルGRoHS指令(10物質対応)対応
ペッタンペーパー(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)ペッタンペーパー(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
789税込868
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
中~仕上げ研磨に適したペッタンの ペーパーです。金属研磨以外に木材にも使用いただけます。
適合材金属、木材
GPディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)GPディスク ミニヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1箱(5個)
23日以内出荷
弾性を得る為に、研磨布を立てて製作したディスクです。弾性があり、加工物に馴染みやすく、発熱性が低く、被研磨物の変質が少ないです。錆取り・バリ取り、金属表面や木材・プラスチックの研磨に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダースリットクラゲ ヤナセ(柳瀬)GPサンダースリットクラゲヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1個
34日以内出荷
ディスクグラインダーでのバリ取り作業に最適です。ディスクグラインダーやストレートグラインダーで簡単作業。木材・金属の凸凹面の研磨やケバ取りに大変便利です。
粒度#180幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
多用途ビット「キレ技」六角軸 STESSION多用途ビット「キレ技」六角軸STESSION(3件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
モルタル、木材、鉄鋼材、複合材等多用途のインパクトドライバー用ビット 新開発超微粒子超鋼チップを採用し、計算された形状+精密研磨でスムーズな穿孔を実現
シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
S/Cベルト不織布 イチグチS/Cベルト不織布イチグチ(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から3日以内出荷
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。長寿命構造で研削作業から仕上処理まで幅広くお使いいただけます。
用途狭く奥まった箇所や曲面などの研磨。鉄、ステンレス、非鉄金属などのワーク表面の傷処理。サビ落とし、バリの除去。小物部品のバリ取り。機械加工後の段差の調整。研磨対象鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リコマジック 理研コランダムリコマジック理研コランダム
2,898税込3,188
1箱(50枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。寸法(Φmm)125種別マジック式適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125
研磨用ブラシ DREMEL(ドレメル)研磨用ブラシDREMEL(ドレメル)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
用途研磨汚れ落とし外径(Φmm)25.4質量(g)10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら