カテゴリ

  • 研磨材(346)
  • 電動工具(76)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(37)
  • 空圧工具(23)
  • 切削工具(12)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 農具(5)
  • 作業工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗車・清掃(1)

「木材研磨」の検索結果

489件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本)BOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1袋(3本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断全長(mm)225山数5~7本体寸法(mm)25×225×1.25有効長(mm)195切断能力(mm)5~175(ボルト・ネジ・釘の入った木材・建築金物)刃厚(mm)1.25モデルS1169XHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
軸付ドラムサンダーバンド POLARIS(ポラリス)軸付ドラムサンダーバンドPOLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。粒度#120と#240のサンダーバンド各2個と、リューター取り付け用の軸付けドラムのセット。内面研磨や曲面研磨などの精密研磨作業に適しています。金属、木材、樹脂などにお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35粒度#120・#240適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
真鍮研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)真鍮研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。真鍮線の研磨ブラシ3種類のセット。小物細工用の精密研磨や、鉄や非鉄金属のサビ落としに適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶磁器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
材質真鍮軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
サンダバンド#240x4 POLARIS(ポラリス)サンダバンド#240x4POLARIS(ポラリス)
619税込681
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。粒度#240のサンダーバンド4個セット。内面研磨や曲面研磨などの精密研磨作業に適しています。金属、木材、樹脂などにお使いいただけます。※ルーターにセットするためには、別途「軸付きドラム」が必要となります。
軸径(Φmm)Φ2.35粒度#240適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
カップ研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)カップ研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。豚毛、真鍮、鋼線の3種類のセット。小物細工用の精密研磨に適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
布フェルトバフx4 POLARIS(ポラリス)布フェルトバフx4POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。布3種とフェルト1種が入った4種類のバフのセットです。小物細工用精密研磨でのツヤ出しや拭き取り作業に適しています。研磨剤をバフに塗布して使用していただくと、より効果的にツヤ出しができます。金属、ガラス、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
材質フェルト軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
筒型研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)筒型研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。豚毛、真鍮、鋼線の3種類のセット。小物細工用の精密研磨に適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
ホイール研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)ホイール研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。豚毛、真鍮、鋼線の3種類のセット。小物細工用の精密研磨に適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])15000以下
サンダバンド#120x4 POLARIS(ポラリス)サンダバンド#120x4POLARIS(ポラリス)
619税込681
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。粒度#120のサンダーバンド4個セット。内面研磨や曲面研磨などの精密研磨作業に適しています。金属、木材、樹脂などにお使いいただけます。※ルーターにセットするためには、別途「軸付きドラム」が必要となります。
軸径(Φmm)Φ2.35粒度#120適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
KM06314用 サンダーアタッチメント一式 VINEKM06314用 サンダーアタッチメント一式VINE
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
VINEマルチツールKM06316用アタッチメント
用途木材・金属の研磨。寸法(mm)94×135
マルチツール SHINKO(新興製作所)マルチツールSHINKO(新興製作所)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。
用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。付属品サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ質量(g)1400電流(A)3電圧(V)AC100消費電力(W)280電源コード(m)1.8周波数50/60Hz絶縁種別二重絶縁振動数(min-1)13000~22000定格時間20分サイズ(mm)280×200×100振動角度(°)約3.5
焼け取りマスター ホイールブラシ コーワ焼け取りマスター ホイールブラシコーワ
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。火花が出にくく災害リスクを軽減できます。コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途溶接後の焼け取り、スパッタ除去/塗装はがし、下地研磨/サビ取り/バリ取り/サンディング/木材の浮造り適合撚り数:7本厚さ(mm)10全長(mm)50軸径Φ6毛材ステンレス撚り線外径(Φ)75線径(Φ)0.3取扱説明書(0.25MB)
塗装はがしマスター ホイールブラシ コーワ塗装はがしマスター ホイールブラシコーワ
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。火花が出にくく災害リスクを軽減できます。コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途塗装はがし、下地研磨/溶接後の焼け取り、スパッタ除去/サビ取り/バリ取り/サンディング/木材の浮造り適合撚り数:7本厚さ(mm)10全長(mm)50軸径Φ6毛材ステンレス撚り線外径(Φ)75線径(Φ)0.35取扱説明書(0.25MB)
サビ取りマスター ホイールブラシ コーワサビ取りマスター ホイールブラシコーワ
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。火花が出にくく災害リスクを軽減できます。コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途サビ取り、黒皮はがし/溶接後の焼け取り、スパッタ除去/塗装はがし、下地研磨/バリ取り/サンディング/木材の浮造り適合撚り数:7本厚さ(mm)10全長(mm)50軸径Φ6毛材ステンレス撚り線外径(Φ)75線径(Φ)0.4取扱説明書(0.25MB)
バリ取りマスター ネジリブラシ コーワ(KOWA)バリ取りマスター ネジリブラシコーワ(KOWA)
1,398税込1,538
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。単品、まとめ買いに便利な10本セットを用意しています。
用途金属、樹脂、木材等の内径バリ取り、研磨、さび落とし、だらし、清掃軸径(Φmm)6全長(mm)85毛材砥粒入りナイロンブラシ寸法(mm)30
バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用コーワ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。
用途樹脂・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6全長(mm)60線径(Φmm)0.5毛材ナイロンブラシ寸法(mm)10
バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ アルミ用 10本入 コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ アルミ用 10本入コーワ
8,998税込9,898
1組(10個)
4日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。まとめ買いに便利な10本セットです。
用途アルミ・銅・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6粒度500(G)全長(mm)60毛材砥粒入りナイロンAOブラシ寸法(mm)10
バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 10本入 コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 10本入コーワ
8,998税込9,898
1組(10個)
4日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。まとめ買いに便利な10本セットです。
用途樹脂・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6全長(mm)60線径(Φmm)0.5毛材ナイロンブラシ寸法(mm)10
バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ アルミ用 コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ アルミ用コーワ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。
用途アルミ・銅・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6粒度500(G)全長(mm)60毛材砥粒入りナイロンAOブラシ寸法(mm)10
コードレスオービタルサンダー BOSCH(ボッシュ)コードレスオービタルサンダーBOSCH(ボッシュ)
58,980税込64,878
1セット(1セット)
翌々日出荷から4日以内出荷
3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できますコンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です握りやすいソフトラバーグリップです電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業回転数(min-1[r.p.m])6000~11000プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6
コードレスランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)コードレスランダムアクションサンダーBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダード ランダムアクションサンダーです。吸じんコードレスランダムアクションサンダー低振動設計コンパクトでバランスの取れた設計ソフトラバーグリップ6段階スピードダイヤルアイドリング機構
用途木材・金属の研磨、表面仕上げ。塗装面の研磨、つや出し。木材の塗装はがし。セット内容本体、ダストバッグ質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×153×134寸法(Φmm)125(サンディングペーパー)ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)2.5(軌道)RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダーBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
吸じんオービタルサンダー低振動設計軽量1.6kgで自在に操作6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート質量(kg)1.6電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])8000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230ストローク数(min-1[回/分])16000~24000オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
フジポリッシャー フジケンフジポリッシャーフジケン
10,980税込12,078
1箱(20枚)
翌日出荷から翌々日出荷
耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。厚さ(mm)10砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600硬度M最高使用周速度(m/s)33外径(mm)100穴径(mm)15
オービタルサンダー WIZ'AオービタルサンダーWIZ'A
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂サンドベージュ消費電力(W)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000電源コード(m)約2ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド)定格時間(分)20使用ペーパー93×230mm集塵二重ファン
マジックディスク MR50 穴なし 理研コランダムマジックディスク MR50 穴なし理研コランダム
469税込516
1袋(8枚)ほか
5日以内出荷
裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴なし寸法(Φmm)125
マジックディスク MR50 6穴タイプ 理研コランダムマジックディスク MR50 6穴タイプ理研コランダム
2,498税込2,748
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷
裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴あり寸法(Φmm)125
コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツールBOSCH(ボッシュ)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業セット内容PAIZ32APB×1質量(kg)1.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278振動数(min-1)振り子10000~20000RoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)
三共 FRNZスポンジ研磨材 FUJI STAR(三共理化学)三共 FRNZスポンジ研磨材FUJI STAR(三共理化学)
1,798税込1,978
1箱(10枚)
翌日出荷から翌々日出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。目づまりしにくく、水洗いも可能です。シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。
用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨長さ(mm)140幅(mm)114
S/Cベルト不織布 イチグチS/Cベルト不織布イチグチ
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しています。長寿命構造の不織布素材を採用しています。研削作業から仕上処理まで幅広く使用可能です。
用途狭くて奥まった箇所や曲面の研磨。ワーク表面の傷処理やサビ、バリの除去など(ステンレス・鉄・アルミ・チタン・非鉄金属・合金・ファイバーガラス・プラスチック・木材)。材質砥材:アルミナ砥粒砥材アルミナ砥粒RoHS指令(10物質対応)対応
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパーベルスター研磨材工業
15,980税込17,578
1箱(50枚)
17日以内出荷
1829年創業。ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨金属や木工塗装面の研磨トラスコ品番814-6979セット内容50枚入り粒度(#)800寸法(横×縦)(mm)230×280
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパーベルスター研磨材工業
15,980税込17,578
1箱(50枚)
17日以内出荷
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。寸法(横×縦)(mm)230×280
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパーベルスター研磨材工業
23,980税込26,378
1箱(50枚)
17日以内出荷
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。トラスコ品番814-6978セット内容50枚入り粒度(#)80寸法(横×縦)(mm)230×280
カップ型防じんマスク5枚 SK11カップ型防じんマスク5枚SK11
259税込285
1セット(5枚)
翌々日出荷
清掃作業などのホコリの多い場所での作業に最適な一般軽粉じん用マスクです。会話がしやすい、カップ型形状です。アルミプレート付で鼻にフィットします。5枚入りです。
用途木材の研磨・研削、刈払い作業、家の壁落とし・解体作業等での防じん。
カップ型防じんマスク50枚 SK11カップ型防じんマスク50枚SK11
1,998税込2,198
1セット(50枚)
翌々日出荷
清掃作業などのホコリの多い場所での作業に最適な一般軽粉じん用マスクです。会話がしやすい、カップ型形状です。アルミプレート付で鼻にフィットします。お得な50枚入りです。
用途木材の研磨・研削、刈払い作業、家の壁落とし・解体作業等での防じん。
コード式変速マルチサンディングカットソー EARTH MANコード式変速マルチサンディングカットソーEARTH MAN
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
OISマーク付先端パーツ(市販品)取付け可能 6段階変速ダイヤル付き 作業に合わせてスピード調節可能 振動を抑えた本体設計 運転時の振動が小さく疲れにくい工具不要
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などのフラット切断、角の研磨・ちょっとした面積の研磨に付属品本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、収納袋×1、取扱説明書×1質量(kg)約1.4定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×70×100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300振動数(min-1)約13000~18000定格時間(分)30分振動角度(°)約3.5切り込み深さ(mm)[目安]木材:約25、鉄工(軟鉄):約4
研磨ディスク 東安研磨ディスク東安
5,919税込6,511
1箱(40枚)
3日以内出荷
研磨用品
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。砥材ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200羽根枚数72適合材ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等外径(mm)100穴径(mm)15
Sia 両面研磨シート7988シリーズ BOSCH(ボッシュ)Sia 両面研磨シート7988シリーズBOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1セット(20枚)
当日出荷から翌日出荷
スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
厚さ(mm)1.3横幅(mm)115縦幅(mm)140砥粒アルミナ系砥石適合材木材・金属・プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
EXディスク 木工用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 木工用ヤナセ(柳瀬)
779税込857
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
丸太の皮はがしや荒削り・ケバ取りに最適です。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨ができます。ソフトな弾性で、加工物になじみやすいです。発熱性が少なく、焼けを防止します。
用途木材研磨、ケバ取り、木目出し、木材の面取り、丸太の皮はがし。仕様木工用材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材木工・鉄・樹脂・石材
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら