木柄ハンドルの角型ショベル
用途固まった硬い雪の除雪に最適
全長(mm)970
先幅(mm)255
材質頭部:スチール、柄部:天然木
質量(g)1700
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル、かき混ぜ、すくう作業に適しています。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.0kg●全長:970mm●頭部肩幅:232mm●頭部先幅:257mm
アズワン品番65-8909-31
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。頭部は熱処理済みで丈夫。柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。安心の日本製。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途舗装・土木・除雪作業に。
種別角型
材質頭部/スチール、柄部/天然木
全長(mm)970
質量(kg)1.6
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部肩幅(mm)230
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
材質(頭)鉄(50Mn)
全長(mm)970
板厚(mm)1.6
材質(柄部)ナラ
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
種別角形
全長(mm)815
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)218
先幅(mm)180
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適
全長(mm)910
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0149
質量(kg)1.4
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)220
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.45
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
小型で使いやすく持ち運びに便利!
全長(mm)810
肩幅(mm)170
頭部長(mm)225
質量(g)1190
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

木柄ショベル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
穴掘り・土すくい用です。安心・信頼のJIS基準合格品。強度抜群の一年保証付き。
用途ショベル
全長(mm)970
材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)1.4
先端形状角型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)180×815×70
色グレー
質量(g)1122
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)アルミニウム
板厚(mm)2
材質(柄部)バーチ
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)980
材質(頭)鉄(50Mn)
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
頭部長(mm)365
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-94
材質先端:スチール、柄:木
先端寸法(mm)260×305
質量(kg/本)2
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-84
材質先端:スチール、柄:木
先端寸法(mm)260×305
質量(kg/本)2
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ柄ショベル
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)255×975×105
色グレー
質量(g)1963
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
造園・農園・家庭菜園などに。用途が広いスタンダートタイプ
全長(mm)965
肩幅(mm)240
頭部長(mm)305
質量(g)1610
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に
幅(cm)約45.5
強い!軽い!すべらないハンドル「パイプ柄シリーズ」
角形に比べ刃先が平形状で柄が長くコンクリート混練に最適。
種別角型
全長(mm)910
トラスコ品番411-5805
色シルバーメタリック
刃長(mm)220
材質(柄部)ハイテンションパイプ
刃先幅寸法(mm)170
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

木柄ショベル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。
材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの
仕上ハンマートーン仕上
材質(頭)ショベル用鋼板
関連キーワード