17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 材質(頭)鉄(50Mn) 全長(mm)970 板厚(mm)1.6 材質(柄部)ナラ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
全長(mm)970 材質/仕上刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広く使える一般的なショベルです。品質を落とさず、価格を落としました。工事業者の方から一般家庭でもご使用下さい。
用途土木・造園・水道・電気・ガス工事・家庭園芸などに。 全長(mm)980
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。
用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用 全長(mm)970 規格JIS規格品 板厚(mm)1.6 材質(柄部)国産樫材 材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で、強く切れ味たしかです。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815 材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)、(柄)国産樫材 板厚(mm)1.6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマートーン処理と刃先研磨加工で土ささり・土離れが良いです。土ささりのよい刃先研磨加工を施しています。土離れのよいハンマートーン処理を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様刃先研磨・ハンマートーン仕上 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:白樫及びそれに準ずるもの 全長(mm)約980 質量(g)約1580 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールデンスター木柄ショベル
広範囲で重宝する1本
全長(mm)970 幅(mm)255 形状角型
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

刃先が角形のため、土や砂、コンクリートなど、さまざまな素材を掘り起こすのに適しているショベルです。その他、土砂の運搬、土の整地、植木の植え付け、畑の耕作、収穫、花壇の土入れ、植木の剪定、雪かきといった除雪作業にも使用できます。木柄を採用しているので、握りやすく、手になじみます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)970 刃先形状角形 頭部長(mm)300 肩幅(mm)230
1丁
7,498 税込8,248
4日以内出荷

丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別角形 全長(mm)970 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様完全熱処理・ショベルシート採用 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫 材質(柄部)
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールデンスター木柄ホームショベル
手軽に使えるホーム型
全長(mm)815 幅(mm)185 形状角型
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

種別 材質先端/強化鋼 柄/木 全長(mm)1143 質量(kg)5 先端寸法(mm)152×356 アズワン品番65-2165-61
1本
5,930 税込6,523
翌日出荷

1559 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別角形 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)980 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ 頭部長(mm)365
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など 全長(mm)970 仕様JIS規格品 形状角形 質量(kg)1.9 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷

独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。頭部は熱処理済みで丈夫。柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。安心の日本製。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途舗装・土木・除雪作業に。 種別角型 材質頭部/スチール、柄部/天然木 全長(mm)970 質量(kg)1.6 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部肩幅(mm)230
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用 刃先形状角形 全長(mm)970 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0122 材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木 質量(kg)2 頭部長(mm)300 刃先幅寸法(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,988 税込4,387
翌々日出荷