4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換柄です
全長(mm)720
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

用途交換部品 全長(mm)725 幅(mm)125 材質柄部:樫 厚さ(mm)40 質量(g)660
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

90010 Y柄 樫 浅香工業 動画あり
各種ショベル用の木柄のみ
用途各種ショベル(Y柄、割柄タイプ)用 全長(mm)720 質量(g)800 材質(柄部)天然木
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

697 金象印 A柄短丸ショベル 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。全長を短くすることにより通常品より狭い場所での作業や車載用としても便利です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など 全長(mm)780 質量(kg)1.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6
1丁
5,798 税込6,378
4日以内出荷