種類ハンマー柄
材質(柄部)樫
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類ハンマー柄
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類ハンマー柄
種類板金用ハンマー
材質(柄部)木
主な用途板金作業
RoHS指令(10物質対応)対応
毛材ポリプロピレン
全長(mm)320
毛丈(mm)70
ブラシ長(mm)175
トラスコ品番442-4735
幅(mm)35
質量(g)160
線径(Φmm)0.4
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
形状半丸
目の粗さ中目
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
用途家具・木製品の組み立て・金型の取り付けに最適。
種類ゴムハンマー
材質(頭)シリコン
材質(柄部)木
主な用途組立作業/金型作業
ゴム製ヘッドで相手に傷をつけにくいです。ゴム製ヘッドなので傷をつけにくいです。
用途木製品・機械の組み立てなど。
材質(頭)ゴム
材質(柄部)木
主な用途木製品・機械の組み立て
ヒッコリー柄のボールピンハンマー
種類片手ハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途鉄工作業/打ち込み作業
種類ハンマー柄
全長(mm)300
材質(柄部)木
使用クサビ中(WC-1)
適合#0.9
トラスコ品番395-8906
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
仕様木柄付BP入り
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け、取りはずし
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)木
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に。
仕様木柄付BP入り
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー用1/2、3/4用木柄
種類ハンマー柄
全長(mm)330
使用クサビ小(WC-0)
寸法A(mm)11
寸法B(mm)18
適合#1/2・#3/4
アズワン品番65-1872-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー1、11/2用木柄
種類ハンマー柄
全長(mm)320
使用クサビ中(WC-1)
寸法A(mm)15
寸法B(mm)23
適合#1・#1 1/2
アズワン品番65-1872-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類ハンマー柄
全長(mm)300
使用クサビ小(WE-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
カンナ台や裏刃の芯出し微調整に匠の必要品です。
種類銅ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
口径(Φmm)21×25
頭の全長(mm)84
質量(g)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
種類片口ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)SUS420J2
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し
種類銅ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
口径(Φmm)21×25
頭の全長(mm)84
質量(g)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
寸法C(mm)126
先端厚さ(mm)約0.5
材質(ハンドル)ブナ材
材質(ブレード)SUS420J 2
木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
仕様木柄付
材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
目の粗さ中目
適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
目の粗さ中目
適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
仕様木柄付
形状三角
木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
形状角
粒度中目
材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
タイプ中目
種類ハンマー柄
全長(mm)323
材質(柄部)ヒッコリー
質量(g)92
適合機種TSM-137、TSM-160、TSM-166
付属品くさび1個
トラスコ品番414-7316
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ