63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(12個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
1パック(40本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質天然コルク 全長(mm)32 品名・タイプボトルストッパー TKG品番9-1935-1401 TKG品番(2017)6-1733-1901
1セット(5個)
829 税込912
当日出荷


素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに 全長(mm)62 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下 先端硬度HRC41~45
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

No.58X ハイス六角軸埋木錐 スターエム 動画あり
ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成 全長(mm)74 材質ハイス鋼 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
1袋(100本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム 動画あり
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る 材質普通鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工用ダボ丸込み栓ストレート。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材 長さ(mm)147 入数(本)1
1本
139 税込153
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。 材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V) 先端形状丸シャンク
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


長さ(mm)25(木栓最大長さ) 全長(mm)74 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質18-0ステンレス 全長(mm)165 タイプ木柄栓抜 幅W×全長(mm)45×160 TKG品番9-0589-0901 TKG品番(2017)6-0530-1001
1個
359 税込395
当日出荷

アークランドサカモト木柄栓抜き
持ちやすい木柄グリップです。
用途栓抜き 仕様エンド部:ひっかけ穴付 木柄
1本
359 税込395
当日出荷

1パック(50枚)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フシ太郎 スターエム 動画あり
スターエムフシ太郎
テーバー錐でシニ節を削り、木栓削りで作った木栓を削った後に埋め込むことで節が蘇ります。
用途シニ節の再生 材質普通鋼
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚(800枚)
40,980 税込45,078
4日以内出荷

木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚(600枚)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

No.58S No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム 動画あり
共木で木栓を作れば埋めた跡が目立たないので仕上がりがキレイです。埋木錐で作った木栓は皿取錐であけた穴にピッタリと合うようになっています。木栓MAX長25mm。
用途共木で埋木をつくる。木材用。 材質普通鋼 全長(mm)74 長さ(mm)25(木栓最大長さ) サイズ9 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 口径(Φmm)9 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

材質(表面)ABS 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット スターエム 動画あり
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(50枚×16袋)
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち着いた木目の天然木を使用した水栓柱(高さ約1200ミリ)です。 日本の森林資源を維持する際に伐採される杉の間伐材を使用しているので、エコな商品です。 本体表面には焼き付け防腐処理が施されています。 湿気を含むと白いカビ状のものが表出することがありますが、雑巾などで簡単に拭取れ、不良品ではありません。 木材そのものの性質上、ヒビ割れ・変色・反りを起こす場合があります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:木、保護材:ポリエチレン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-54
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

落ち着いた木目の天然木を使用した水栓柱(高さ約900ミリ)です。 日本の森林資源を維持する際に伐採される杉の間伐材を使用しているので、エコな商品です。 本体表面には焼き付け防腐処理が施されています。 湿気を含むと白いカビ状のものが表出することがありますが、雑巾などで簡単に拭取れ、不良品ではありません。 木材そのものの性質上、ヒビ割れ・変色・反りを起こす場合があります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:木保護材:ポリエチレン金具:黄銅給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-53
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ドリルスタンド 50A (黒) ドリルスタンド スターエム 動画あり
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル 材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂 幅(mm)スライドバー:80 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 口径(Φmm)57(ベース内径) 取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄で片側は通常の木槌として使えます。凸面はレザークラフトのなめしで木栓・木ダボの打ち込み時に回りに傷をつけにくくなっています。
用途日曜大工・工作に。 種類木ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)323 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途大工作業
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

エスコ品番EA999LA セット内容赤旗、赤色合図灯、メガホン、ナイロンロープ(15m×2)、漏洩検知剤、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドル、容器弁グランドスパナ、革手袋、木栓×3、木ハンマー、ナップザック
1個
17,900 税込19,690
当日出荷

溶液につけるだけで、野菜・果物・ ベビー食器を清潔にできる安心・便利な1本。1回の調整で24時間有効。楽に計量できる持ちやすい取っ手付き。溶液を注ぐとき、一度にドバッと大量に出ないように溶液の量を調整できる中栓付き。使用できる素材:哺乳びん乳首等 (プラスチック、ガラス、シリコーンゴム、イソプレンゴム)、野菜、果物。使用できない素材:金属、メラミン樹脂、木、獣毛類、漆器等。つけるだけの成分(次亜塩素酸ナトリウム)は食品添加物としても一般的に使用されている安全性の高いものです。哺乳びんに水滴が残っていてもミルクと反応をして塩(塩化ナトリウム)に変化するため、すすがなくても大丈夫です。もし、ニオイが気になる場合は水道水ですすいでください。
用途哺乳びん、食器、食品の除菌に。 成分次亜塩素酸ナトリウム 1.0%、水 99.0%
1セット(1100mL×3本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!黒カビが生えない浴室に。(使用環境により異なります) 落としきれない汚れの奥にも浸透除菌(全ての菌を除菌するわけではありません) 煙が出ないエアゾールタイプなので煙臭さなし 【使用量の目安】浴室1室に対して1回に1缶 【品名】浴室用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ) おすすめ! 【はじめて】効果を高めるため、目立つカビがある場合はカビを取り除いてから使用してください。(ただし黒カビがある状態でも使用できます。その場合は黒カビの生育を止める効果があります。) 【2回目以降】2ヵ月ごとに使用することで防カビ効果が高まり、通常のお掃除だけでキレイが続きます。(浴室内の温度や湿度などの使用環境により効果は異なります)
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。 ※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。 【事前準備】 換気扇を止め、窓がある場合は閉めてください。 小物類(イス、洗面器、タオル、おもちゃ、風呂ふた等)も浴室内に置いたまま、防カビすることができます。 浴室内が乾いていても、濡れていても、防カビ効果に違いはありません。小物類は浴室に置いたままで大丈夫! <注意事項> ■室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする) 【素材】FRP、アルミ、ガラス、木、コンクリート、ステンレス、大理石、陶磁器(タイル):【製品例】浴槽、イス、桶、鏡、壁、小物類、水栓、シャワー、すのこ、手すり、排水トラップ、床 【素材】その他:【製品例】浴室乾燥機、設置型浴室テレビ(複数の素材を含むもの) ■注意するもの(覆いをするか、浴室外へ出す) 【素材】真ちゅう、トタン、銅:【製品例】金具、タライ、排水トラップ、バケツ 【素材】その他:【製品例】ポータブル家電製品(防水テレビ、ラジオなど) ※生き物や植物は必ず浴室外へ出してください。 【使用方法】 1)本品を浴室のほぼ中央の床に置いてください。※必ず床に置いて使用してください。 2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。 3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに浴室から出てドアを閉め、30分以上浴室を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。 【ご使用のあとで】 1)30分以上経ってから、換気扇を動かして(換気扇が無い場合は窓を開放し)、15分以上換気してください。 2)本品を使用後、浴室内を水で洗い流す必要はありません。 3)日常の浴室のお掃除は通常通り行ってください。 4)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。 【2回目以降の使用について】1から2ヵ月後に新しいカビが出始めた時が、次回使用の目安です。 使用場所浴室 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、エタノール、ミリスチン酸イソプロピル 種別エアゾール シリーズらくハピ 香り無香料 アズワン品番64-1215-40 使用可能回数浴室1室に対して1回に1缶 使用頻度2ヵ月に1回 効果浴室のカビ予防
1個(50mL)
599 税込659
当日出荷

災害時やアウトドア活動に役立つ9つのツール。
セット内容栓抜き兼用マイナスドライバー、マイナスドライバー(中)、ペーパーナイフ(紙、ダンボール等)、ナイフ/ワイヤーカッター/プライヤー兼用ペンチ、のこぎり兼用定規(柔らかい木、ダンボール等)・爪やすり、マイナスドライバー(小)、プラスドライバー、缶切り 材質本体/ステンレススチール、ポーチ/ナイロン 質量(g)約130 寸法(cm)10(収納時)、16(使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
欠品中

平付型の洗面器セット(Pトラップ)です。
用途手洗器、泡沫式単水栓、アングル形止水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。 セット内容手洗器(L250D)、泡沫式単水栓(LF17KM)、アングル形止水栓(LF13ZKM)、化粧木ネジ63mm(LF10063×2)、排水金具Pトラップ(LF19) ホワイト タイプ平付(壁付)型
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 木栓