21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

中間受け専用の木棚用ブラケット。 自動ロック式抜け止め仕様です。
材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様SL使用不可 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 タイプ中間受け 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0 クローム 角度(°)腕金具0.75アップ 材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付 傾斜角度(°)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様SL使用不可 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端オープン型) 仕様先端ツメなし 付属品クッション 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6t 角度(°)腕金具0.75アップ 材質(クッション)EVA樹脂
1個
219 税込241
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Aタイプブラケット 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 寸法(mm)357 ホワイト 呼び350 角度(°)(腕金具)0.75アップ ねじ穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
978 税込1,076
欠品中

まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。
仕様SL使用不可 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40セット)
34,900 税込38,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bタイプブラケットです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 爪数2 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6t 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
649 税込714
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) 付属品クッション 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) 付属品クッション 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6t 角度(°)腕金具0.75アップ 材質(クッション)EVA樹脂
1個
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ウェルドブラケット WB-133
エコ商品
Bタイプブラケット
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 メッキ・塗装・その他加工用(B-133の半製品生地) 生地 材質スチール特殊鋼 寸法A(mm)74 厚さ(mm)2.6t 角度(°)腕金具0.75アップ ねじ穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)木棚固定ダボ
エコ商品
施工現場において、適合する木棚用ブラケットを木棚固定ダボ式製品にカスタマイズするための専用ダボ 木棚専用
付属品固定金具 材質亜鉛ダイカスト/SUS301/スチール ニッケルカラー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

用途施工現場において、適合する木棚用ブラケットまたはLダボ(LD)を簡易固定ダボ式製品にカスタマイズするための専用ダボ 付属品ワッシャー付き鍋頭ネジM4(0.7P) 材質真鍮挽物 クローム ねじピッチ(mm)0.7 ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
639 税込703
当日出荷

ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:161mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納 仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●取付場所オプション:壁面設置●棚の耐荷重:7kg●高さ調節:あり●色:ブラック●製品幅:250mm●製品長さ:360mm●製品高さ:217mm●製品質量:1400g●材質:アルミ、スチール、プラスチック●セット内容:ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mm ネジ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(2枚セット、36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:棚板は346mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:各棚板は最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納 仕様ケーブル管理機構あり その他高さ調節あり セット内容ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mmねじ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)360 幅(mm)250 質量(kg)3 ブラック 取付壁面取付 高さ(mm)402 耐荷重(kg)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

1U 縦型ウォールマウントラック:19インチラックマウントに対応するIT/AV/ネットワーク機器を垂直に収納できるラックマウントブラケット。耐荷重56.7kg。EIA-310およびREACH準拠。コンパクトなデザインはサーバールーム/クローゼットなどの設置面積を最小限に抑える省スペース設計。すぐに使える壁面設置用ラック:組み立てが完了した状態で出荷。ラックと機器を取り付ける木ネジ(6本)、M5ケージナットとネジ(4セット)が付属。40.6cm(16インチ)間隔の間柱に適合する取り付け穴付き。冷間圧延スチール構造:機器を取り付けるための丈夫で安定したアンカーを提供。パウダーコーティングされた塗料と内部のコーナー溶接は、長期間の使用に耐えられる頑丈な設計長期間の使用に耐えられる頑丈な設計。多機能:TAA規格に準拠した薄型1U垂直ラックマウントブラケット。サーバー、ネットワーク・スイッチ、パッチパネル、AV機器などを垂直方向に取り付け、フルラックを設置できない場所でも簡単に機器にアクセス可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置 。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保 。ラックソリューションを必要とする中小企業に最適 仕様エンクロージャタイプ:スチール、マウントレールプロファイル:L-Shape、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:1U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール セット内容1 - 垂直ウォールマウント型ラック用ブラケット、4 - M5ネジ、4 - M5ケージナット、6 - 木ネジ、1 - 取扱説明書 性能Weight Capacity:56.7kg 質量(kg)0.6 ブラック 間口(mm)503 高さ(cm)5.9 縦(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷