材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。
材質鉄
呼び3.8
表面処理ユニクロめっき
木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白
穴の形状十字穴2番
木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白
穴の形状十字穴2番
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部形状皿
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
カラー隅金用、皿頭木ネジ
ねじの呼びM2.4
材質鉄
寸法(mm)2.4×13
頭部形状皿
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
取り出しやすく、保存にも便利
木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質スチール
表面処理ラスパート
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
従来のコーススレッドの頭を白く着色しています。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、ユニクロ
適合ドライバー2
呼び寸法d(mm)3.8
頭部を白く着色したコーススレッドです。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
材質/仕上スチール/ユニクロ・頭部塗装
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
頭部径(Φmm)8.2
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理塗装ホワイト
頭部形状皿
用途イーグル棚柱専用木ねじ3.0×16皿頭ホワイト
材質ステンレス
色ホワイト
1袋(200本)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
長さ(mm)16
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理塗装ホワイト
十字穴番号1
寸法d(mm)2.7
頭部形状丸皿
寸法m(mm)(最大)3.1
寸法dk(mm)5.4
寸法k+f(mm)2.25
1箱(200本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×25
色白
入数100個
1パック
¥520
税込¥572
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×38
色白
入数100個
1パック
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×32
色白
入数100個
1パック
¥590
税込¥649
翌日出荷
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状皿
ねじの呼びM5.3
寸法d(mm)5.3
長さ(mm)120
材質鉄
寸法S(mm)63
寸法D(mm)9
表面処理3価ホワイト
1箱(100個)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
寸法P(mm)約1.6
長さ(mm)38
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)3.8
表面処理ホワイト
寸法K(mm)2.7
寸法m(mm)(最大)4.1
寸法dk(mm)7
1箱(500個)
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ