施工が簡単な木目調の不燃羽目板 木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。グラビオ羽目板 Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
用途天井材~不燃天井材~グラビオ羽目板V/グラビオ羽目板R
長さ(mm)2730
幅(mm)151.5
厚さ(mm)6
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ
長さ(mm)4000
幅(mm)80
厚さ(mm)9
基材MDF
表面化粧:コート紙貼り
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
厚さ(mm)3.8
寸法(mm)606×2425
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
メーカーの優れた技術と発想で創り上げた天然木の自然感に迫るリアルな化粧合板です。
立体感のある天然木調が、風格と気品を表現しており、優しさとぬくもりを感じさせる自然美を巧みに演出し、高級感を持つ製品に仕上げます。
品質はもちろんのこと、リーズナブルな化粧合板。
グリーン購入法適合
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。グラビオ羽目板Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
用途天井材、壁材
厚さ(mm)6
寸法(mm)156.2(有効化粧寸法151.5)×2730
基材ダイライト
表面処理コート紙(マット調)
加工(縁加工)長辺あいじゃくり、シート巻き込み/短辺糸面取り、近似色塗装
認定番号国土交通省大臣認定不燃材料NM-1333
関連資料(0.41MB)
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
一般的名称高圧岩綿複層板
傷や水に強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能を付加したマット調壁材。大判サイズなので、腰壁~天井の高さまで幅広い対応が可能です。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLA 木目柄
長さ(mm)2730
幅(mm)910
厚さ(mm)3
基材ダイライト
加工縁:四周切り放し、同系色塗装
表面化粧:DAP樹脂コート紙(マット調)
各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T
材質檜/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)910×1820
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8201,WRW8202,WRW8203,WRW8204,WRW8205,WRW8206,WRW8207,WRW8208,WRW8209,WRW8210,WRW8211,WRW8212,WRW8213,WRW8214,WRW8215,WRW8216,WRW8217,WRW8218,WRW8219,WRW8220,WRW8221,WRW8222,WRW8223,WRW8224
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.6MB)
サービス分類オーダー・加工
ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、加工が簡単な木材です。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
厚さ(mm)18
材質パイン集成材
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ
長さ(mm)4000
幅(mm)151.5
厚さ(mm)9
基材MDF
加工縁:[長辺]本実底目地加工[短辺]切り放し
表面化粧:コート紙貼り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 国土交通大臣認定
施工が簡単な木目調の不燃羽目板 木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板です。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
用途天井材~不燃天井材~グラビオ羽目板V 古木柄
長さ(mm)2730
幅(mm)151.5
厚さ(mm)6
木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
用途天井材、壁材
厚さ(mm)6
寸法(mm)156.2(有効化粧寸法151.5)×2730
基材ダイライト
表面処理コート紙(マット調)
加工(縁加工)長辺あいじゃくり、シート巻き込み/短辺糸面取り、近似色塗装
認定番号国土交通省大臣認定不燃材料NM-1333
関連資料(0.41MB)
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
一般的名称高圧岩綿複層板
天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~化粧羽目板N
長さ(mm)3950
厚さ(mm)9.5
基材MDF
加工縁:[長辺]本実加工、[短辺]切り放し
表面仕上げウレタン抗菌塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ
幅(mm)12
厚さ(mm)12
基材MDF
表面化粧:コート紙貼り
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ
長さ(mm)2730
幅(mm)23
厚さ(mm)23
基材MDF
表面化粧:コート紙貼り
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ
長さ(mm)2730
幅(mm)21
厚さ(mm)21
基材MDF
表面化粧:コート紙貼り
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ
長さ(mm)4000
幅(mm)50
厚さ(mm)12
基材MDF
表面化粧:コート紙貼り
材質ノースパイン(赤松)
関連資料注意事項(4.17MB)
屋内の壁面、天井、建具、造作材などに使用可能な着色タイプの木部用水性塗料です。
木目を生かした仕上がりが美しく、パステルカラーを含めた全20色のカラーラインナップはデザインの可能性を広げます。
低臭で乾燥時間も短く、単独仕上げが可能です。
用途屋内木部:壁、天井、ドア、造作部材、家具など(浴室木部は対象外)
主な用途屋内用彩色
種別水性
比重1.04
塗布方法刷毛
乾燥時間(時間)6
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗回数2回
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約15
インテリア性と機能性を兼ね備えた木目調レール
RoHS指令(10物質対応)対応
インテリア性と機能性を兼ね備えた木目調レール
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。
(2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。
寸法(mm)2430×606×3.8
「キシラデコールやすらぎ」は白木仕上用の木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。
ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。
木の色や質感、木目の美しさを損ねることなく、そのまま生かした透明感のある仕上りを実現しました。
紫外線カット顔料(超微粒子顔料)と撥水性成分が効果的に作用し、日光や雨から木材を保護します。
木材に浸透し、内部から腐れやカビ、木の害虫による被害を防ぎます。
木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。表面に余分な塗膜を作らず木の通気性を保つため、木の呼吸を妨げず、塗膜のフクレやワレなどの現象がおこりません。
ハケさばきが良く塗りムラになりにくいので、簡単に仕上げることができます。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もゴミやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性にも優れています。
用途内地材、輸入材を問わず、住宅の木質系外装材、屋外用材に。
玄関柱、外壁、軒天井などの外装白木部、和風住宅、寺社などの白木仕上げに。
ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。
成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤
色やすらぎ
標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)
有効成分木材防虫剤、木材防腐・防カビ剤
塗布方法ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2回塗り
有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤
乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)
塗り重ね可能時間(時間)約2~6(気温20度、湿度65%)
主な用途屋外木部
塗布面積(m2)5~7/L(2回塗りの合計量)
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性撥水
乾燥時間約24時間、(塗り重ね)2~6時間
危険物の性状非水溶性
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS
幅(mm)10
色ホワイトウッド
高さ(mm)10
表面処理木目シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。木目を生かした半透明仕上げになります。木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。
用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。
材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤
標準重ね塗り回数(回)2
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏4、冬6
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻
塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12
危険物の性状非水溶性
飼い始めやワンルームにもおすすめのミニキャットケージです。コンパクトで省スペース、お部屋をすっきり広く使えます。マット塗装の線材と木目調棚板で、お部屋に馴染むデザインです。線材は粉体塗装(有機溶剤を使用しないので、ペットにも安心)でキズ・サビに強い仕様です。ハンモック付きで猫の落ち着く空間作りができます。天井扉付きで猫のお世話や掃除が簡単です。キャスター付きで、移動や掃除機掛けも楽に行えます。トイレ収納も可能です。下段はトイレを出し入れしやすい大きな扉付きです。
質量(g)11550
耐荷重(kg)(約)棚板1枚あたり6、ハンモック6
内寸法(mm)約615×475
棚板数(枚)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×545×1150
棚板寸法(mm)約285×465
入口寸法(mm)約上段:幅320×高さ350、下段:幅460×高さ405
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
長さ(mm)2700
材質硬質ABS
幅(mm)10
色ホワイトウッド
高さ(mm)10
表面処理木目シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
関連キーワード