2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。7.5cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。
用途フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修
材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙
長さ(mm)約900
幅(mm)約74
枠・本体の補修用としてお使いください。
幅(mm)1200
関連資料(0.17MB)
キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ)
ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート
キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃)60
自然の木目を印刷したシートです。
シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品工作専用カッターナイフ
シートサイズ(mm)140×200
1個
¥382
税込¥420
当日出荷
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)50
材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
危険物の類別非危険物
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです
DIYでの仕上や家具などの模様替えなど
自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。
バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。
裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。
RoHS指令(10物質対応)対応
かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)2
材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。15cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。
用途フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修
材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙
長さ(mm)約900
幅(mm)約149
2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。10cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。
用途フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修
材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙
長さ(mm)約900
幅(mm)約99
枠・本体の補修用としてお使いください。
幅(mm)1200
関連資料(0.17MB)
枠・本体の補修用としてお使いください。
幅(mm)1200
関連資料(0.17MB)
枠・本体の補修用としてお使いください。
幅(mm)1200
関連資料(0.17MB)
木目あり(木目方向:ヨコ)
枠・本体の補修用としてお使いください。
幅(mm)1200
関連資料(0.17MB)
枠・本体の補修用としてお使いください。
幅(mm)1200
関連資料(0.17MB)
木目あり(木目方向:ヨコ)
枠・本体の補修用としてお使いください。
幅(mm)1200
関連資料(0.17MB)
枠・本体の補修用としてお使いください。
幅(mm)1200
関連資料(0.17MB)
木目あり(木目方向:ヨコ)
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm)30
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
枠・本体の補修用としてお使いください。
幅(mm)1200
関連資料(0.17MB)
木目柄は樹脂シートを丸形のシールタイプにした補修用シールです。玄関収納の小キズなどの補修にお使いください。玄関収納キャビネット内部抽象柄は玄関収納キャビネット内部と同柄のシールです。目隠しシールとしてお使いください。収納扉裏面用グレー柄は、クローゼット扉、玄関収納扉の裏面と同色のシールです。把手穴隠しシールとしてお使いください。
用途木目柄:玄関収納の小キズなどの補修に/玄関収納キャビネット内部抽象柄:目隠しシールとして/収納扉裏面用グレー柄:把手穴隠しシールとして
フローリングについてしまったいろいろなキズを簡単に補修できます。テープ貼り付け後、テープの上からワックス、つや出し剤、洗浄シートなどをご使用いただけます。
用途フローリングの簡易補修に。木目調の机、棚などの補修や装飾に。
材質ウレタン・紙・ポリエステル
幅(mm)75
長さ(cm)90
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
女性でも、一人でも、簡単!貼るだけ敷くだけ「フロアタイル」。フローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚1枚の木目シール(のり付きのシート)を貼り合わせていくだけで特別な道具は不要。1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも
仕様施工目安:約4畳分
材質PVC
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×150×2
【賃貸OK!貼ってはがせる】本物のフローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。両面テープを下地に貼って、木目シートを置くだけで賃貸住宅の床でもお好みのインテリアが実現します。特別な道具も不要です。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも
仕様施工目安:約4畳分
材質PVC
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×150×2
貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。
材質(表面)(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
幅×丈(mm)880×2100
裏紙をはがして貼るシールタイプ。抗菌ウレタン加工で、キズ・汚れに強く、抗菌効果がある。洗剤で簡単拭き取りできる。安全性の高い複合加工シート、エッジテープとしても活用。塩ビ系樹脂を使用していない安心シート。裏紙にマス目があるからカットしやすい。
用途ペット対策、キズ汚れ対策や補修、リフォームなどに
材質表面材/ウレタン樹脂(抗菌剤配合)、紙、ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙:紙
耐熱温度(℃)80
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。
お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35
厚さ(mm)3
材質PP(ポリプロピレン)
全長(m)4
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.3
材質硬質PVC+軟質PVC
お好みの大きさにカットして貼るだけでフローリングのキズ補修が出来ます。
摩耗に強く耐久性に優れています。
一般的なフローリング部材一枚と同じ幅のサイズなので使いやすさ抜群です。
用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。
学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。
日曜大工用。
粒度#180
幅×全長(mm×m)64×2.2
用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。
学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。
日曜大工用。
粒度#120
幅×全長(mm×m)64×1.8
用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。
学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。
日曜大工用。
粒度#240
幅×全長(mm×m)64×2.6
用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。
学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。
日曜大工用。
粒度#100
幅×全長(mm×m)64×1.4
棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。
メーカー商品「アートランバーOタイプ」と同柄で取り揃えております。
仕様樹脂粘着テープ
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ