楽器用ミニチュアマイクロホンSHURE5日以内出荷
トランスレス・プリアンプ回路が、全周波数レンジにわたるリニアリティを向上。ハウリングを抑えた高ゲインの達成と、不要な音源に対する優れたセパレーションを実現高い最大音圧レベル (SPL) で、管楽器、木管楽器、打楽器などの極めて高い音圧にも対応可能プリアンプ (XLR接続) 付き、高柔軟ケーブル (3m) を搭載研ぎ澄まされた周波数応答が、開放感のある自然なサウンドを再現目立たない外観を実現するコンパクト軽量設計グースネック、ラチェット式スイベル・ジョイント、グースネック・アングル・ブレースが、最適な位置での安定したセッティングを可能に数々の伝説を生み出したShureの耐久性と信頼性を継承
用途柔軟なグースネックやクリップオンクランプを使い、ステージ上やスタジオ内でのブラス、パーカッション、ウッドウインド楽器用マイクロホンとして最適です。仕様交換式カプセル:yes質量(g)65形式Condenser周波数(Hz)20ケーブル長(m)7.6周波数(kHz)20感度-56dBV/Pa、1.6mV/Pa電源(DC-V)必須ファンタム:11 to 52音圧レベル(dB)155 (@ 1 kΩ), 163 (@ 2,5 kΩ)コネクタ(出力) 3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)150雑音指数(dB)31