長さ(mm)910
仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ
厚さ(mm)6
タイプ3尺
シリーズ無垢フローリング ピノアース
工法捨貼工法
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12
シリーズフォレスティア
長さ(mm)1818
幅(mm)303
基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ
長さ(mm)910
幅(mm)91
厚さ(mm)12
タイプ3尺
シリーズ無垢フローリング ピノアース
工法捨貼工法
突き板に、節や白太など天然木の個性あるキャラクターを取り入れたシリーズ。
用途一般・床暖房対応
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)
表面銘木単板
工法捨て貼り
グリーン購入法適合
上から貼るだけの簡単施工。短工期で床のリフォームができます。
釘・接着剤いらずで、静かに素早く簡単施工!
機能性プラスでお手入れ簡単。ワックス不要、凹み傷に強い、すり傷に強い。
広幅銘木デザインが魅力の4色の中からお選びいただけます。
仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い
長さ(mm)900
幅(mm)150
厚さ(mm)4
基材MDF
表面特殊オレフィンシート
工法吸着
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
ドアと床面とのすき間をふさぐ新しいメカニズムです。木製ドア、金属製ドアのどちらにも使用可能です。防風(すき間風)、防煙、防音、防塵、防虫、遮光性に優れたドアにできます。床面に段差を設けない状態ですき間をふさぐためバリアフリーにも対応できます。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。すき間を防ぐシーリングが、ドアの吊元側より出る構造のため、床面をこすらず、軽くスムーズに作動し密閉性を高くします。
用途バリアフリーに対応するため、床面に段差を設けない場合のすき間ふさぎに最適です。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。
仕様床面から19 mmまでのすき間をふさぎます。長さは450 mmから1820 mmまであります
仕上シルバー
仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板
加工縦3本溝
表面オークツキ板
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
面積(m2)3.3
クッション性のあるジョイント式マットです。取外し可能なので、汚れた際は簡単に交換できます。
材質表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエチレン
質量(g)806
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×6
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
リーズナブルな敷き詰め折畳カーペット。
超軽量カーペット。
一人暮らしでも持ち運び簡単。
弾力があり復元性に優れていてへたりにくく、ふかふかとした肌触りが特徴。
仕様洗濯:不可
厚さ(mm)3
混率(%)ポリエステル100
対応ホットカーペット・床暖房
滑り止め効果なし
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820
厚さ(mm)約3.8
タイプカット品
防炎性能試験番号ES790569
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
和の雰囲気に最適な木製
前方にこぼれ止めが付いて荷崩れ防止
カーペット色は全15色からお選び頂けます
静音キャスター仕様により静かで運びやすい仕様となっております
キャスターゴムは床にゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質本体:木製(荷台部カーペット張)、バンパー:ゴム
幅(mm)550
奥行(mm)900
材質(キャスター)グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×550×900
キャスター径(Φmm)100
キャスター種類2輪自在2輪固定
キャスタータイプ静音
1台
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
和の雰囲気に最適な木製バゲジカート。旅館や和風ホテルでの採用実績多数。より静かな走行が可能な静音キャスター採用。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全の純国産品。
カーペットカラーお選びください
アイボリー/ベージュ/モカ/グリーン/パープルグレー/チャコール/ダークブラウン/ネイビー/レッド/ワイオンレッド/ブラック
材質木製(メラミン化粧貼)
幅(mm)900
高さ(mm)900
奥行(mm)450
キャスター100静音ゴムキャスター自在×4個
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番65-0260-87
特性静か
1台
¥79,980
税込¥87,978
11日以内出荷
側板が無いため、見た目に圧迫感のないデザイン。限られたスペースを有効に使用できます。
鏡・15W相当LED(背面下側中央より約2.9mコードが出ます。)
カーテンレール・1点掛けフック付き
カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質木製(強化コート紙貼り)
厚さ(mm)( 鏡)5
質量(kg)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86×86×206/ステージ:80×79.5×11
寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)61×152
【商品特徴】よりシンプルさを追求し、どんな売場にも溶け込むデザインのフィッティングルーム/試着室/更衣室。天井板は付いていません。※カーテンは別途1枚必要です。(61-819-19)
用途【組立について】必要人数:2人/必要時間:約30分 ※プラスドライバー必要 鏡・1点掛けフック・15W相当LED(背面下側中央より約1.7mコードが出ます。)・カーテンレール・アジャスター付き カーペット防炎・抗菌加工(防炎ラベル付き)
お客様に、より安心してご利用いただける錠付きのドアタイプ。
高級感あるステン調レバー天井板は付いていません。
仕様鏡・1点掛けフック付きドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠できます))、カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質木/強化コート紙貼り
厚さ(mm)鏡5
質量(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210、ステージ:84.2×84×7
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面50×135
間口(cm)70
お客様に、より安心してご利用いただける錠付きのドアタイプ。照明付きが新登場しました!
鏡・1点掛けフック付きドア錠付き。内カギ(外からはコイン)で開錠できます。
カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
1.5W相当LED(コード約2.9m付き)※ステージ部分の取り外しはできません。
材質木製(強化コート紙貼り)
質量(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210/ ステージ:84.2×84×7
寸法(幅W×高さH)(cm)(間口)70×175/(鏡面)50×135
引き戸の約1/3のスペースで開閉できる、折れ戸タイプのフィッティングルーム。
通路に面して設置しても邪魔になりにくい、省スペース設計です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×91.5×210
質量(kg)62
材質木/強化コート紙貼り
仕様鏡・15W相当LED・1点掛けフック付きドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠可能))、カーペット防炎・抗菌加工(防災ラベル付き)
厚さ(mm)鏡5
寸法(幅W×高さH)(cm)間口:67×184、鏡面:50×120
置き場所に困るカーペットクリーナーをテーブル下に隠して収納!テーブル下のスペースを有効活用。使いたいときにサッと使えます。お出かけ前後にほこりや花粉をサッとお手入れ。ネジ留めなのでしっかり固定できます。カーペットクリーナーの粘着面にほこりが付きにくい構造。スライドして入れるだけ!どちらの方向からでも収納できます。
材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×2:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)約340
備考取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約2cm以上あり、天板裏の約W20×D7cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合あらかじめカーペットクリーナーの出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。※カーペットクリーナーは付属しておりません。
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7×8
適合寸法(cm)約W16×直径6.5までの一般的なカーペットクリーナー
種別一般住宅用洋風床材
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
シリーズコンビット
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
材質WPB(ウッドプラスチックボード)
長さ(mm)909
幅(mm)151.5
厚さ(mm)1.5
表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
6mm厚の薄型設計
捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
木材を線維化し成形したMDFを基材に使用しています。耐凹み性に優れています。資源を有効に活用した素材です。
シリーズアトムフラット
仕様へこみ傷に強い、キャスター/車イスOK、すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK、抗菌加工
基材MDF
適合規格4VOC
表面仕上げ抗菌加工・EB硬化オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
重ね貼り専用の薄型床材です。
既存の床の上をはがさずに、上から貼るだけなので、楽に施工できます。
既存の床に貼り重ねても、わずかな段差で施工可能。
一般床材を重ね貼りできない場所にのり・くぎ併用で施工するタイプの薄型タイプの床材です。
専用の納まり部材をご用意。美しい納まりに仕上がります。
6mm厚の床材を納めるための専用部材、玄関框をラインアップしています。
厚さ(mm)6
幅(mm)303
長さ(mm)1818
シリーズ6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ
基材MDF
工法上貼工法
表面仕上げナチュラル高結合ハード塗装
タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
フローリング・リノベシート
材質(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
風速15m/sにも耐えられる転倒防止ブラックボード。強風でも倒れない。2リットルのペットボトルを4本設置可能で、追加の重し対策が不要です。光沢面:マーカー&マグネット可、マット面:チョーク&マーカー可。畳んで収納もできる 木製枠で丈夫です
用途ブラックボード/スタンド/掲示/案内板
材質ボード/鉄板、枠/MF、PVC
風速15m/sにも耐えられる転倒防止ブラックボード。強風でも倒れない 2リットルのペットボトルを4本設置可能、追加の重し対策が不要です。板面:チョーク&マーカー&マグネット可。畳んで収納もできる。木製枠で丈夫です
用途ブラックボード/スタンド/掲示/案内板
材質ボード/鉄板、枠/MF、PVC
汚れの種類により希釈が出来る万能クリーナーです。
汚れ具合によって、256倍まで水で希釈して、お使い頂けます。
用途ガスレンジ、換気扇、トイレ、食器、衣類、浴室、カーペット、床、木製家具、タイル、自動車、窓ガラス、鏡、スチール家具等 ※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
成分オレンジオイル・界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、水
液性弱アルカリ性
希釈の目安頑固な汚れ、ガスレンジ、換気扇、トイレ等:原液~5倍、食器、衣類、浴室、カーペット、床等:10倍~20倍、木製家具、タイル、自動車等:約30倍、窓ガラス、鏡、スチール等の汚れ:100倍~256倍
使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上に、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きして下さい。
シリーズあっ!とクリーンプロシリーズ
主な用途ガスレンジ・換気扇・トイレ・食器・衣類・浴室・カーペット・床・木製家具・タイル・自動車・窓ガラス・鏡・スチール家具等に。※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
油汚れ、接着剤、塗料、タンパク質汚れなど希釈度を変えることであらゆる汚れに対応できる総合洗浄剤。
用途ガスレンジ・換気扇・トイレ・食器・衣類・浴室・カーペット・床・木製家具・タイル・自動車・窓ガラス・鏡・スチール家具等に。※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
成分オレンジオイル、濃縮洗剤石鹸溶液、合成洗剤、界面活性剤
使用方法汚れの種類に応じて希釈倍率を変えてください。
寸法(mm)220×90×145
内容量(L)2
液性弱アルカリ性
希釈目安:鉱物油、動植物系油の激しい汚れ(原液)、鉱物油、動植物系油を含んだ複合汚れ(2倍から3倍)、食品関連の頑固なたんぱく質、脂質の汚れ(3倍から5倍)、タンパク質を含んだ複合汚れ(10倍から20倍)
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
■[各種の汚れに対応] マイナスイオンが油汚れ、手垢、ヤニ、カビを分解・除去します ■除菌・消臭効果] 水を主成分とした完全水系洗浄剤で除菌(カビ・O-157大腸菌・サルモネラ菌など)・消臭効果もあります。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 ■[刺激臭がありません] 非塩素系なので、刺激臭がなく安心です。 ■[環境や肌にもやさしい] 水系洗浄剤なので、作業時の手肌の荒れが少なく、環境にも優しい。 ■[汚れからガード] 低分子界面活性剤が汚れの付着を防ぎます。 ■[乾拭きでOK] 残存性が非常に低く、洗浄後は乾拭きでOKです
用途■各種汚れの除去 及び 除菌・消臭効果 【油汚れ / 手垢 / ヤニ】■室内壁 ■[各部屋] 場所 : ペット用品 / テレビ / パソコン / エアコン / 玩具 / 子供・ベビー用品 / 介護用品 / バス・トイレ用品 など 素材 : プラスチック製品 / 陶器 / 木製品 / 布製品 など ■[玄関・床・階段・窓・家具 など] 場所 : フローリング / クッションフロア / 玄関タイル / 壁 / 柱 / 手すり / ガラス窓 / 箪笥 / テーブル / 椅子 【油・醤油・機械油・血液】 ■[布製品] 衣類 / カーテン / カーペット / ファブリックソファ / クッション / テーブルクロス / タオル 【油汚れ / 黒ずみ /茶渋】 ■[キッチン周り] 場所 : 室内壁 / ガラステーブル / クッキングヒーター / 換気扇 / キッチンカウンター / オーブン / 電子レンジ /食器 / 魚焼き用グリル 【雨だれ汚れ / 黒ずみ】 ■[屋外 その他] 場所 : 外壁コンクリート / 塗装面 /テント 塩ビシート など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。 ■アルカリ性に弱い素材 ■[液剤を使用してはいけない素材] 吸水して膨張し元に戻らない素材 / 通電している素材 など ■[仕上げに密着性が低い塗料を使用している物] ステイン / 自然塗料 / ラッカー塗料 など 【ご使用方法】[1] 液剤が垂れない程度に直接霧吹きするか、布やスポンジに含ませて、汚れている所に塗りつけて下さい。 ※液ダレを長時間放置すると、洗いムラが出る事がありますので、拭きのばしてください。 ※壁紙など広い面積の素材を洗う場合には、液だれ防止の為、必ずスポンジか布に含ませて御使用下さい。 [2] 汚れと洗剤を乾いた布で拭きとって下さい。
液性アルカリ性
成分水、水質軟化剤、非イオン系界面活性剤、キトレー剤、アルカリ助剤
使用の目安3プッシュ:約0.2m2、1本(300mL):約4.5~9m2
アズワン品番64-1164-70
1缶(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
【商品特徴】売場のテイストに合わせ、幅広いカラーの組み合わせが可能な、セレクトスタイルのフィッティングルーム。 ※転倒の恐れがあるため、必ず壁面に設置してください。※カーテン・カーペットは別売それぞれ1枚必要です。
用途【特記事項】鏡・カーテンレール・ハンガーフック付き アジャスター付き ※カーテン・カーペットは別途1枚必要です。※連結のみでの使用はできません。本体と組み合わせてご利用ください。 最大2連結までご使用いただけます。 組立時には脚立をご用意ください。
材質側板・背板:木製 強化コート紙貼り フレーム:スチール製 白粉体塗装
質量(kg)40
色FR連結:ホワイト フレーム:ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210 間口:76×84.4×194
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:50×120
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌日出荷
下穴を開ける必要がなく、ハンマーなどでたたくだけでOKです。硬い木製脚もOK!!。使用箇所変更、消耗により下部の交換可能です。交換パーツは従来品と同じものが使用できます。
用途床面のキズ、音防止に最適です。
色ベージュ
材質ダイレクト釘・鋼(3価クロメート) 上部・ナイロン 下部・ポリエチレン
適合床材:カーペット、フローリング、Pタイル
ペットボトルをおもりに使用できます。 [マーカーOK][チョークOK][マグネットOK][マットタイプ]
材質木製
質量(kg)約4.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)45×55×80
寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)38×64
1台
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
フローリング・木製品のスリキズ等を木目を消さずにキズを塗って直す補修剤の保護仕上げ剤です。ウッドリフレッシュ着色後の仕上げ、表面クリア層の修復に使用します。色を定着させ、色移りを防ぐと同時に、ツヤ調整も出来ます。マーカータイプなので手を汚さず、簡単に補修する事が出来ます。乾燥後はペットがなめても安全です(重金属を含まない)。
用途ウッドリフレッシュ着色後の仕上げ、表面クリア層の修復。
仕様床暖房対応
材質イオン交換水、水性合成樹脂、着色剤・添加剤
質量(g)15
タイプ水性
使用の目安約3m2(傷の状態により異なる)
危険物の類別非危険物
催事場、セール、イベントで大活躍。移動ラクラク。床部を折りたたんでそのまま移動できます。角は丸く仕上げて安全性を向上させています。170cmのミラーを採用により、全身がより映りやすくなっています。従業員用更衣室やアミューズメント店でのコスプレ更衣室にも最適です。カーテンは別売となり、2枚必要です。
仕様●素材:スチール製、粉体塗装(ホワイト)、鏡枠/木製●サイズ:W93.8×D99×H202cm、折りたたみ時/W91.4×D40×H200cm、鏡全体/W45×D3×H170cm 、鏡面/W35×H160cm 鏡厚:5mm●重量:45.2kg●鏡・カーテンレール付き●樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:M10●カーテンは別途2枚必要です●カーペットは防炎加工仕上げ●【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
アズワン品番65-8273-91
1セット
¥94,400
税込¥103,840
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ