竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。
ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質竹集成材
仕様抗菌、防静電
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10
取手取手
仕様(スペーシング)80mm
付属品鍵3本付
質量(kg)1
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)48
適合扉厚(mm)33~42
バックセット51mm
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手取手
材質自然木+亜鉛合金
構造金具部/ダイカスト
寸法A(Φmm)35
寸法B(Φmm)50
寸法D(mm)55
寸法H(mm)73
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき>
付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本)
取手取手
木製のハンドル。片面タイプです。
用途木製のハンドル
材質ナラ材
全長(mm)450
幅(mm)30
奥行(mm)30
取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm 皿小ネジM4×25mm
取手取手
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)32
付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)80
材質(ハンドル)高級ウッド
寸法A(mm)450
寸法D(mm)61.5
寸法B(mm)390
寸法C(mm)429
材質(座金)亜鉛ダイキャスト
適合扉厚(mm)10~40
取手取手
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。ビスピッチ36~104ミリで調整可能なので様々な取付穴に対応します。
用途家具に取り付ける取手。
全長(mm)120
ビスピッチ(mm)36~104
寸法(幅W×奥行D)(mm)20×27
取手取手
ウッドドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ハンドメイドでつくられているアイアン金物シリーズ。
シンプルなデザインで、様々な場所に馴染みます。
鉄の表情、温かみとムラのある質感で、木製の壁にも、モダンなインテリアでも程よい存在感が楽しめます。
材質鉄
ハンドメイドでつくられているアイアン金物シリーズ。
シンプルなデザインで、様々な場所に馴染みます。
鉄の表情、温かみとムラのある質感で、木製の壁にも、モダンなインテリアでも程よい存在感が楽しめます。
材質鉄
高さ(mm)230
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
木製のハンドルが優しく真鍮と調和した大型の真鍮製ドアハンドル。
1本のみの単品販売となります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス
材質真鍮+木
色金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×435×67
仕上真鍮磨き仕上げ
取手取手
1本
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。
ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質竹集成材
仕様抗菌、防静電
付属品ビス(M6)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
取手取手
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ
付属品座金、押しねじ用六角レンチ
取手ドアハンドル
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ
付属品座金、押しねじ用六角レンチ
取手ドアハンドル
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ
付属品座金、押しねじ用六角レンチ
取手ドアハンドル
ハンドルレスドアプッシュオープン補助装置、
用途扉の取付け
仕上グレー
材質プラスチック
仕様ネジ止め用
ハンドルレスドアプッシュオープン補助装置、
用途扉の取付け
下穴深さ(mm)8
仕上グレー
材質プラスチック
仕様押込み金具用
1個
¥59
税込¥65
23日以内出荷
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
木製・ガラスドア用の両面ハンドル。
縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドル
ビスピッチ(mm)430
全長(mm)450
幅(mm)40
色鏡面
奥行(mm)62
取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×30mm 木用:なべ小ネジM6×70mm
取手取手
ドア厚(mm)ガラス:10 木:40
1個
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
木製・ガラスドア用の両面ハンドル。
「ベスト ラルクバー 浴室使用可能手摺 #688」と同一デザインです。
縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドル
全長(mm)443
ビスピッチ(mm)425
幅(mm)40
色鏡面
奥行(mm)62
取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×50mm 木用:なべ小ネジM6×80mm
取手取手
ドア厚(mm)ガラス:10 木:40
1個
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドア用の真鍮製取っ手。シンプルなデザインで、取り付けるドアや扉を選びません。サイズ(mm):約 幅27×高さ166×奥行40。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
木製・ガラスドア用の両面ハンドル。
「ベスト ハープバー 浴室使用可能手摺 #676」と同一デザインです。
縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドル
全長(mm)443
ビスピッチ(mm)425
幅(mm)40
色鏡面
奥行(mm)82
取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×50mm 木用:なべ小ネジM6×80mm
取手取手
ドア厚(mm)ガラス:10 木:40
1個
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
軽量ドアや木製建具に最適です。
操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。
コンパクトな本体。
用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など
錠前空錠、受座:25L
ハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル
幅(mm)30
色ホワイトアッシュ
奥行(mm)80
取付ねじ皿ネジM6×70mm
取手取手
ドア厚(mm)35~45
操作性、デザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドル。軽量ドアや木製建具に最適です。
ハンドルDU型・11S(ステンレスヘアライン)
タイプ室内側:レバー、室外側:レバー
仕様【錠】空錠、【座】R4U丸座
RS Pro プラスチックコーティングアルミ製引き出し / ドアハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。高品質なアルミダイキャストとプラスチックコーティングが施されたスタイリッシュなデザインのハンドルで、耐久性と快適なグリップ性が向上しています。マットブラックカラー仕上げ。幅広い用途に適しています。引き出しハンドルは隠し固定具に適しており、取り付けが容易で Durable Mount with Just 2 個のねじ ハンドルの長さは、以下 ;u>の表を参照してください ;/u>。. 特長と利点:. Durable Diecast アルミニウム製 つや消し黒のスタイリッシュなカラー仕上げ 隠し固定具 業務用、つや消し黒色仕上げ プラスチックコーティングされたアルミニウムで、耐久性と快適なグリップを向上 清掃や保守が簡単. 代表的用途:. これらのハンドルは、汎用性を考慮して設計されています。引き出しの取っ手やドアハンドルとしても使え、木製や金属製などの家具が置かれている。
仕様材質 = アルミニウム長さ = 209mm高さ = 57 mm幅 = 26mmピッチ = 192mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
RS Pro プラスチックコーティングアルミ製引き出し / ドアハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。高品質なアルミダイキャストとプラスチックコーティングが施されたスタイリッシュなデザインのハンドルで、耐久性と快適なグリップ性が向上しています。マットブラックカラー仕上げ。幅広い用途に適しています。引き出しハンドルは隠し固定具に適しており、取り付けが容易で Durable Mount with Just 2 個のねじ ハンドルの長さは、以下 ;u>の表を参照してください ;/u>。. 特長と利点:. Durable Diecast アルミニウム製 つや消し黒のスタイリッシュなカラー仕上げ 隠し固定具 業務用、つや消し黒色仕上げ プラスチックコーティングされたアルミニウムで、耐久性と快適なグリップを向上 清掃や保守が簡単. 代表的用途:. これらのハンドルは、汎用性を考慮して設計されています。引き出しの取っ手やドアハンドルとしても使え、木製や金属製などの家具が置かれている。
仕様材質 = アルミニウム長さ = 177mm高さ = 57 mm幅 = 26mmピッチ = 160mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
RS Pro プラスチックコーティングアルミ製引き出し / ドアハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。高品質なアルミダイキャストとプラスチックコーティングが施されたスタイリッシュなデザインのハンドルで、耐久性と快適なグリップ性が向上しています。マットブラックカラー仕上げ。幅広い用途に適しています。引き出しハンドルは隠し固定具に適しており、取り付けが容易で Durable Mount with Just 2 個のねじ ハンドルの長さは、以下 ;u>の表を参照してください ;/u>。. 特長と利点:. Durable Diecast アルミニウム製 つや消し黒のスタイリッシュなカラー仕上げ 隠し固定具 業務用、つや消し黒色仕上げ プラスチックコーティングされたアルミニウムで、耐久性と快適なグリップを向上 清掃や保守が簡単. 代表的用途:. これらのハンドルは、汎用性を考慮して設計されています。引き出しの取っ手やドアハンドルとしても使え、木製や金属製などの家具が置かれている。
仕様材質 = アルミニウム長さ = 141mm高さ = 51 mm幅 = 20mmピッチ = 128mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ