ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質木
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。
材質木
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。
材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)
先端形状丸シャンク
家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。
材質/仕上木材(ブナ)
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
用途釘なしで板の組み付けに
材質木
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。
ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに
全長(mm)62
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下
先端硬度HRC41~45
木材・板のジョイント及び棚受け用としてご使用ください。
材質ブナ
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。
材質スチール
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。
深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。
ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
Lガタ棚ダボLR各1個づつ・差し込み棚ダボ2個のセット品になります。
適合木製棚板/ KM908用
1セット
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
釘やねじを使わずに木部を継ぎ合わせることができます。太さ16~12Φは溝(ローレット)有り、16Φのみ溝(ローレット)無しです。
用途木部の接合などに。
仕様ローレット:有
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
ロングサイズの木製ダボ。工作、DIYなどに。必要な長さにカットしてご使用ください
材質自然木
長さ(mm)300
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
下穴径(Φmm)5
長さ(mm)24
耐荷重(kg)80
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1セット(100個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
下穴用の棚受金具。
用途家具などの棚の保持
材質亜鉛合金
仕上ニッケルメッキ
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)
1セット(100個)
¥839
税込¥923
当日出荷
1セット
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ラフィックスタブ用の棚ダボです。
用途可動棚
材質スチール
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様耐荷重60 kg(ドイツ試験規格DIN EN 1727:1998-06基づく)
1セット(100個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1セット(100個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1セット(100個)
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
材質亜鉛合金
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ、受:透明
材質亜鉛合金
仕様耐荷重:9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg
1セット(500個)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上透明、ピン:亜鉛メッキ
材質PS、スチールピン付
仕様耐荷重: 2 kg / 個、DIN EN16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 8 kg
1セット(100個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1セット(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、木製またはガラスの棚用
用途家具などの棚の保持
耐荷重(kg)80
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上亜鉛メッキ、キャップ:透明
仕様プラスチックキャップ付
1セット(100個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
M4に対応した拡張ダボです。木製棚用ダボ、
用途ノックダウン家具
長さL(mm)8
ねじ径M4
下穴径(Φmm)5
仕上素地
材質真鍮
1セット(100個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
コーナー継ぎ、板継ぎ、中継ぎ等の板継作業、棚の製作に便利です。
溝付きの木製ダボで接着剤の入りが良く、より強固な接着を可能にします。
両端を面取りしている為、安全で清潔な作業が可能です。
ケースはダボの保管BOXとしても利用できる設計になっています。
質量(g)510
セット内容太さ6mm×長さ30mm×200本、太さ8mm×長さ40mm×150本、太さ8mm×長さ60mm×50本
1セット(400本)
¥2,998
税込¥3,298
11日以内出荷
用途ステンレス製ハシゴ柱(SUS-GPH)、またはステンスリムダボ柱(SUS-GPY)を木製妻板に固定するための専用タッピングビス(一般規格品)
材質ステンレス
色ステンレス色
適合ビット2番
サイズ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥399
税込¥439
当日出荷
組立式の木製書庫です。
付属の棚板4枚のうち上から2段目の1枚のみ固定棚、その他3枚は可動棚です。
棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。
用途オフィスに。
付属品棚板4枚
トラスコ品番207-6175
材質/仕上本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP
質量(kg)51.48
高さ(mm)1850
タイプオープン
奥行(mm)380
間口(mm)820
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)100
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50
仕様【縦・横連結】木製ダボ
付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本
エスコ品番EA954EF-2
材質パーチ材(PVC貼り)
質量(kg)8.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710
取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50
仕様【縦・横連結】木製ダボ
付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本
エスコ品番EA954EF-3
材質パーチ材(PVC貼り)
質量(kg)8.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710
取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ