7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5t特殊ステンレス鋼製 全長415mmのロングサイズ 扱いやすい一体型木製ハンドル
刃長(mm)270 全長(mm)415 厚さ(mm)(ブレード)1.5 材質特殊ステンレス鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BONDHUSL型クランプ(強力型)
エコ商品
全鋼製の強靭なクランプです。 内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
用途鉄工、建築、造船用。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)スチール 最大締付力(N)12000 仕上亜鉛メッキ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木製・ガラスドア用の両面ハンドル。 「ベスト ラルクバー 浴室使用可能手摺 #688」と同一デザインです。 縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドル 全長(mm)443 ビスピッチ(mm)425 幅(mm)40 鏡面 奥行(mm)62 取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×50mm 木用:なべ小ネジM6×80mm 取手取手 ドア厚(mm)ガラス:10 木:40
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷

木製・ガラスドア用の両面ハンドル。 「ベスト ハープバー 浴室使用可能手摺 #676」と同一デザインです。 縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドル 全長(mm)443 ビスピッチ(mm)425 幅(mm)40 鏡面 奥行(mm)82 取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×50mm 木用:なべ小ネジM6×80mm 取手取手 ドア厚(mm)ガラス:10 木:40
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷

ワグナムログピック
先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運ぶことが出来ます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けのログピックです。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
用途野外作業に。 材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材 刃長(mm)20 刃幅(mm)180
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム黒/スーパープラスティック(白)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬インサートのゴムとスーパープラスティックを組み合わせたハンマーですので、打感が良いです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。テントの設営、プレハブ住宅の組立、建築作業にも向いています 材質インサート:ゴム複合材、プラスティック、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー TPEソフト(青) ゴム(黒)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 柔らかいエラストマ樹脂(TPE)と中硬ゴムを組み合わせたハンマーです TPEインサートは打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに適しています 材質インサート:エラストマ樹脂(TPE)、ゴム複合材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)