軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。
種類木ハンマー
材質(頭)アッシュ
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途建築作業/大工作業/板金作業
打撃物にキズをつけにくいです。丈夫な本樫製です。
用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。
種類木ハンマー
頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
用途折り曲け加工・ツブシ加工等板金加工全般。
種類木ハンマー
内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。「木槌で固い打撃」+「ゴムハンマーで柔らかい打撃」のコンビハンマー!。収納に便利な吊り下げヒモ付。
寸法(mm)(打撃面)約45
全長(mm)340
質量(g)240
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
樫を使った木ハンマー
用途木製品の組立
種類木ハンマー
全長(mm)360
材質(頭)樫
材質(柄部)樫
主な用途組立作業
RoHS指令(10物質対応)対応
板金用。樫材を使用している為、他の材質よりも丈夫です。
用途板金用、金属を薄く打ちのばす、板金のひずみ取り。
種類木ハンマー
頭部長(mm)約120
頭部幅(mm)約76×37
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
タイプスタンダード
種類木ハンマー
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)樫
材質(柄部)樫
主な用途解体作業/打ち込み作業
頭部長(mm)240
厳選された天然木を採用した胴径105mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
頭径(Φmm)105
全長(mm)900
材質(頭)天然木
材質(柄部)天然木
質量(kg)2.82
頭部長(mm)240
1丁
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
全長(mm)330
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
種類木ハンマー
頭径(Φmm)60
全長(mm)360
材質(頭)木
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575WY-73
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
丈夫な本樫製です。
用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。
種類木ハンマー
頭径(Φmm)40
材質(頭)木
材質(柄部)木
主な用途大工作業
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
用途大工作業/打ち込み作業
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)天然木
材質(柄部)天然木
頭部長(mm)240
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。
厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
材質天然木
厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。打込み作業や板金作業に。
材質天然木
全長(mm)420
頭径(Φmm)90
頭質量(g)850
1丁
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
木製品の組み立てに 彫刻、板金用に
材質本樫材
寸法(mm)330×135×48
質量(g)268
頭部寸法(mm)135×48×48
柄長さ(mm)約270
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
乗用車・トラック・バス・農場用トラクター・航空機などのタイヤ交換に
アズワン品番64-2216-01
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます
種類ハンマー柄
材質(柄部)ヒッコリー
RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーでステップをガッチリと固定するので、抜け出す心配がありません。
孔をあけ、アンカー固定式ステップを差し込み、プラスチックハンマー又は木製ハンマーで打ち付けるだけの簡単施工。
取付後エポキシ樹脂(アメニティパテ等)を充填すれば、水の浸透を防げます。
寸法Φ1(mm)25.4
寸法Φ2(mm)25
鋳造製径60mm、径80mmハウジング付SIMPLEXソフトハンマー用高品質SIMPLEX用木製ハンドル。ハンドルが短いので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。振動を減衰。手になじむ形状に加工。グリップ部のニス二度塗り仕上げ(汚れに強い)。長い繊維、高い耐久性。高い安全性 (破断しない)。レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルタイプ短い
木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
材質ナラ柄
柄長さ(mm)900
お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。ハンマーで叩ける貫通柄です。
用途Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。
タイプ特厚刃・Y型
刃幅(mm)65
材質(柄部)木(ローズウッド)
材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。ハンマーで叩ける貫通柄です。
用途Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。
刃幅(mm)42
材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
タイプ特厚刃・P型
材質(柄部)木(ローズウッド)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3003.082)。
材質【ハンドル】木製、【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)2745
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.36MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥20,900
税込¥22,990
18日以内出荷
点検作業に最適なハンマーが充実!!
ナットの緩み点検。
ボルトの折損点検。
タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品!
壁に引っ掛けて保管可能
強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)16
全長L(mm)420
主な用途機械機器や車輌の点検
規格1/2(0.5)ポンド
質量(g)280
寸法A(mm)111
寸法D(mm)16
トラスコ品番818-8698
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、打痕が付かない)が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換/レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。ヘッド径80mmのモデルは、柄を短いタイプもあります (3001.082)。
材質【ハンドル】木製、【インサート】TPEソフト、青。打痕が付きにくい。ソフト、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)2775
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 175 x 80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.36MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥20,900
税込¥22,990
18日以内出荷
下穴を開ける必要がなく、ハンマーなどでたたくだけでOKです。硬い木製脚もOK!!。使用箇所変更、消耗により下部の交換可能です。交換パーツは従来品と同じものが使用できます。
用途床面のキズ、音防止に最適です。
色ベージュ
材質ダイレクト釘・鋼(3価クロメート) 上部・ナイロン 下部・ポリエチレン
適合床材:カーペット、フローリング、Pタイル
下穴を開ける必要がなく、ハンマーなどでたたくだけでOKです。硬い木製脚もOK!!。使用箇所変更、消耗により下部の交換可能です。交換パーツは従来品と同じものが使用できます。
用途床面のキズ、音防止に最適です。
適合床材:フローリング Pタイル
材質ダイレクト釘・鋼(3価クロメート) 上部・ナイロン 下部・ポリエチレン 底部・フェルト(ポリエステル)
色ベージュ
刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。
衝撃に強い超硬合金を使用。
両面刃で作業性向上、効率アップ。
木製グリップ後部のハンマー打ちも可能。
用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリ除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー 。誤ってハンドル根元を叩いた際に、ハンドルを保護するスリーブ付きで破断に強い鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰し、手になじむ形状の木製ハンドル;グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)2815
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91
寸法(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥22,900
税込¥25,190
18日以内出荷
スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質、振動吸収が良く、手になじむ形状の木製ハンドル;グリップ部をニスの二度塗り仕上げ(汚れに強い)。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】木製、【インサート】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)2560
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.19MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
ハンドルタイプ短い
1個
¥25,900
税込¥28,490
18日以内出荷
耐酸、耐アルカリ性に強く多くの特長を持っています。
生コンクリートの空気量測定器で空気量を直読操作も簡単で試験が正確にできます。特殊軽合金製で容量は7Lです。
仕様【計量鉢】容量7000cc(上フタ、メーター、クランプ、コック付き)
セット内容エアメーター測定器本体(計量鉢)、ストレートエッジ、突棒、スポイド、キャリブレーションパイプI型、キャリブレーションパイプJ型、メスシリンダー、木製ハンマー、収納ケース
TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー 。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3017.082)。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)2730
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 175 x 91
寸法(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.34MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥23,900
税込¥26,290
18日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ