従来のパネルより軽く、持ち運びに最適です。また、ヤニ成分が少なく、作品保護からも安心して使用できます。シナベニヤを使用し表面を研磨しているので美しい仕上げになっています。そのまま絵具も塗れます。デザイン用にA、Bサイズ、絵画用にFサイズ、写真サイズと豊富なバリエーションを揃えています。枠桐材を使用しているので軽くなっています。乾燥を十分にしており、B2、A2以上のサイズから中桟を2本入れてあるので、ソリがほとんどありません。枠組従来の45°にカットした面を接着している方法ではなく、ホゾを組んでいるため強度を増しています。金具で止めていないので水張した時などにサビもありません。
材質桐
シナ材を使用しているので、丈夫です。乾燥を十分にしており、ソリがありません。
仕様吊り金具・吊りひも付き
素材フレーム/木製15mm厚、前面カバー/UVカット透明フィルム0.4mm厚
材質しなベニヤ
寸法(mm)300×225×3
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
仕様吊り金具・吊りひも付き
素材フレーム/木製15mm厚、前面カバー/UVカット透明フィルム0.4mm厚
木製パネルにケント紙を張り、水張テープを巻いたものです。
仕様吊り金具・吊りひも付き
素材フレーム/木製15mm厚、前面カバー/UVカット透明フィルム0.4mm厚
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
元祖、貼れるパネルのロングセラー。3mm厚は、カットがしやすく、加工性に優れており、初めて作業をする方にもおススメ。
用途小さなPOPや短期間の掲示におススメ。
材質ポリスチレン
豪華な石目調に仕上がる。
置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。
下地を侵さない多用途タイプです。
日光や雨に強く、耐候性に優れています。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)・コンクリート(床を除く)
主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、コンクリート
使用場所屋内外兼用
特性耐候
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6
乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
材質シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
最大でA3サイズのボードを垂直に設置できる便利ツールが新登場しました。 強力マグネットで什器の細い幅にも設置可能です。 粘着シートも付いているので、マグネットの効かない木製什器等にも固定できます。90度回転脚。足裏面に粘着シート付、ネオジムマグネット付き。ダンプラ等を使って即席のパーテーションが作れます。対応パネル厚:約1.8~5.0mm(発砲パネル・ダンプラの場合)。アクリルは3mmまで。最大A3サイズまで。
適合約1.8~5.0mm厚パネル対応
材質PC・ネオジム・PU
サイズA3
質量(g)31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×31×26
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
麻100%で、油絵の具・アクリル絵の具兼用の丈夫な中目キャンバス。
用途油彩・アクリル画兼用。
目の粗さキャンバス中目
混率(%)麻100
木のぬくもりを生かした木製のアートフレームです。サイズの充実したコレクション対応になります。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)、パネル:木製
グリーン購入法適合
シンプルでナチュラル感のあるカラー展開が魅力のフレーム。様々な空間にマッチし、さりげないながらもセンスの良さが自慢のフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)、パネル:木製
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
面板が360°回転
高さや角度が調節でき、面板は360°回転可能です。
4辺のパネルフレームをパッと開いて簡単にサインの交換が可能。
材質ポール:ステンレス、台座:スチール 表面コートステンレス、パネル:ハードボード(木製)・PET
仕様表面カバー付き
寸法(Φmm)27.2/32
設置場所屋内専用
台座径(Φmm)300
関連キーワード