木製の棚受けです
使用荷重(kg)20
付属品取り付け用木ネジ 4×25mm 3本、4×30mm 3本
棚受け金具L型棚受け
棚の取り付けに便利な木製の棚受けです
シンプルなデザインの木製棚受です
材質木
棚受け金具L型棚受け
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×35×78
板厚(mm)11
アズワン品番64-7752-90
棚受け金具L型棚受け
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質/仕上天然木+スチール/補強・塗装付
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)32
付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)80
耐荷重(kg)2
セット内容木棚×1、ブラケット×2
材質木製 強化含浸紙貼り、ブラケット:スチール製 クロームメッキ
寸法(Φmm)引っ掛け部:4
棚板厚さ(mm)18
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
仕様抗菌、スリム
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金/樹脂
形状平止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
つまみを引いてロックを解除して取り外します。
付属品棚板取付ビス4個
厚さ(mm)3
高さ(mm)70
基材スチール
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(鍛鉄加工)
仕上メッキ
耐荷重(kg)20/1本
板厚(mm)3
板幅(mm)20
棚受け金具L型棚受け
シンプルですが、アンティークの雰囲気もある棚受けです。棚板と一緒にDIYしていただければ、簡単にオシャレな壁棚が完成します。
材質キャストアイアン
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
木の温かみのある空間を演出します。
材質リング:アルミ製
寸法(mm)160×71×178
ブラケット天然木製(塗装仕上げ)
関連資料図面(0.08MB)
木の温かみのある空間を演出します。
材質バー:アルミ製
寸法(mm)473×71×46
ブラケット天然木製(塗装仕上げ)
関連資料図面(0.07MB)
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容ブラケット、固定ねじ
芯材スチール
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+パイプブラケット
セット内容パイプ、パイプ用取り付けナット(取り付けねじ)、パイプ用ブラケット
耐荷重(kg)10/本
デュオ、デュオフォルテ用の扉ブラケットです。
用途扉の取付け
仕上三価青クロメート
仕様木ネジ用
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
リッドステーを扉に取付用の扉ネジ止めブラケットです。
用途扉の取付け
材質スチール
木製の棚受けで、木製天板との相性が良いです。木製天板との相性が良いです。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
材質木材
耐荷重(kg)5、(2本)10
ねじサイズ(推奨)M3.5X30
木製手すり用の壁付け縦受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
32・35パイ兼用の半受ブラケットです。
用途木製手摺用ブラケット
適合パイプ径(Φmm)32・35兼用
形状直受
質量(g)117
丸座径(Φmm)44
32・35パイ兼用の直受ブラケットです。
用途木製手摺用ブラケット
形状直受
質量(g)81
適合パイプ径(Φmm)32・35兼用
丸座径(Φmm)44
木製棚板用ブラケット。
用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品
材質スチール特殊鋼
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
用途フラップ扉
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)
座の部分を取り付け本体をはめ込むスマートな木製手摺のブラケットです。35Φ用
座の部分を取り付け本体をはめ込むスマートな木製手摺のブラケットです。35Φ用
座の部分を取り付け本体をはめ込むスマートな木製手摺のブラケットです。35Φ用
木製棚板用ブラケット。A-32/A-33のセットとなります。
用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品
材質スチール特殊鋼
木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
形状直止
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。木製…ブラケットベースの始まりと終わり部の納め部材です。木質素材で美しく仕上げられます。樹脂製…ブラケットベースの「エンド部納め」「出隅部納め」どちらにも使用できます。省施工で素早く仕上げられます。
用途歩行補助手すり
仕様木棚専用、RKY・RPK使用不可
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
入隅にも取り付けられるエンドブラケットです。
用途室内用木製手すり用エンドブラケット
セット内容ナベタッピングネジ4x40(3本/通常用)、ナベタッピングネジ3.5x20(2本)、ナベタッピングネジ4x80(2本/入隅用)
形状エンドブラケット
幅(mm)40
全長(mm)74.5
材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、カバー:樹脂
質量(g)136
適合パイプ径(Φmm)35
木製丸棒手摺用の直型ブラケット通(貫通)タイプです。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
形状直通
ケーブル棚ブラケット kong のネジ止めブラケットです。木製棚厚さ 16mm 以上、ガラス棚厚さ 8mm 以上、棚板奥行 300mm 以下
用途飾り棚
取付面付け棚ブラケット (木製棚とガラス棚厚さ 8mm)、または埋め込み棚ブラケット
仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・ 面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明
材質吊りケーブル:ステンレス、半円形ネジ:ステンレス
セット内容面付けブラケットセット:面付けブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2 個ツバ付リムナット M5 2 個半円形ネジ M5×8mm 2 個ワッシャー 13×9×2mm 2 個
仕様吊りケーブル直径3mm
1個
¥4,298
税込¥4,728
23日以内出荷
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。手すり(ブラケット)を取り付けるためのベース材です。
用途歩行補助手すり
セット内容キャップ×30、ねじ×30
寸法(mm)24×75×2700
関連キーワード
1
2
3
次へ