50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由に組み合わせができる木製ロッカーシリーズ。清潔感あるホワイト色と明るい温かみのある木目メープル色の2色展開です。
用途大容量でワードローブの収納も可能な、Lサイズ。 付属品カギ2本、フック付き 材質強化紙化粧板、取手:アルミニウム 質量(kg)28 タイプ1人用 使用工具プラスドライバー 最大積載量(kg)可動棚20(等分布)、ハンガーパイプ5(等分布) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×520×1800 人数1人用 シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×520×1800 組立人数2人/40分
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に組み合わせができる木製ロッカーシリーズ。清潔感あるホワイト色と明るい温かみのある木目メープル色の2色展開です。
用途使い勝手のいいMサイズ。ハンガーパイプ付きで収納力も◎ 付属品カギ2本、フック付き 材質強化紙化粧板、取手:アルミニウム 質量(kg)17 タイプ1人用 使用工具プラスドライバー 最大積載量(kg)可動棚20(等分布)、ハンガーパイプ5(等分布) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×520×900 シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×520×900 組立人数2人/30分
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラス(家具)木製家具EJシリーズ ロッカー
エコ商品
マホガニー風の木の質感が格調ある空間を演出してくれる木製家具「EJシリーズ」ロッカー。 ハンガーレール部分がスライドして手前に引き出せて、ハンガーに掛けたコートや上着の出し入れがしやすいスライドハンガーレール式。 ロングコートにも対応します。 同シリーズの家具との組み合わせで、よりクラス感のある空間に仕上がります。
マホガニー 付属品スライドハンガーレール、鏡、ネクタイ掛、鍵2枚付 材質本体=ポリエステル化粧板、芯材=パーティクルボード・MDF、取っ手=アルミ合金 最大積載量(kg)スライドハンガー=10、底板=30 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×407×1653(ハンガー等含まず) グリーン購入法適合 アジャスター サービス分類組立・設置・取付
1台
99,980 税込109,978
25日以内出荷

2つのハンガーバーと可動棚の高さは好きな位置に変えられるので収納物に合わせて使用できます。 上にはアウター、下にはスカート。上には洋服、下にはストールやベルト、ネクタイなどのファッション小物と自由自在。
用途収納 服 衣服 タンス 箪笥 たんす 整理 衣類の整理 家具 ワードローブ 洋服 ハンガーラック 服 収納 洋服ダンス 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×53.5×180 材質(本体)プリント紙化粧合板 棚板数(枚)可動棚:1 付属品六角レンチ 組立時間お客様組立(90分)(大人2人) 無し 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)595×535×1800
1台
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所にも収納可能なスリムなロッカーです。 ハンガーパイプ付きで固定棚を1枚設けています。 キャスター付きで移動もスムーズでキャスターにロックを掛ける事も可能です。 扉はゆっくり閉まるソフトクローズ仕様です。
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

丈の長いコートもジャケットやシャツも掛けられるワードローブ。 引き出しが付いているので、下着や靴下、タオルなどもまとめて片づけられます。
用途収納 服 衣服 タンス 箪笥 たんす 整理 衣類の収納 家具 ワードローブ ハンガーラック 服 収納 洋服ダンス 洋服タンス 洋タンス 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×53.5×180 材質(本体)プリント紙化粧合板 付属品六角レンチ 組立時間お客様組立(90分)(大人2人) 人数大人2人用 無し 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)59.5×53.5×180
1台
19,880 税込21,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に組み合わせができる木製ロッカーシリーズ。清潔感あるホワイト色と明るい温かみのある木目メープル色の2色展開です。
用途ちょっとした小物の収納に便利。コンパクトなSサイズ。 付属品カギ2本 材質強化紙化粧板、取手:アルミニウム 質量(kg)10.5 タイプ1人用 使用工具プラスドライバー 最大積載量(kg)可動棚20(等分布) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×520×450 シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×520×450 組立人数2人/20分
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなオープンタイプです。
本体スチール塗装仕上 棚板耐荷重(kg)4(等分布) サービス分類組立・設置・取付
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタッキング可能な木製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)。ボディは木製で美観に優れています。手掛かりにもなる書類投函口あり。セキュリティはダイヤル錠3桁で任意に設定可能です。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。組立は個人差がありますが15分程度で組立てることができます。段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス 付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール、カギ(緊急解錠用マスターキー)×2本 材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF 質量(kg)約10.3(組合わせ時) 内容1台 耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363 あり 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

仕様3点ロック機構 材質【本体・扉】スチール塗装仕上(ハニカム構造扉) インジケーターキー、内筒交換錠 ラッチ
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワプリーマ 木製シェルフハイ用扉
プリーマ木製シェルフのハイタイプ及び格子型シェルフ(2列5段)に取り付け可能な扉です。取っ手はシンプルなアルミ製、鍵が2個付属しています。組み立て式(2人以上で行ってください)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/取っ手:アルミ 付属品鍵2個 質量(kg)19.5 外寸(mm)W794(1枚あたり397)×D18(取っ手含含む50)×H1796
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学校教室に、通常ご利用いただいている収納家具です。色、サイズ、その他色々工夫された設計ですから、教室以外でもご利用できます。特に安全性を考慮して突起面をなくした設計加工してあります。
用途カタログの整理等に。箱物の収納に。ヘルメット入れに。長靴入れとして。 タイプ9人用/3列3段 仕様完成品 トラスコ品番520-9064 材質スチール 質量(kg)20 ネオグレー 高さ(mm)880 奥行(mm)400 間口(mm)880 段数3 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)272×386×240
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷

スタッキング可能な木製ロッカー。扉無しのオープンモデル。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)。ボディは木製で美観に優れています。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。組立は個人差がありますが10分程度で組立てることができます。段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス 付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール 材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF 質量(kg)約8.8(組合わせ時) 内容1台 耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363
1台
6,488 税込7,137
5日以内出荷

アスカ製木製ロッカーSB900WD・SB930用専用ベース。 ネジ式アジャスターで水平に設置。床置きの安定性が向上。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス 材質メラミン加工パーティクルボード 質量(kg)1.9 耐荷重(kg)80※等分布荷重 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×398×18 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)398×398×18
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷

バリュテック・インターナショナル木製ミニロッカー
使い勝手に合わせて組み合わせが出来る木製ロッカーです。コンパクトサイズですので、空間を無駄なく設置できます。プライベート守る鍵付き。アジャスターで微妙な高さ調節が出来て安定して設置できます。上下連結の際には、上段のアジャスターを取り外して連結してください。
付属品縦横連結金具セット×1、鍵×2本 材質本体:プリント紙化粧繊維板、アジャスター:ABS・スチール、取っ手:アルミ・ABS 幅(mm)300 質量(kg)14 高さ(mm)900 奥行(mm)500 耐荷重(kg)棚板:3、ハンガーパイプ:2
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)整理棚
エコ商品
材質本体:パイン材・ウレタン塗装 質量(kg)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×450×900 アズワン品番64-8236-08 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
46日以内出荷

使い勝手と収納力にこだわった高機能パーソナルロッカー。棚の高さ調整は6段階!取り外せばA4ファイルの縦置きも可能。面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品。オプションの木製天板を使うことで打ち合わせスペースに。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマートフォンやPCの充電に便利。暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮。番号検索キー:暗証番号を忘れても安心
付属品各扉:棚板、番号検索キー、連結ボルト 材質本体:スチール、扉:メラミン化粧板 ピッチ(mm)棚板:25.4(6段階) 機能鍵のかけ忘れ防止機能/配線穴/アジャスター 棚板耐荷重(kg)10 棚高さ(mm)87~214
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーアドレスオフィス等で使用する木製のパーソナルロッカーです。 各扉ごとに書類用ポスト穴付きです。
用途フリーアドレスオフィスに。 セット内容 材質/仕上本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢 質量(kg)42 高さ(mm)1125 タイプ6人用 奥行(mm)470 間口(mm)900 1マス有効寸法(間口mm)415 1マス有効寸法(高さmm)322 ダイヤル錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×470×1125 1マス有効寸法(奥行mm)412
1台
199,800 税込219,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーアドレスオフィス等での使用がおすすめの木製パーソナルロッカーです。 各扉ごとに書類用ポスト穴付です。
用途オフィスに・ロッカールームに セット内容各扉共通マスターキー 1個 材質/仕上本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢 高さ(mm)1125 奥行(mm)470 間口(mm)900 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×470×1125
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイド縦長/観音開き扉付の木製ロッカーで背の高いものや、長いものも収納可能。たっぷり収納できます。 ダイヤル錠(3桁)付き。また、非常時にはシリンダー錠でも開錠できます。 棚板は奥行き2段階調整、高さは3段階調整できる。背面には配線穴あり。 別売りのAsmix 木製収納ボックスシリーズと、上下左右に連結可能。(積み重ねは、1600mmまで)
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス 材質【扉/左右側板/天板/底板/棚板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード、【背板】両面メラミン化粧板/MDF 質量(kg)約29.7 耐荷重(kg)【天板/収納部】40、【棚板】10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×800 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×367×760(×2)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

フリーアドレスオフィス等で使用する木製のパーソナルロッカーです。 各扉ごとに100Vコンセント2個・書類用ポスト穴付きです。
用途フリーアドレスオフィスに。 セット内容 材質/仕上本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢 質量(kg)42 高さ(mm)1125 タイプ6人用 奥行(mm)470 間口(mm)900 1マス有効寸法(間口mm)415 1マス有効寸法(高さmm)322 ダイヤル錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×470×1125 1マス有効寸法(奥行mm)412
1台
189,800 税込208,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【商品特徴】必要な個数を上下左右に簡単連結できる木製ロッカー。 付属の上下連結金具を使用して、もう1台重ねることができる丈夫な作り。暗証番号3桁のダイヤル式で任意の番号設定ができます。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。
用途【特記事項】非常解除用検索キー×2本付き 連結金具・穴隠しシール×各1セット付き 材質木製 強化コート紙貼り 質量(kg)15.3 耐荷重(kg)天板・収納部:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×29×92 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×27.7×28.6
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷

【商品特徴】必要な個数を上下左右に簡単連結できる木製ロッカー。 付属の上下連結金具を使用して、もう1台重ねることができる丈夫な作り。暗証番号3桁のダイヤル式で任意の番号設定ができます。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。
用途【特記事項】非常解除用検索キー×2本付き 連結金具・穴隠しシール×各1セット付き 材質木製 強化コート紙貼り 質量(kg)11.2 耐荷重(kg)天板・収納部:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×29×61.9 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×27.7×28.6
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷

背の高いものや、長いものも収納できる木製収納ロッカー:縦長タイプ ダイヤル錠(3桁)付き。また、非常時にはシリンダー錠でも開錠できます。 棚板は奥行き2段階調整、高さは3段階調整できる。背面には配線穴あり。 上部に投函口あり。扉を閉じたままでも、ロッカーに書類を投函できて便利。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス 材質【扉/左右側板/天板/底板/棚板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード、【背板】両面メラミン化粧板/MDF 質量(kg)約16.5 耐荷重(kg)【天板/収納部】20、【棚板】10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×800 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×367×760
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1マスが大きなオープンボックス。 教室の背面に、ランドセルヤA4ボックスの置き場として。
ニューグレー 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×397×250 無し グリーン購入法適合 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)328×397×250
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清潔感あふれるホワイト色のオープンロッカー。 中棚付きと中棚なしがあり、それぞれエッジ処理が選べます。 ABSエッジは表面に光沢がありシャープな見栄えで耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。 ウレタンエッジはゴムのように弾性があり、角を丸くしてより安全性に配慮しています。 学校教室の背面など個別収納にご活用ください。
段数5列2段 ネオホワイト 人数10人用 幅(mm)1570 奥行(mm)400 アジャスターなし
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さはハイカウンター同等のH1000mm。ロッカー1マスの内寸はW471×D438×H403mmで手荷物から書類まで豊富に収納できます。内部には別売オプション棚板の追加も可能。取り付け位置は7段階から選べます。扉には3桁のダイヤル錠を装備。扉上部にはスリットがあり、開閉や書類の受け渡し等に利用できます。天板には配線用切り欠きがあります。背面は本体同色の化粧仕上げで独立使用が可能なため、間仕切りとしてもご利用いただけます。
用途フリーアドレスのワークスペースで活躍する木製ロッカー(4人用)です。 付属品スパナ 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP 質量(kg)54.7 均等荷重(kg)天板30、棚板1枚あたり10、底板30 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×438×403 天板厚さ(mm)18 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×1000 関連資料組立説明書・取扱説明書(13.47MB) ダイヤル錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×500×1000 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)471×438×403
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーブランド多目的用ロッカーロータイプ
エコ商品
多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
用途個人用ロッカーや扉付きシューズボックスとして。 材質スチール ホワイトグレー グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
ナチュラルグレー シリンダー錠
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木製ロッカー専用
付属品キー2本付 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 対応ドア厚:14~21mm シリンダー5枚ディスクシリンダー
1組
999 税込1,099
5日以内出荷

アトムリビンテックハンガー
洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。 狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。 シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。
材質アルミ合金、PP(ダークグレイ) 付属品+皿木ねじ 3.5×20(4本) 仕上アルマイトシルバー 吊下荷重N(kgf)総吊り下げ/78.5(8)以下
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清掃用具や備品等の保管に便利なクリーンロッカーです。 コートフックも付いているので、個別ロッカーとしてもご利用いただけます。
種別清掃用具用 付属品トレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×6、Sフック×6 材質本体・扉/鋼板、メラミン焼付塗装 ホワイトグレー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×470×1250(吊下げパイプから底面まで) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

木製のロッカー用に。
用途防犯用に最適。 材質亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)14~21
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷

酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(変性アルキド) 種別油性多目的塗料 主な用途鉄部、木部 希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも) 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプアルキド
1缶(80mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

洋服タンスとしても、日用品の収納としても幅広く使える整理タンス。 自由に高さが変えられる可動棚が4枚ついているので、収納物に合わせた収納ができます。
用途大量収納 収納 服 衣服 タンス 箪笥 たんす タンス 整理 家具 ワードローブ 服 収納 棚 洋服棚 洋服タンス 木製 収納タンス 衣替え 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×53.5×180 材質(本体)プリント紙化粧合板 棚板数(枚)可動棚:4 付属品六角レンチ 組立時間お客様組立(90分)(大人2人) 無し 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)595×535×1800
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「コーナーロッカー」にセットできる木製天板。コーナーロッカーに設置して、テーブルや電話台として使用することができます。
材質メラミン合板 幅(mm)482 厚さ(mm)25 質量(kg)2.5 奥行(mm)482
1枚
9,798 税込10,778
9日以内出荷

輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など 成分合成樹脂 銀色 タイプアルミニウムペイント 主な用途鉄部、木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ特殊アルキド
1缶(80mL)ほか
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ディスクロック
豊富な鍵違い数(1120通り) 鍵は複製が困難な波形 ディテント機構内蔵 鍵はリバーシブルタイプ 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途ロッカー・木製家具・鋼製家具・小型機器 仕様鍵違いのみです。(同一番号の設定はありません) 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C-3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード23865
1個
1,912 税込2,103
4日以内出荷

面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。 ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属) ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。 安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
1セット
3,500 税込3,850
欠品中

幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。 自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。 優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。 常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。 原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。 固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。 耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。
用途車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般 産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他 電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他 建材:アルミ素材 鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他 引火点(℃)7.5 粘度11秒(FC#4) 不揮発分42.0% 密度0.99 希釈剤ハイアート3000シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
1缶(250g)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)