北米産のホワイトアッシュ材は適度に堅く、強度と耐久力に優れています。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)2000
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
【扱いやすさ抜群!Super ショート木工用ドリル こびっと!】。全長わずか65mm! 全長を短くすることで扱いやすくなりました。従来のショートビットで長さを持て余すときに最適です。小さくなったことにより、ペン型ドライバーでも使用可能!。(※ペン型ドライバーですと小回りが利き、向きに関係なく「こびっと」をお使いいただけます。)
用途ご家庭でのDIYや、既製品の後加工、木製丸棒の貫通に。学校(技術)での木工用品の制作、DIY作業等に。工房・建具関連の制作時に。ベニヤ合板、構造用合板、コンパネにも対応。
全長(mm)65
溝長(mm)30
シャンク径d(Φmm)六角軸:6.35
チャック径(mm)六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード