工具にあった穴をドリルであけて使用することもできます。
よごれ防止塗・荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
材質木製品
タイプ本体(身)
色(柄)白木
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×134×56
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
堅牢な木製収納箱です。
板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。
標準でΦ3.0mm軸用の穴があいています。
切刃形状その他
内寸(cm)約9.4×9.4×H4
外寸(cm)約10.7×10.7×H4.8
1個
¥959
税込¥1,055
32日以内出荷
突板仕上げの収納ボックス。角が丸い安心デザイン。持ち手もついて持ち運びもカンタン。積み重ねも可能。ナチュラルにはタモ材突板を、ブラウンにはウォルナット材突板を使用。
用途おもちゃ、小物、収納、整理、整理整頓、片付け、片づけに。カゴ、かご、ボックス、ケース、引出し、整理箱、引き出し、おもちゃ入れ、小物入れ、カラーボックス、メタルシェルフ、ラック、インナーボックス、インナーケース、本棚、おもちゃ箱、箱、収納ボックス、収納ケース、収納かご、収納バスケット、シェルフボックス、ウッドボックス、木箱として。
材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途道具の収納、整理に最適です。
材質バックルハンドル:ステンレス(SUS304)バックル台座:ステンレス(SUS430)ローラー:ポリプロピレン(PP)
材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
タイプフタ取外し
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×158×305
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(中箱)約244×117×50(1桝内寸約116×116/仕切約H42)
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
仕様中皿なし、横滑り防止溝あり、南京錠取付不可
材質スチール
質量(kg)0.3
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
梱包数24個
フックなし
外寸法・高さ(mm)35
外寸法・奥行(mm)109
外寸法・間口(mm)203
有効内寸法・間口(mm)186
有効内寸法・奥行(mm)88
有効内寸法・高さ(mm)25
有効内寸法・幅(mm)186
天然木を使用した持ち手付の木箱
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)40
奥行き(cm)35
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
カラーボックスにも納まる収納ボックス。
積み重ねたり組み合わせたり自由自在。
無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。
長側面2面に持ち手付き。
用途収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。
1段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。
別売の棚板や棚受金具、キャスター等を利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができます。
お客様組み立てとなります。
段数1
材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)約30(全体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×305
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。
寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10
外寸法・幅(mm)520
外寸法・奥行(mm)218
こんなお得な商品も!

ツールボックス ステンレス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。
仕様中皿付(取り外し可)
材質ステンレス
色シルバー
耐荷重(kg)20
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品中皿付(取り外し可)
質量(kg)0.89
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)890
タイプ中皿あり
容量(L)4
耐荷重(kg)20
梱包数10個
バックルABS樹脂
材質(取手)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)145
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145
外寸法・奥行(mm)178
外寸法・間口(mm)380
有効内寸法・間口(mm)357
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)87
上のフタは頑丈なシマ板を使用しています。
フック、金具類はステンレスを使用しています。
雨水、ほこりが入らない構造です。
様々な先端工具をまとめて収納できる、とても便利な工具スタンドです。さらにマグネット板付なので、軸部分をかけたり、ヤスリやピンセット等を立てかけることもできます。黒塗り木製で、平置きタイプと大容量6角形回転台タイプがあります。回転台タイプは、中が収納になっています。
オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)180
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20273
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製カルコです。木製の交換カルコ中です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。
材質天然木
サイズカルコ:中
入数(個)5
1セット(5個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製カルコです。木製の交換カルコ小です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。
材質天然木
サイズカルコ:小
入数(個)6
1セット(6個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製カルコです。木製の交換カルコ大です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。
材質天然木
サイズカルコ:大
入数(個)4
1セット(4個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製左官用カルコです。通常のカルコと比較して、針が長く太い仕様になっています。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途コンクリート壁面等の丁張作業、墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。
材質天然木
サイズカルコ:小
入数(個)6
1セット(6個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製左官用カルコです。通常のカルコと比較して、針が長く太い仕様になっています。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途コンクリート壁面等の丁張作業、墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。
材質天然木
サイズカルコ:中
入数(個)4
1セット(4個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
堅牢な木製収納箱です。板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。(Φ3.0mm軸用が91穴あいています。)
仕様●メーカー:ミニター●型番:ZC1131●軸径:3.0mm●ケースサイズ:210×160×90(H)mm(木製)●<セット内容>●入数:45本●・ダイヤモンドバー:3本・超硬カッター:5本・軸付砥石:14本・軸付ゴム砥石:9本・ラジアルサンダー:3本・ブラシ:4本・フェルトバフ:4本・ポリッシングウッド:3本●金属加工用
アズワン品番67-4721-09
1組
¥60,700
税込¥66,770
翌日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
関連キーワード