22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12 穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2 シリンダー3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)21~33 キー3本
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考適応扉厚30mm
1個
5,598 税込6,158
欠品中

WAKI(和気産業)内締錠
室内からの内締式。左右兼用で操作も簡単。
用途木製の引き扉の内側からの施錠。鍵ナシ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトセット引戸に最適な錠前です。 アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質ストライク/ステンレス鋼 材質(本体)亜鉛合金
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WAKI(和気産業)シリンダー本締錠
室内外から施錠。左右兼用で操作がやさしい。
用途玄関や勝手口の木製開き扉の施錠に。鍵付き
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠 寸法B(mm)31 寸法C(mm)22 寸法D(mm)30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


角引手と捻締りが一体になった金具。 ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上サテンニッケル 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。 シリンダーSP5本ピン 適合扉厚(mm)27~45 キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
1組
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


シリンダー5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付、MK・GMK・その他各種装着可能 適合扉厚(mm)36 取付扉厚(mm)28~42
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品受座、リング ストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2 表面処理Cr 取付扉厚(mm)25.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角 適合扉厚(mm)28~40 キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
1セットほか
4,698 税込5,168
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製フラットラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼) 仕上ヘアライン仕上
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠 材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。
用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など 錠前空錠、受座:25L ハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
1個ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

操作性、デザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドル。軽量ドアや木製建具に最適です。
ハンドルDU型・11S(ステンレスヘアライン) タイプ室内側:レバー、室外側:レバー 仕様【錠】空錠、【座】R4U丸座
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)